絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 14
  • 1.96(8)
  • 7(21)
  • 10(1)
  • 10.5(2)
  • 15.7(1)
  • 20.6(1)
  • 20.7(1)
  • 21(61)
  • 24.5(1)
  • 25(47)
  • 28(2)
  • 31.5(3)
  • 34.5(2)
  • 35(10)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(4)
  • 72(7)
呼び
  • 1"(6)
  • 2(7)
  • 3(6)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 25(1)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(20)
  • 油研工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
1.96(8)
7(21)
14
21(61)
25(47)
31.5(3)
35(10)
60(2)
70(4)
72(7)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • 流量調整弁 油研工業

    流量調整弁

    油研工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
    接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
  • シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    159,800税込175,780
    1個
    60日以内出荷
    この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。
    取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)1バルブ種類流量制御弁
  • シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    129,800税込142,780
    1個
    60日以内出荷
    この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。
    取付方式ガスケット結合形バルブ種類流量制御弁
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    209,800税込230,780
    1個
    50日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)15取付方式ガスケット結合形呼び6最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付き流量調整範囲(L/min)1 ~ 106バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)106
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    199,800税込219,780
    1個
    50日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)15取付方式ガスケット結合形呼び6最高使用圧力(MPa)14流量調整範囲(L/min)1 ~ 106バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)106
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    129,800税込142,780
    1個
    50日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)5取付方式ガスケット結合形呼び3バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)80
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,800税込131,780
    1個
    50日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)5取付方式ガスケット結合形呼び3最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)56
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    84,980税込93,478
    1個
    50日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)5取付方式ガスケット結合形呼び3最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)56
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    73,980税込81,378
    1個
    40日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 02型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    58,980税込64,878
    1個
    30日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    仕様圧力・温度補償付、チェック弁:付き質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)14流量調整範囲(L/min)0.5~30バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 01型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 01型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    99,980税込109,978
    1個
    40日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    取付方式ガスケット結合形呼び1最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)12
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 01型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 01型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    93,980税込103,378
    1個
    30日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)1取付方式ガスケット結合形呼び1最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)12
  • 流量調整弁 圧力補償付 02型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力補償付 02型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    62,980税込69,278
    1個
    40日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)3.5取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁
  • 流量調整弁 圧力補償付 02型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力補償付 02型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    42,980税込47,278
    1個
    30日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)3.5取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
  • 流量調整弁 圧力補償付 01型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力補償付 01型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    57,980税込63,778
    1個
    40日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)1取付方式ガスケット結合形呼び1最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)12
  • 流量調整弁 圧力補償付 01型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力補償付 01型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    41,980税込46,178
    1個
    30日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)1取付方式ガスケット結合形呼び1最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)12
  • 微少流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    微少流量調整弁(圧力温度補償付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    79,980税込87,978
    1個
    31日以内出荷
    調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 圧力変動、温度変化、粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。
    質量(kg)4呼び2最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形流量(L/min)0.03~1バルブ種類流量制御弁
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。
    最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
  • 流量調整弁(圧力補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁(圧力補償付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    31日以内出荷
    調整用ダイヤル操作が可能な圧力補償機構付流量調整弁02タイプです。 入口側及び出口側の圧力変動にたいし無関係に一定の設定流量を調整可能です。
    質量(kg)3.5呼び2最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁(圧力温度補償付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    31日以内出荷
    調整用ダイヤル操作が可能な圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 02タイプで流量・圧力がサイズアップされたシリーズとなります。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。
    質量(kg)4呼び2接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁(圧力温度補償付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    84,980税込93,478
    1個
    31日以内出荷
    調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。
    呼び1最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁