絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 25
- 1.96(8)
- 7(21)
- 10(1)
- 10.5(2)
- 14(21)
- 15.7(1)
- 20.6(1)
- 20.7(1)
- 21(61)
- 24.5(1)
- 28(2)
- 31.5(3)
- 34.5(2)
- 35(10)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(4)
- 72(7)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
呼び
- 3(7)
- 25(13)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(19)
- NACHI(不二越)(16)
- ダイキン工業(6)
- 油研工業(6)
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
1.96(8)
7(21)
14(21)
21(61)
25
31.5(3)
35(10)
60(2)
70(4)
72(7)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る

02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から3日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。バルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 Aポート絞り弁
ダイキン工業¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です質量(kg)1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
フローレギュレーターモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥22,301~税込¥24,531~1台翌々日出荷から93日以内出荷アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁
ダイキン工業¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷から61日以内出荷質量(kg)2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.1~40(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5~40(入口と出口の圧力差25MPa以下時)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートA・Bポートバルブ種類流量制御弁
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥289,800税込¥318,7801個50日以内出荷付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータインソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥269,800税込¥296,7801個50日以内出荷付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータインソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥289,800税込¥318,7801個50日以内出荷2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータアウトソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥269,800税込¥296,7801個50日以内出荷2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータアウトソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥289,800税込¥318,7801個50日以内出荷2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータイン、メータアウトソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥269,800税込¥296,7801個50日以内出荷2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータイン、メータアウトソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,800税込¥131,7801個50日以内出荷2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータインソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥94,980税込¥104,4781個50日以内出荷2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータインソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,800税込¥131,7801個50日以内出荷2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータアウトソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥94,980税込¥104,4781個50日以内出荷2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータアウトソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,800税込¥131,7801個50日以内出荷2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータイン、メータアウトソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥94,980税込¥104,4781個50日以内出荷2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータイン、メータアウトソレノイドLHSーM46T0
ダイヤル付絞り弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷質量(kg)1.08制御方式メータイン最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~40制御ポートA、Bバルブ種類積層タイプ通し始め圧力(Mpa)0.04
流量制御弁 EHDFG
油研工業¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。最高使用圧力(MPa)25繰返し性1%以下供給電圧(V)DC24
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個21日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能とし調整を簡単にするために、ダイヤル機能をプラスしました。呼び025B最高使用圧力(MPa)25バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980~税込¥109,978~1個31日以内出荷から47日以内出荷電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)25バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥21,980~税込¥24,178~1個21日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)0.5~40バルブ種類流量制御弁
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥28,980~税込¥31,878~1個21日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型をシリーズUP致しました。 標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能としました。バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷から31日以内出荷カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。質量(kg)1.4構造ダイレクト形バルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁
ダイキン工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から翌日出荷管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40調整ねじBポート側調節
電磁比例方向流量制御弁
NACHI(不二越)¥99,550~税込¥109,505~1個翌々日出荷から103日以内出荷最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
02シリーズスタック形 Bポート絞り弁
ダイキン工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から翌々日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートBポートバルブ種類流量制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷から61日以内出荷質量(kg)5管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.5~60(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/1~60(入口と出口の圧力差25MPa以下時)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]制御ポートA・Bポートバルブ種類流量制御弁
フローレギュレーターモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥27,405税込¥30,1461台翌々日出荷アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。仕様チェック弁付質量(kg)3.1管接続口径3/8制御方式メータアウト最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁
フローレギュレーターモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥27,405税込¥30,1461台3日以内出荷アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。仕様チェック弁付質量(kg)3.1管接続口径3/8制御方式メータイン最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁
フローレギュレーターモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥22,955税込¥25,2511台93日以内出荷アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。仕様チェック弁付質量(kg)2.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.04[0.4]制御ポートPポートバルブ種類流量制御弁
フローレギュレーターモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥22,301~税込¥24,531~1台翌々日出荷から93日以内出荷アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートBポートバルブ種類流量制御弁
フローレギュレーターモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。仕様チェック弁付質量(kg)1.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁