絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 70
- 1.96(8)
- 7(21)
- 10(1)
- 10.5(2)
- 14(21)
- 15.7(1)
- 20.6(1)
- 20.7(1)
- 21(61)
- 24.5(1)
- 25(47)
- 28(2)
- 31.5(3)
- 34.5(2)
- 35(10)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 72(7)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- RIKEN(理研機器)(2)
- エナパック(2)
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
1.96(8)
7(21)
14(21)
21(61)
25(47)
31.5(3)
35(10)
60(2)
70
72(7)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る

フローコントロール弁
RIKEN(理研機器)¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷逆止弁付きの流量制御弁で、圧力補償機構により正確に制御します。 IN、OUTの圧力差が変わっても設定流量に変動がありません。 メータイン回路やメータアウト回路、またはブリードオフ回路のいずれでも使用できます。 温度補償ではありません。 最高使用圧力70MPa接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)70精度±10%制御流量(L/min)0.3~5圧力制御範囲(MPa)10~70