絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 70
  • 1.96(8)
  • 7(49)
  • 10(13)
  • 10.5(4)
  • 14(49)
  • 15(3)
  • 16(11)
  • 21(250)
  • 24.5(6)
  • 25(259)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 31.5(24)
  • 34.5(3)
  • 35(152)
  • 45(3)
  • 50(11)
  • 72(19)
  • 200(4)
ブランド
  • RIKEN(理研機器)(40)
  • エナパック(6)
  • フローテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2方弁(シャットオフ弁) RIKEN(理研機器)

    2方弁(シャットオフ弁)

    RIKEN(理研機器)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類方向制御弁
  • ニードル弁 RIKEN(理研機器)

    ニードル弁

    RIKEN(理研機器)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類流量制御弁
  • インラインチェック弁 RIKEN(理研機器)

    インラインチェック弁

    RIKEN(理研機器)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クラッキング圧力以上で一方向に油を通過させ、逆流を防止します
    最高使用圧力(MPa)70クラッキング圧力(MPa)0.1
  • KDシリーズ 小型2方弁・3方弁 RIKEN(理研機器)

    KDシリーズ 小型2方弁・3方弁

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.3最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)8バルブ種類方向制御弁
  • RIKEN 手動切換弁 RIKEN(理研機器)

    RIKEN 手動切換弁

    RIKEN(理研機器)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
  • 4方3位置弁 RIKEN(理研機器)

    4方3位置弁

    RIKEN(理研機器)
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。 切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。 タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。 SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
  • 2方弁(シャットオフ弁) RIKEN(理研機器)

    2方弁(シャットオフ弁)

    RIKEN(理研機器)
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    回路の開閉に用いる弁です。加圧時のハンドル操作がスムーズに行われるよう、バランス型にしております。(VC-13Cは除く) 最高使用圧力70MPa
    質量(kg)6.2管接続口径1最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)150バルブ種類方向制御弁
  • インラインバルブ(流量制御弁) エナパック

    インラインバルブ(流量制御弁)

    エナパック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    管接続口径3/8ねじの種類NPTバルブ種類流量制御弁
  • ゲージダンパー RIKEN(理研機器)

    ゲージダンパー

    RIKEN(理研機器)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • Mシリーズパイロット操作チェック弁 RIKEN(理研機器)

    Mシリーズパイロット操作チェック弁

    RIKEN(理研機器)
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)4.4最高使用圧力(MPa)70クラッキング圧力(MPa)0.16流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3面積比(パイロット)9:1バルブ種類方向制御弁
  • バルブ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    バルブ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    329,800税込362,780
    1個
    26日以内出荷
    付属品【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T)許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
  • 四方二位置弁 RIKEN(理研機器)

    四方二位置弁

    RIKEN(理研機器)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
    付属品OリングP9:4ヶ長さ(mm)ボルト差込:23概略質量(kg)6最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12ソレノイド数片ソレノイド(2位置)最高使用圧力(MPa)70名称油圧記号:ノーマルストレート許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
  • 方向制御弁用サブプレート RIKEN(理研機器)

    方向制御弁用サブプレート

    RIKEN(理研機器)
    44,980税込49,478
    1個
    26日以内出荷
    理研製ポンプユニットに一系統の回路を構成する際に使用します。 なお、MP-10 シリーズには専用のプレートが付属しています。 MPS-31AT は受注生産です。 MPS-31AT は A ラインと T ラインが接続されています。
    付属品取付ボルトMBH-50:4本、OリングAN6230-6:1ヶ、ファスナーシール:4ヶタイプ単動シリンダ用概略質量(kg)5最高使用圧力(MPa)70吐出口径Rc3/8
  • 4方電磁切換弁R46・R48シリーズ RIKEN(理研機器)

    4方電磁切換弁R46・R48シリーズ

    RIKEN(理研機器)
    329,800税込362,780
    1個
    26日以内出荷
    パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。
    ソレノイド数両ソレノイド(3位置)最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1圧力範囲(MPa)パイロット:1~7
  • 四方三位置弁 RIKEN(理研機器)

    四方三位置弁

    RIKEN(理研機器)
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
    付属品OリングP9:4ヶ長さ(mm)ボルト差込:23最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12ソレノイド数両ソレノイド(3位置)最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
  • KDシリーズ 小型2方弁・3方弁 RIKEN(理研機器)

    KDシリーズ 小型2方弁・3方弁

    RIKEN(理研機器)
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷
    コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。 ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。 各機種バルブとプレートの組み合わせにより、多くの回路構成が容易にできます
    付属品【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T)概略質量(kg)1.3最大流量(L/min)8最高使用圧力(MPa)70
  • 4方2位置弁 RIKEN(理研機器)

    4方2位置弁

    RIKEN(理研機器)
    92,980税込102,278
    1個
    26日以内出荷
    Mシリーズを小型化し、約 50~70%軽量化しました。 DIN コネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4 方向)
    付属品Oリング P8:4ヶ型式ソレノイドバルブ最大流量(L/min)0~8MPa:6、8~70MPa:3ボルト長さ(mm)差込み:10最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
  • Eシリーズ手動方向切換弁(3方弁) RIKEN(理研機器)

    Eシリーズ手動方向切換弁(3方弁)

    RIKEN(理研機器)
    39,980税込43,978
    1個
    26日以内出荷
    EMP シリーズには、直接積層可能です。 SMPシリーズおよびMPシリーズは、サブプレート(EPS-1・EPS-2)に積層し使用します。
    付属品【取付ボルト】EBH-60:4本【Oリング】P8:4 ヶ概略質量(kg)1.4最大流量(L/min)5最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
  • 超高圧ボールバルブ BKHP800 フローテック

    超高圧ボールバルブ BKHP800

    フローテック
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼 + 無電解ニッケルメッキ
  • ストップバルブ RIKEN(理研機器)

    ストップバルブ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類流量制御弁
  • 方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) RIKEN(理研機器)

    方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型)

    RIKEN(理研機器)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。 直流コイルのため、切り換え時の音はほとんどありません。 圧力バランス形のため、耐久性、信頼性に優れています。 ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。 1次側、2次側どちらにも圧力がかけられます。 最高使用圧力70MPa
    質量(kg)7最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)20バルブ種類方向制御弁
  • 減圧弁 RIKEN(理研機器)

    減圧弁

    RIKEN(理研機器)
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    ポート3は、必ず直接タンクへ接続してください。 最高使用圧力70MPa
    管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)20~50流量(L/min)(最大)9許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.2バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁 RIKEN(理研機器)

    リリーフ弁

    RIKEN(理研機器)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    圧力変動が少ないのが特徴です。 圧力調整を行う際は、ロックナットを緩めて、昇圧の場合はハンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回してください。圧力調整後は必ずロックナットを締めてください。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)10~70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類圧力制御弁
  • フローコントロール弁 RIKEN(理研機器)

    フローコントロール弁

    RIKEN(理研機器)
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    逆止弁付きの流量制御弁で、圧力補償機構により正確に制御します。 IN、OUTの圧力差が変わっても設定流量に変動がありません。 メータイン回路やメータアウト回路、またはブリードオフ回路のいずれでも使用できます。 温度補償ではありません。 最高使用圧力70MPa
    接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)70精度±10%制御流量(L/min)0.3~5圧力制御範囲(MPa)10~70
  • パイロット操作チェック弁 RIKEN(理研機器)

    パイロット操作チェック弁

    RIKEN(理研機器)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。 1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.3面積比(パイロット)1:11バルブ種類方向制御弁
  • カウンタバランス弁 RIKEN(理研機器)

    カウンタバランス弁

    RIKEN(理研機器)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    通常は内部パイロットにしてありますが、ヘッド部を180°回転させると外部パイロットになります。 シーケンス弁としても使用できます。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
  • 4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズ RIKEN(理研機器)

    4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズ

    RIKEN(理研機器)
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 電磁弁とサブプレートの間には必ず接続管(A・B・P用3ヶ)が必要です。電磁弁ご購入の際にお求めください。(サブプレートと共に購入される場合には、サブプレートに接続管は付属します。) 最高使用圧力70MPa
    仕様センタバイパス電圧(V)AC200ソレノイド数両ソレノイド最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 4方電磁切換弁(スプール型)Mシリーズ RIKEN(理研機器)

    4方電磁切換弁(スプール型)Mシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    使用頻度が高い場合は50MPa以下で使用してください。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70差込深さ(mm)(ボルト)23流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 4方3位置弁(チェック、カウンタバランス付) RIKEN(理研機器)

    4方3位置弁(チェック、カウンタバランス付)

    RIKEN(理研機器)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。 HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。 HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。 SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。 最高使用圧力70MPa
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
  • 3方弁 RIKEN(理研機器)

    3方弁

    RIKEN(理研機器)
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷
    手動式はHV型、足踏み式はFV型です。どちらも単動シリンダに取付けて使用します。 Tポートに背圧がかからないよう直接タンクへ接続してください。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)5バルブ種類方向制御弁
  • インラインバルブ(流量制御弁) エナパック

    インラインバルブ(流量制御弁)

    エナパック
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類NPTバルブ種類流量制御弁
  • インラインバルブ(方向制御弁) エナパック

    インラインバルブ(方向制御弁)

    エナパック
    18,980税込20,878
    1個
    31日以内出荷
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)70バルブ種類方向制御弁
  • インラインバルブ(方向・圧力制御弁) エナパック

    インラインバルブ(方向・圧力制御弁)

    エナパック
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)70ねじの種類NPT
  • ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁 エナパック

    ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁

    エナパック
    39,980税込43,978
    1個
    31日以内出荷
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)70ねじの種類NPT流量(L/min)(許容)15バルブ種類方向制御弁
  • 小型フローコントロール弁 RIKEN(理研機器)

    小型フローコントロール弁

    RIKEN(理研機器)
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)10バルブ種類流量制御弁
  • バイパス付チェック弁 RIKEN(理研機器)

    バイパス付チェック弁

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70バルブ種類方向制御弁
  • 方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) サブプレート RIKEN(理研機器)

    方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) サブプレート

    RIKEN(理研機器)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    【GBP-24】単品で使用するためのベースプレートです。ポートはP・Tどちらでも加圧できます。 【GPS-23】ポンプ(MP-5・6・12H・12・15H)に積層して使用します。単品でも使用できます。 【GPS-24】 ポンプ(MP-15)に積層して単動シリンダ等に使用します。
    仕様GSL専用プレート管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc
  • Mシリーズリリーフ弁 RIKEN(理研機器)

    Mシリーズリリーフ弁

    RIKEN(理研機器)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)5最高使用圧力(MPa)70圧力調整範囲(MPa)10~70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類圧力制御弁
  • Mシリーズカウンターバランス弁 RIKEN(理研機器)

    Mシリーズカウンターバランス弁

    RIKEN(理研機器)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)4最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類圧力制御弁
  • Mシリーズインラインフィルター RIKEN(理研機器)

    Mシリーズインラインフィルター

    RIKEN(理研機器)
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様バルブ用質量(kg)6最高使用圧力(MPa)70ろ過精度(μm)10クラッキング圧力(MPa)0.35流量(L/min)(最大)5

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ