絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 5(1)
- 7(3)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 21(15)
- 25(6)
- 31.5(1)
- 35(4)
呼び
- 1/4(3)
ブランド
- ダイキン工業
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(76)
- RS PRO(37)
- NACHI(不二越)(36)
- 油研工業(13)
- 廣瀬バルブ(10)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](10)
- ボッシュ・レックスロス(10)
- 大阪ジャッキ製作所(8)
- ニューマシン(8)
- エナパック(5)
- ParkerTAIYO(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- 正和(1)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
5(1)
7(3)
10(1)
10.5(1)
21(15)
25(6)
31.5(1)
35(4)

02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から3日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形)
ダイキン工業¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から翌日出荷圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ネジ接続形)
ダイキン工業¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
流量調整弁
ダイキン工業¥61,980~税込¥68,178~1個ほか翌日出荷圧力・温度補償付のため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無バルブ種類流量制御弁
オープンループ制御方式ドライバ
ダイキン工業¥86,980税込¥95,6781台当日出荷オープンルーフ制御方式の電磁比例制御弁を最適に制御します。トラスコ品番353-0680質量(kg)1.8電源(V)AC100、AC200、AC220(50/60Hz)消費電力最大32VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×125×145入力(指令入力)DC0~5Vまたは1kΩのポテンショメータ使用周囲温度(℃)0~55入力インピーダンス50kΩ使用周囲湿度25~90%RH適合負荷比例ソレノイド(DC24V)出力電流0~850mA(平均値指示)
02シリーズスタック形 Aポート絞り弁
ダイキン工業¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です質量(kg)1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁
ダイキン工業¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷から61日以内出荷質量(kg)2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.1~40(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5~40(入口と出口の圧力差25MPa以下時)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートA・Bポートバルブ種類流量制御弁
絞り弁
ダイキン工業¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。仕様Sシリーズ絞り弁、温度補償付質量(kg)0.6管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類流量制御弁
絞り弁
ダイキン工業¥18,462税込¥20,3081個62日以内出荷圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
流量制御弁温度補償付絞り弁
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781台66日以内出荷温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。_x000D_。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
流量制御弁(圧・温補償付)
ダイキン工業¥109,800税込¥120,7801台40日以内出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。_x000D_。微少流量から大流量まで制御できます。_x000D_。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。_x000D_。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
チェック弁付絞り弁
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781個62日以内出荷圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。_x000D_。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。_x000D_。流量の微調整が容易にできます。
ストップ弁
ダイキン工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から32日以内出荷油圧専用ストップ弁として、回路を開放・閉止する時に使用します。ハンドルの操作性がよく、スムーズな開閉ができます。
オープンループ制御方式ドライバ
ダイキン工業¥87,980税込¥96,7781個翌日出荷オープンループ制御方式の電磁比例制御弁を最適に制御します。_x000D_。定電流特性により、電源電圧の変動やソレノイド温度上昇等による出力電流の変動がほとんどありません。_x000D_。出力電流波形(ディザ周波数、振幅)は、電磁比例制御弁のヒステリシスや分解能が最も良好になる様に設定されています。_x000D_。電流は、PWM(パルス幅変調)方式で制御されていますので、ドライバの発熱は最小限におさえられます。_x000D_。ステップ状の指令入力の変化に対して出力電流の変化を緩やかに行う機能(応答時間調整機能)を有していますので、油圧出力をショックレスに変化させることができます(立ち上がり、立ち下がり各々独立して調整可能です)。
スタック形 減圧形圧力補償弁(KSP用)
ダイキン工業¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。質量(kg)2形式モジュラースタック形減圧形圧力補償弁呼び径1/4最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]圧力(MPa[kgf/cm2])差圧記号:1.5[15]制御ポートA、Bポート
流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付)
ダイキン工業¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付質量(kg)3.9形式Jシリーズ流量調整弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式ガスケット取付形流量(L/min)自由流れ:30適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]制御流量(L/min)最大:30流量調整範囲(L/min)~30
マイナールーブ制御ユーロカード形 ドライバ
ダイキン工業¥189,800税込¥208,7801個翌日出荷スプール位置を差動トランスで検出し、フィードバック制御(マイナーフィードバック)を行うKSP弁を最適に制御します。 定電流特性により、電源電圧の変動やソレノイド温度上昇等による出力電流の変動がほとんどありません。 出力電流波形(ディザ周波数、振幅)は、電磁比例制御弁のヒステリシスや分解能が最も良好になる様に設定されています。 電流は、PWM(パルス幅変調)方式で制御されていますので、ドライバの発熱は最小限におさえられます。 ステップ状の指令入力の変化に対して出力電流の変化を緩やかに行う機能(応答時間調整機能)を有していますので、油圧出力をショックレスに変化させることができます(立ち上がり、立ち下がり各々独立して調整可能です)。仕様ディザ:出荷時に調整済適合制御弁サイズ:1/4質量(kg)0.5形式マイナーループ制御方式ユーロカード形ドライバ入力指令:DC0~±5VまたはDC0~±10V電源電圧(V)DC24[容量2A以上]応答時間(秒)調整範囲:0.1~1.5(最大出力時)出力電流(mA)0~1600使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)最大50入力インピーダンス約30kΩ許容電圧変動-10~+10%適合負荷比例ソレノイド(DC12V)耐振性1G(9.8m/s2) 周波数:11.7~100Hz 1周期:15分 3方向:各2hソレノイドダブルソレノイド用使用周囲湿度(%RH)20~90
ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付)
ダイキン工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 テーブルの移動方向、及び配管方向に合わせて機種が選べます。 早送り→遅送り→早戻しの工程が制御できます。形式Sシリーズデセラレーション付絞り弁最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])5[50]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
コーンシート形電磁操作弁200V
ダイキン工業¥33,980税込¥37,3781個91日以内出荷管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)10ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形電源電圧(V)AC200流量(L/min)4.5バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁
ダイキン工業¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌日出荷管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40調整ねじBポート側調節
流量調整弁ガスケット取付形
ダイキン工業¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。トラスコ品番364-8664管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.08~105弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
流量調整弁
ダイキン工業¥66,980税込¥73,6781台当日出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。トラスコ品番364-8672質量(kg)3.9管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.03~30弁形式チェック弁無バルブ種類流量制御弁
小型絞り弁ガスケット取付形
ダイキン工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能です。流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬようハンドル固定用ねじを締め付けてください。トラスコ品番364-9652質量(g)200管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]バルブ種類流量制御弁
流量調整弁 ガスケット取付形
ダイキン工業¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。トラスコ品番101-5630質量(kg)3.9管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.03~30弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
ストップ弁 (ネジ接続形)
ダイキン工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷油圧回路途中に使用するストップ弁です。トラスコ品番138-3086質量(kg)1.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)25バルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 Bポート絞り弁
ダイキン工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から翌々日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートBポートバルブ種類流量制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷から61日以内出荷質量(kg)5管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.5~60(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/1~60(入口と出口の圧力差25MPa以下時)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]制御ポートA・Bポートバルブ種類流量制御弁
ストップ弁
ダイキン工業¥9,598税込¥10,5581台当日出荷圧力計用ストップ弁を取り付けることにより、圧力計が損傷したときなど装置全体を止めることなく、圧力計を取り換えることができます。また、常時弁を閉止しておき、圧力の検出をするときのみ開いて、圧力計の寿命を延長させる目的にも使用できます。仕様ストップ弁トラスコ品番138-3132質量(kg)0.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油油流れ方向直線バルブ種類流量制御弁
ストップ弁
ダイキン工業¥9,598税込¥10,5581台当日出荷圧力計用ストップ弁を取り付けることにより、圧力計が損傷したときなど装置全体を止めることなく、圧力計を取り換えることができます。また、常時弁を閉止しておき、圧力の検出をするときのみ開いて、圧力計の寿命を延長させる目的にも使用できます。仕様ストップ弁トラスコ品番138-3141質量(kg)0.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油油流れ方向直角バルブ種類流量制御弁
06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業¥67,980~税込¥74,778~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。仕様メータアウト制御質量(kg)13.6管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5]制御ポートA・Bポート
流量調整弁(ガスケット取付形)
ダイキン工業¥65,980税込¥72,5781台当日出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35]バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ガスケット取付形)
ダイキン工業¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷から3日以内出荷仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。バルブ種類流量制御弁
ストップ弁(ネジ接続形)
ダイキン工業¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷仕様ストップ弁トラスコ品番848-1207管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)90バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁付絞り弁(フランジ接続形)
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781個60日以内出荷圧力バランスをとった構造の為、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。 コンパクト設計の為、取付スペースが小さくできます。 流量の微調整が容易にできます。質量(kg)9.5管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21接続方式フランジ形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)75弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 ブレーキ弁
ダイキン工業¥44,980税込¥49,4781個91日以内出荷質量(kg)1.5管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)20制御ポートA・Bポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転6.3[63]/1回転バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形)
ダイキン工業¥24,980~税込¥27,478~1台翌日出荷から61日以内出荷仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。バルブ種類流量制御弁