絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(1)
  • 10.5(1)
  • 21(10)
  • 25(16)
  • 35(3)
呼び
  • 3/8(1)
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(76)
  • ダイキン工業(38)
  • RS PRO(37)
  • 油研工業(11)
  • 廣瀬バルブ(10)
  • ボッシュ・レックスロス(10)
  • 大阪ジャッキ製作所(8)
  • ニューマシン(8)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](8)
  • ParkerTAIYO(3)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • エナパック(3)
  • YUKEN(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • 正和(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(1)
10.5(1)
21(10)
25(16)
35(3)
  • ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁) NACHI(不二越)

    ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)

    NACHI(不二越)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。 負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、 反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
    呼び3/8B最高使用圧力(MPa)21接続ねじRcクラッキング圧力(MPa)0.1以下流量調整範囲(L/min)1~23最低作動圧力(MPa)0.6
  • チェックバルブ NACHI(不二越)

    チェックバルブ

    NACHI(不二越)
    13,058税込14,364
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • フィードコントロールバルブ NACHI(不二越)

    フィードコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    49,617税込54,579
    1台
    翌々日出荷
    非常に小形軽量。工作機械のテーブル運動など、例えば、早送り⇒切削送り(2段)⇒早戻しを1個のバルブでスムーズに制御できます。各設定流量は圧力および油温の変化に対して安定した制御が可能です。ダイヤル目盛と流量が比例しているため制御流量の調整が容易です。ガスケット面をシールすれば、そのままねじ込み接続として使用できます。
    付属品六角穴付ボルトM8×60L 4本仕様一段フィードコントロールバルブ質量(kg)2.2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)35バルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    22,301税込24,531
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)1.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁
  • 油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    69,980税込76,978
    1台
    93日以内出荷
    管接続口径3/4最大流量(L/min)170最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類圧力制御弁
  • 油圧バルブ (RC)リモートコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (RC)リモートコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    19,285税込21,214
    1個
    93日以内出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2バルブ種類圧力制御弁
  • 負荷感応形電磁比例流量制御弁 NACHI(不二越)

    負荷感応形電磁比例流量制御弁

    NACHI(不二越)
    169,065税込185,972
    1個
    103日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
  • 電磁比例流量制御弁 NACHI(不二越)

    電磁比例流量制御弁

    NACHI(不二越)
    109,610税込120,571
    1個
    翌々日出荷から103日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
  • 電磁比例方向流量制御弁 NACHI(不二越)

    電磁比例方向流量制御弁

    NACHI(不二越)
    99,550税込109,505
    1個
    翌々日出荷から103日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
  • 電磁比例弁駆動用小形パワー増幅器シリーズ NACHI(不二越)

    電磁比例弁駆動用小形パワー増幅器シリーズ

    NACHI(不二越)
    90,400税込99,440
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    仕様電磁比例弁駆動用小形パワー増幅器
  • 電磁比例弁駆動用小形・多機能パワー増幅器シリーズ NACHI(不二越)

    電磁比例弁駆動用小形・多機能パワー増幅器シリーズ

    NACHI(不二越)
    42,017税込46,219
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    仕様小形・多機能パワー増幅器
  • モジュラー形電磁比例流量制御弁 NACHI(不二越)

    モジュラー形電磁比例流量制御弁

    NACHI(不二越)
    150,425税込165,468
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)25バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
  • フローコントロールバルブ(メータイン) NACHI(不二越)

    フローコントロールバルブ(メータイン)

    NACHI(不二越)
    38,923税込42,815
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 流量制御弁 NACHI(不二越)

    流量制御弁

    NACHI(不二越)
    42,017税込46,219
    1台
    翌々日出荷
    独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
    付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本仕様フローコントロールバルブ質量(kg)0.9管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)10.5接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]逆流量(L/min)20バルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    27,405税込30,146
    1台
    翌々日出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)3.1管接続口径3/8制御方式メータアウト最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    27,405税込30,146
    1台
    3日以内出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)3.1管接続口径3/8制御方式メータイン最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    22,955税込25,251
    1台
    93日以内出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)2.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.04[0.4]制御ポートPポートバルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    22,301税込24,531
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートBポートバルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    15,486税込17,035
    1台
    翌々日出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)1管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.04[0.4]制御ポートPポートバルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    16,038税込17,642
    1台
    翌々日出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)1.2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8]制御ポートBポートバルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    16,038税込17,642
    1台
    翌々日出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)1.2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
  • 流量制御弁 NACHI(不二越)

    流量制御弁

    NACHI(不二越)
    85,555税込94,111
    1台
    翌々日出荷
    圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
    付属品六角穴付ボルトM10×75L 4本仕様温度補償フローコントロールバルブ質量(kg)7.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)120(チェック弁付補助プレート使用時)バルブ種類流量制御弁
  • 流量制御弁 NACHI(不二越)

    流量制御弁

    NACHI(不二越)
    56,508税込62,159
    1台
    翌々日出荷
    圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
    付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本仕様温度補償フローコントロールバルブ質量(kg)3.7管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁
  • スロットルバルブ NACHI(不二越)

    スロットルバルブ

    NACHI(不二越)
    17,589税込19,348
    1台
    翌々日出荷
    コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類流量制御弁
  • スロットルバルブ NACHI(不二越)

    スロットルバルブ

    NACHI(不二越)
    20,467税込22,514
    1台
    翌々日出荷
    コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
    最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 流量制御弁 NACHI(不二越)

    流量制御弁

    NACHI(不二越)
    67,005税込73,706
    1台
    翌々日出荷
    圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
    付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ質量(kg)3.7管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁
  • チェックモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    チェックモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    16,737税込18,411
    1台
    翌々日出荷
    逆流防止用のチェック弁をPポートに組み込んでモジュラー化したバルブです。
    質量(kg)2.7管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]制御ポートPポートバルブ種類流量制御弁
  • DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブ NACHI(不二越)

    DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    1個
    欠品中
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • DSA22デザインシリーズ DINコネクタ形ソレノイドコントロールバルブ NACHI(不二越)

    DSA22デザインシリーズ DINコネクタ形ソレノイドコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    1個
    欠品中
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • 圧力補償弁キット NACHI(不二越)

    圧力補償弁キット

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1台
    93日以内出荷
    仕様圧力補償弁キット
  • 負荷感応形電磁比例流量制御バルブ NACHI(不二越)

    負荷感応形電磁比例流量制御バルブ

    NACHI(不二越)
    149,800税込164,780
    1個
    103日以内出荷
    管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)5~250バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
  • 電磁比例方向流量制御バルブ NACHI(不二越)

    電磁比例方向流量制御バルブ

    NACHI(不二越)
    159,800税込175,780
    1個
    103日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
  • 油圧バルブ (RIS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (RIS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • TL(TLT)タイプフィードコントロールバルブ NACHI(不二越)

    TL(TLT)タイプフィードコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    5,117税込5,629
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    仕様サブプレート

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁