絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 21
  • 0.5~6.9(1)
  • 0.7(1)
  • 1.0~15.7(1)
  • 1.2~24.5(1)
  • 7(4)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 24.5(3)
  • 25(52)
  • 28(2)
  • 30(3)
  • 31.5(13)
  • 35(26)
  • 40(2)
  • 50(9)
  • 70(9)
  • 72(9)
  • 200(4)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
  • NACHI(不二越)(12)
  • 油研工業(6)
  • 廣瀬バルブ(6)
  • フジトク(3)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(4)
21
25(52)
30(3)
31.5(13)
35(26)
50(9)
70(9)
72(9)
200(4)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • スロットル(チェック)バルブ 廣瀬バルブ

    スロットル(チェック)バルブ

    廣瀬バルブ(7件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
    ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類その他バルブ
  • 二方ボールバルブ フジトク

    二方ボールバルブ

    フジトク(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
    材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
  • コンパクト形 ボールバルブ 廣瀬バルブ

    コンパクト形 ボールバルブ

    廣瀬バルブ(2件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
  • 三方ボールバルブ(Lポート) フジトク

    三方ボールバルブ(Lポート)

    フジトク(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
    種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
  • 三方ボールバルブ(Tポート) フジトク

    三方ボールバルブ(Tポート)

    フジトク
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
    種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
  • 3ポート2位置 ボールバルブ 廣瀬バルブ

    3ポート2位置 ボールバルブ

    廣瀬バルブ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
  • 圧力計用ストップ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力計用ストップ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。
    管接続口径1/4呼び2最高使用圧力(MPa)21接続方式ねじ接続形バルブ種類その他バルブ
  • ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越)

    ライトアングルチェックバルブ

    NACHI(不二越)
    11,410税込12,551
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁
  • 油圧バルブ ゲージコック K2 NACHI(不二越)

    油圧バルブ ゲージコック K2

    NACHI(不二越)
    10,595税込11,655
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ゲージコックとは、圧力計と圧力源の間に取付けて、測定流体を流したり、遮断したりするために使用されます。極めてコンパクトにまとめられており取付スペースが少なくてすみます。容易な構造で十分な機能を発揮するよう合理的に設計されています。最高使用圧力35MPaと広範囲です。
    質量(kg)0.35タイプフート形デザイン20
  • H形圧力制御弁 油研工業

    H形圧力制御弁

    油研工業
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から90日以内出荷
    直動形圧力制御弁
    最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • グリセリン圧力計付切替バルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    グリセリン圧力計付切替バルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    47,980税込52,778
    1個
    21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式パネル取付形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。
    バルブ種類その他バルブ
  • 油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ

    NACHI(不二越)
    48,252税込53,077
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • 油圧バルブ (CG)レデューシング(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (CG)レデューシング(アンドチェック)バルブ

    NACHI(不二越)
    58,525税込64,378
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • 高圧ストップ弁 フランジ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    高圧ストップ弁 フランジ結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    27,980税込30,778
    1個
    40日以内出荷
    主回路の圧油を通じたり、遮断したりするときに使用します。
    最高使用圧力(MPa)21
  • 電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    299,800税込329,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
  • 電磁操作ブレーキ弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 10型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    289,800税込318,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60
  • 電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
  • 電磁操作ブレーキ弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    159,800税込175,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60
  • 電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    159,800税込175,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
  • 電磁操作ブレーキ弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 04型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    139,800税込153,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40切換頻度(回分)60
  • 電磁操作ブレーキ弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    199,800税込219,780
    1個
    50日以内出荷
    この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
    質量(kg)15.3呼び06最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75許容背圧(MPa[kgf/cm2])21
  • 電磁操作ブレーキ弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    40日以内出荷
    この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
    質量(kg)7.5呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
  • 複合機能弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    40日以内出荷
    バルブ種類積層弁
  • Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業

    Aシリーズ可変ピストンポンプ

    油研工業
    96,980税込106,678
    1個
    90日以内出荷
    高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
    制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
  • HC形圧力制御弁 油研工業

    HC形圧力制御弁

    油研工業
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から90日以内出荷
    直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
    最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 直動形リリーフ弁 油研工業

    直動形リリーフ弁

    油研工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    遠隔制御、二圧または三圧制御のパイロット弁
    仕様●大きさの呼び:2●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形最大流量(L/min)16最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • ポペット形電磁弁 油研工業

    ポペット形電磁弁

    油研工業
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から106日以内出荷
  • リリーフモジュラー弁 油研工業

    リリーフモジュラー弁

    油研工業
    6,290税込6,919
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途Pライン用呼び1最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.4~14流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁
  • ゲージバルブ 廣瀬バルブ

    ゲージバルブ

    廣瀬バルブ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
  • 圧力計切替バルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    圧力計切替バルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    20,980税込23,078
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
  • 複合機能弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様チェック弁パイロット形制御ポートA・Bポートバルブ種類その他バルブ
  • T11形ボールチェックバルブ(正) ダイキン潤滑機設

    T11形ボールチェックバルブ(正)

    ダイキン潤滑機設
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)22ねじの種類R/Rc寸法D(mm)13寸法B(mm)25.4バルブ種類その他バルブ
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    31日以内出荷
    Pポート制御の「チェック弁+減圧弁」のタイプです。
    最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    63,980税込70,378
    1個
    31日以内出荷
    「ABポート制御のメータアウト絞り弁+Bポート制御減圧弁」のタイプです。
    最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.7~7流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
    制御ポートPポートバルブ種類その他バルブ
  • エア抜き弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    エア抜き弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
    質量(kg)0.2最高使用圧力(MPa)21
  • シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    31日以内出荷
    構造ダイレクト形バルブ種類その他バルブ
  • 油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ

    NACHI(不二越)
    64,670税込71,137
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

その他バルブ