絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 31.5(7)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 50(4)
  • 70(1)
ブランド
  • フローテック
  • NACHI(不二越)(40)
  • 廣瀬バルブ(15)
  • 油研工業(14)
  • RIKEN(理研機器)(14)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(10)
  • ダイキン工業(9)
  • ParkerTAIYO(3)
  • フジトク(3)
  • ダイキン潤滑機設(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • 正和(2)
  • イハラサイエンス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
10(1)
14(1)
25(2)
30(2)
31.5(7)
35(1)
40(2)
42(1)
50(4)
70(1)
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+無電解ニッケルメッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 黄銅製低圧ボールバルブ S84 フローテック

    黄銅製低圧ボールバルブ S84

    フローテック
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)4材質(ボール)黄銅+ Cr.メッキ最高使用温度(℃)-40~170材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)黄銅 +無電解ニッケルメッキ材質(ボールシール)PTFE
  • 中圧ボールバルブ PR201 フローテック

    中圧ボールバルブ PR201

    フローテック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼 SUS316+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼 ASTM A351 Gr.CF8M (SCS14A)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 高圧3方ボールバルブ BK3 フローテック

    高圧3方ボールバルブ BK3

    フローテック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 高圧ボールバルブ MKHP フローテック

    高圧ボールバルブ MKHP

    フローテック
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5材質(ボール)炭素鋼+亜鉛メッキ+H.Cr.メッキ寸法SW(mm)17最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 超高圧2方向ボールバルブ フローテック

    超高圧2方向ボールバルブ

    フローテック
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    4日以内出荷
    永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能
    用途一般作動油配管用寸法L(mm)124寸法H(mm)92.5最高使用圧力(MPa)42ねじ規格Rc1材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)標準:PEEK(ピーク)RoHS指令(10物質対応)対応寸法DN(mm)25
  • 超高圧2方向ボールバルブ フローテック

    超高圧2方向ボールバルブ

    フローテック
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷
    永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能
    用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)35材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)標準:POM (ポリアセタール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高圧ボールバルブ BKHP800 フローテック

    超高圧ボールバルブ BKHP800

    フローテック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼 + 無電解ニッケルメッキ
  • 高圧3方ボールバルブ BK3 フローテック

    高圧3方ボールバルブ BK3

    フローテック
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 高圧ボールバルブ MKHP フローテック

    高圧ボールバルブ MKHP

    フローテック
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ寸法SW(mm)17最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

その他バルブ