絞り込み
ブランド
- フローテック
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,560)
- カクダイ(3,265)
- エスコ(3,253)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
- CKD(2,545)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,061)
- PISCO(ピスコ)(1,858)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,267)
- ミヤコ(1,266)
- 千代田通商(979)
- ヤガミ(931)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ParkerTAIYO(867)
- セキスイ(830)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
高圧ボールバルブ BKH
フローテック¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
中圧ボールバルブ PR201
フローテック¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用材質(ボディ)ステンレス鋼 ASTM A351 Gr.CF8M (SCS14A)材質(ボール)ステンレス鋼 SUS316+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80
高圧3方ボールバルブ BK3
フローテック¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧ボールバルブ BKH
フローテック¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+無電解ニッケルメッキ材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧ボールバルブ MKHP
フローテック¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5寸法SW(mm)17材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+亜鉛メッキ+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
超高圧2方向ボールバルブ
フローテック¥379,800税込¥417,7801個4日以内出荷永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能用途一般作動油配管用寸法H(mm)92.5最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80最高使用圧力(MPa)42材質(ボールシール)標準:PEEK(ピーク)材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキねじ規格Rc1材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(mm)124材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)寸法DN(mm)25
超高圧2方向ボールバルブ
フローテック¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能用途一般作動油配管用RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボールシール)標準:POM (ポリアセタール)最高使用圧力(MPa)35材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)
黄銅製低圧ボールバルブ S84
フローテック¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)4材質(ボディ)黄銅 +無電解ニッケルメッキ材質(ボール)黄銅+ Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)PTFE最高使用温度(℃)-40~170
超高圧ボールバルブ BKHP800
フローテック¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼 + 無電解ニッケルメッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧3方ボールバルブ BK3
フローテック¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧ボールバルブ MKHP
フローテック¥299,800~税込¥329,780~1個4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5寸法SW(mm)17材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧ボールバルブ BKH
フローテック¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)