絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・15.8・16・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・RS PRO・エスコ・ニチフ・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・東神電気・ELPA・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・オーム電機・冨士端子工業・ストロングホールド・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン・JAPPY・ワイドミュラー・明工社・アメリカン電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 圧着端子

1,330件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.5Y-4  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-112幅(mm)9全長(mm)18.2種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 3.5Y-4  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    3.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-110幅(mm)8全長(mm)18種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 2Y-5   [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    2Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-109幅(mm)8全長(mm)16種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 1.25Y-5  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    1.25Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MG-106幅(mm)9.6全長(mm)17.5種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 1.25Y-4M [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    1.25Y-4M [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-105幅(mm)8.1全長(mm)16.4種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 0.3Y-3  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    0.3Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-101幅(mm)5.2全長(mm)12種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 2.0 絶縁中間接続子 エスコ

    2.0 絶縁中間接続子

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MF-22全長(mm)22.7種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.5スリーブ形状リングスリープ
  • 5.5 絶縁閉端接続子(40個) エスコ

    5.5 絶縁閉端接続子(40個)

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MC-23全長(mm)25.5種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子
  • 5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個) エスコ

    5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MB-41幅(mm)12全長(mm)33イエロー種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 2.0-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ

    2.0-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MB-35幅(mm)8.5全長(mm)18.75ブルー種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 5.5-6.0 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5-6.0 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-71幅(mm)12全長(mm)25.8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 2.0-4.0 [丸形]裸圧着端子(300個) エスコ

    2.0-4.0 [丸形]裸圧着端子(300個)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-65幅(mm)8.5全長(mm)16.8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 8.0-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ

    8.0-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-210幅(mm)12全長(mm)23.5種類裸圧着端子端子形状丸型特性耐熱
  • 1.25-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ

    1.25-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA538MA-202幅(mm)8全長(mm)15.6種類裸圧着端子端子形状丸型特性耐熱
  • 14-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    14-6 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    7,190税込7,909
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-115幅(mm)12全長(mm)27.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 8.0-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    8.0-6 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-111幅(mm)12全長(mm)23.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 5.5-8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5-8 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-109幅(mm)15全長(mm)28種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 絶縁圧着端子セット エスコ

    絶縁圧着端子セット

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538LG-12セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(80個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(70個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(60個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-4(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-5(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-8(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-5(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-6(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-8(20個)
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン

    DST(大同端子製造)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
  • 銅線用 裸圧着端子丸先開形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子丸先開形

    DST(大同端子製造)
    899税込989
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2

    DST(大同端子製造)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP1 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP1

    DST(大同端子製造)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子 ホック形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 ホック形

    DST(大同端子製造)
    1,898税込2,088
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状ホック形
  • 絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子

    DST(大同端子製造)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状インターロック
  • 絶縁丸端子 2-3 ELPA

    絶縁丸端子 2-3

    ELPA
    218税込240
    1個
    当日出荷
    V2-3
    全長(mm)21種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • Y端子(2-N3A) ELPA

    Y端子(2-N3A)

    ELPA
    171税込188
    1個
    当日出荷
    2-N3A
    全長(mm)15.8種類裸圧着端子端子形状先開形
  • Y端子(1.25-5A) ELPA

    Y端子(1.25-5A)

    ELPA
    122税込134
    1個
    当日出荷
    1.25-5A
    全長(mm)15.8種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 接続端子 オーム電機

    接続端子

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ビニル絶縁付板状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付板状端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    12,980税込14,278
    1袋(1000個)ほか
    34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    18日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。幅(mm)7.2種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)3.7
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形

    ニチフ
    4,598税込5,058
    1箱(100個)
    41日以内出荷から66日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン

    ニチフ(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷から76日以内出荷
    TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)

    冨士端子工業
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)

    冨士端子工業
    2,498税込2,748
    1パック(100個)
    9日以内出荷から23日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ
    3,798税込4,178
    1箱(100個)
    欠品中
  • 環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付丸形端子

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • 連鎖状端子 JST(日本圧着端子製造)

    連鎖状端子

    JST(日本圧着端子製造)
    11,980税込13,178
    1セット(3000個)
    3日以内出荷
    ロック付き
    タイプ圧着中継ロック付ピッチ(mm)5定格電圧(V)MAX 300定格電流(A)MX 10RoHS指令(10物質対応)対応
  • /(3203053) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3203053) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ターコイズ端子形状棒形
  • /(3200849) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200849) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    グレー端子形状棒形
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 1mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 1.4mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 1mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 1.4mm

    RS PRO
    689税込758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 1mm2ピン径 = 1.4 mm, 1.7mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWGRoHS指令(10物質対応)対応

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子
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
15ページ目: 圧着端子 【通販モノタロウ】