カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(20)
- 0.5~1未満(75)
- 1~2未満(244)
- 2~3未満(220)
- 3~4未満(26)
- 4~5未満(41)
- 5~6未満(13)
- 6~7未満(128)
- 8~9未満(3)
- 9~10未満(10)
- 10~20未満(40)
- 20~30未満(31)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(33)
- 60~70未満(29)
- 70~80未満(10)
- 90~100未満(14)
- 100~200未満(28)
- 200~300未満(22)
- 300以上(18)
- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)をもっと見る
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
色
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(mm)
12・14・15・15.8・16・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(16)
- RS PRO(291)
- エスコ(274)
- ニチフ(170)
- TRUSCO(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(65)
- JST(日本圧着端子製造)(58)
- DST(大同端子製造)(54)
- 東神電気(49)
- ELPA(45)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- オーム電機(28)
- 冨士端子工業(22)
- ストロングホールド(21)
- フエニックス・コンタクト(18)
- ワゴジャパン(17)
- JAPPY(11)
- ワイドミュラー(8)
- 明工社(7)
- アメリカン電機(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RS PRO・エスコ・ニチフ・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・東神電気・ELPA・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・オーム電機・冨士端子工業・ストロングホールド・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン・JAPPY・ワイドミュラー・明工社・アメリカン電機・ブランドをもっと見る

TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷仕様最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 赤低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
ギボシ形端子 キャップセット
ニチフ¥279税込¥3071袋(5セット)当日出荷OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。材質ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7電線サイズ(mm2):1.25ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0電線サイズ(mm2):1.25RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)24日以内出荷仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁カバー付3心棒状形圧着端子
明工社¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から5日以内出荷セット内容絶縁カバー×20個 棒状形圧着端子×60本種類絶縁付圧着端子端子形状棒形RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形
ニチフ¥999~税込¥1,099~1箱(100個)当日出荷から31日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)
ニチフ¥1,198~税込¥1,318~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ
JST(日本圧着端子製造)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法l(mm)9.5材質(絶縁体)塩ビ
絶縁 フェルール端子セット
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌日出荷セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)色ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)
接続コネクタ 差込形ピン端子
ニチフ¥50税込¥551個3日以内出荷ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)15コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG18~16入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮端子
東神電気¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。幅(mm)50全長(mm)170材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒種類銅より線用圧縮端子端子形状二つ穴端子寸法d2(Φmm)14公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16より線構成(本/mm)37/2.6、19/3.2
裸圧着端子(丸形)
DST(大同端子製造)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子(フェルール)
ワゴジャパン¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。材質フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP)全長(mm)12.5寸法L(mm)12.5寸法L1(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用
フエニックス・コンタクト¥4,998~税込¥5,498~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 4mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.8mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(100個)7日以内出荷RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台仕様適合電線サイズmm2 Max = 4mm2ピン径 = 2.8 mm, 3.2mmエントリ数 = 1ピン長さ = 10mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 12AWG全長 = 10mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チューブ型リング端子, 内径:8.4mm, スタッド径:M8
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Max = 25mm2スタッド径 = M8表面処理:コンタクト = 錫全長 = 32.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付中間接続子 MP形
ニチフ¥1,498税込¥1,6481箱(100個)4日以内出荷電線を組み合わせて接続できます。用途電線と電線の接続に全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン色乳白電線抱合範囲AWG(#)16-14内寸(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm
ニチフ¥1,898税込¥2,0881パック(100個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番831-4429材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート全長(mm)21.9色透明定格電圧(V)600外径(Φmm)8.1電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数(個)パック:100RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型
ストロングホールド¥599~税込¥659~1袋(25個)当日出荷ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)20サイズタブ:.187×.032定格電圧(V)300外径(Φmm)4.8最高使用温度(℃)105
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q
ストロングホールド¥799税込¥8791袋(25個)当日出荷ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途電線の接続に。トラスコ品番249-9455材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:8.6形状メス全長(mm)24.3色黄サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)12~10内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)90電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0スタッド径(Φmm)なし



















![2.0 [差込形]絶縁接続子(雌/80個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920194-180219-02.jpg)
![3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919573-180219-02.jpg)
![3.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919564-180219-02.jpg)
![5.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918837-180219-02.jpg)