絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(3)
- 100~200未満(6)
内寸(mm)
- 1.7(2)
- 2.3(2)
- 2.8(1)
- 3.4(2)
- 3.5(1)
- 16.4(7)
スリーブ形状
- リングスリープ(1)
- 重ね合せ用(8)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(3)
- 裸圧着スリーブ(6)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0~4(1)
- 4/0(3)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(3)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(3)
- 21(2)
- 22(2)
- 96.3~117.2(2)
外寸(mm)
- 3.2(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4.5(1)
- 5.4(1)
- 6.5(1)
- 22(1)
- 22.1(6)
3.2・3.8・3.9・4.5・5.4・6.5・22・22.1
全長(mm)
- 20
- 8(13)
- 8.5(10)
- 9.5(8)
- 10(7)
- 11(8)
- 13.5(7)
- 15(26)
- 16.5(6)
- 19(12)
- 21(9)
- 25(14)
- 25.5(12)
- 26(10)
- 27(15)
- 27.5(8)
- 29(8)
- 32(13)
- 36(8)
- 37(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- エスコ(1)
- ニチフ(3)
- ワイドミュラー(1)
- 冨士端子工業(3)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・エスコ・ニチフ・ワイドミュラー・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)
冨士端子工業¥19,980税込¥21,9781パック(50個)当日出荷から9日以内出荷材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ P形
ニチフ¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から翌々日出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用![100mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919896-180219-02.jpg)
100mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷エスコ品番EA538MD-61全長(mm)20種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)16.4外径(Φmm)22.1スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)
冨士端子工業¥2,298~税込¥2,528~1パック(100個)9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)
冨士端子工業¥2,698~税込¥2,968~1パック(100個)当日出荷から9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用











![100mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919896-180219-02.jpg)








![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)