絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(34)
内寸(mm)
- 2.3
- 1.4(9)
- 1.7(32)
- 1.8(13)
- 3.4(22)
- 3.5(16)
- 4(8)
- 4.5(18)
- 5.3(5)
- 5.8(18)
- 7.7(15)
- 9.4(14)
- 11.4(15)
- 13.3(9)
- 14.5(11)
- 16.4(12)
- 19.5(11)
- 21(9)
- 24(10)
- 28(9)
- 内寸(mm)をもっと見る
スリーブ形状
- リングスリープ(2)
- 突き合せ用(21)
- 重ね合せ用(12)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(14)
- 裸圧着スリーブ(19)
- 防水形圧着スリーブ(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.04~2.63(8)
- 1.2~1.8(1)
- 1.44~1.82(1)
- 2(3)
- 14(23)
- 15(21)
- 16(21)
外寸(mm)
- 3.9(6)
- 4(5)
- 4.1(15)
- 4.3(1)
- 4.5(7)
- 4.9(2)
- 6.1(1)
3.9・4・4.1・4.3・4.5・4.9・6.1
全長(mm)
- 4(1)
- 8(9)
- 15(16)
- 19(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 25.5(9)
- 26.9(1)
- 37(2)
4・8・15・19・20・25・25.5・26.9・37
特性
- 耐水・防水(2)
- 耐油(1)
- 耐熱(5)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・防じん
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(12)
- 冨士端子工業(7)
- TRUSCO(6)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- オーム電機(3)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- 清和工業(1)
モノタロウ・ニチフ・冨士端子工業・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・オーム電機・エスコ・ELPA・DST(大同端子製造)・清和工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。

銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から72日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
防水形圧着スリーブ
ニチフ(21件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(5個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得有スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)
ニチフ¥2,298~税込¥2,528~1パック(100個)当日出荷電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(100個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
突き合わせ用スリーブ(B形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(10個)ほか当日出荷種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(12個)ほか当日出荷全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。![2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919686-170620-02.jpg)
2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個当日出荷エスコ品番EA538MD-102全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ(B形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)ほか当日出荷用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。全長(mm)15色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状突き合せ用
重ね合わせ用スリーブ(P形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
オーム電機¥149~税込¥164~1袋(5個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用全長(mm)15種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)定格電圧(V)300材質(絶縁体)塩化ビニルスリーブ形状突き合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(B形)
DST(大同端子製造)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷種類裸圧着スリーブUL規格取得有スリーブ形状突き合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)
冨士端子工業¥859~税込¥945~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ(P形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(45個)ほか当日出荷筒部がストレート形状です。用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状重ね合せ用
耐熱スリーブ B形
ニチフ¥31,980~税込¥35,178~1セット(100個)当日出荷電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。材質端子:ニッケル材全長(mm)15種類絶縁被膜付圧着スリーブ特性耐熱2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5色透明寸法L(mm)15.0JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着スリーブ 突き合わせ用 B形
オーム電機¥209~税込¥230~1袋(15個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用全長(mm)15材質/仕上胴/すずメッキ種類裸圧着スリーブ定格電圧(V)600スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)
冨士端子工業¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷から8日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94V0特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)
冨士端子工業¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用![2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919808-180219-02.jpg)
2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA538MD-52全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD
ニチフ¥4,198~税込¥4,618~1箱(100個)7日以内出荷から42日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)
冨士端子工業¥2,298~税込¥2,528~1パック(100個)9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)
冨士端子工業¥2,698~税込¥2,968~1パック(100個)当日出荷から9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用





















![2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919686-170620-02.jpg)

















![2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919808-180219-02.jpg)