絞り込み
定格電圧(V)
  • 30
  • 42(1)
  • 48(1)
  • 60(11)
  • 100(4)
  • 125(13)
  • 250(3)
  • 300(37)
  • 400(10)
  • 450(9)
  • 500(2)
  • 600(16)
  • 1000(16)
  • その他(3)
定格電流(A)
  • 2(2)
  • 3(14)
  • 5(3)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
ブランド
  • はくでん(1)
  • サトーパーツ(19)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バナナプラグ サトーパーツ

    バナナプラグ

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • チップジャック TJ-2 サトーパーツ

    チップジャック TJ-2

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
  • チップジャック サトーパーツ

    チップジャック

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1以下耐電圧(V/min)AC500
  • チップジャック TJ-10 サトーパーツ

    チップジャック TJ-10

    サトーパーツ
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.3以下耐電圧(V/min)AC1000
  • 2mmプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでん

    バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ

    はくでん
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
    定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)定格30V-2A定格電流(A)2材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
  • 4mm/2mm変換アダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mm/2mm変換アダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名R4/2-A定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A適合プラグ4mm/2mm
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥549税込¥604
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • バナナジャック金メッキ端子(緑) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(緑)

    サトーパーツ
    ¥799税込¥879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)G(緑)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • 1mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    1mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名EB1定格30 VAC, 20 A / 60 VDC, 20 A適合プラグ1mm
  • バナナプラグ金メッキ端子(白) サトーパーツ

    バナナプラグ金メッキ端子(白)

    サトーパーツ
    ¥759税込¥835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)W(白)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナジャック金メッキ端子(黄) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(黄)

    サトーパーツ
    ¥799税込¥879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)Y(黄)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ 金メッキ端子(緑) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(緑)

    サトーパーツ
    ¥759税込¥835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)G(緑)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ 金メッキ端子(青) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(青)

    サトーパーツ
    ¥759税込¥835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)BL(青)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ 金メッキ端子(黄) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(黄)

    サトーパーツ
    ¥759税込¥835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)Y(黄)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナジャック金メッキ端子(白) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(白)

    サトーパーツ
    ¥799税込¥879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)W(白)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • 4mmプラグアダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmプラグアダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni色赤品名A4/4-Z規格CE適合定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A適合プラグ4mm
  • 2mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
  • 4mmターミナル端子 ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmターミナル端子

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名PK4-T定格30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A適合プラグ4mm
  • 2mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
  • 4mmプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名LS410-I定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A適合プラグ4mm
  • 4mmクリップオンプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmクリップオンプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名KLS4定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ4mm
  • 4mmジャンパコネクタ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmジャンパコネクタ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    色黒定格30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A適合プラグ4mm
  • バナナプラグ サトーパーツ

    バナナプラグ

    サトーパーツ
    ¥749税込¥824
    1個
    8日以内出荷
    バナナプラグ 金メッキ
    定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)適合品番SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ サトーパーツ

    バナナプラグ

    サトーパーツ
    ¥749税込¥824
    1個
    8日以内出荷
    バナナプラグ 金メッキ
    定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)適合品番SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)R(赤)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ サトーパーツ

    バナナプラグ

    サトーパーツ
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    バナナジャック 金メッキ
    定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)適合品番SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB材質(絶縁体)ポリカーボネート取付板厚(mm)2.5 MAXナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1.0以下絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナジャック サトーパーツ

    バナナジャック

    サトーパーツ
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    バナナジャック 金メッキ
    定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)適合品番SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB材質(絶縁体)ポリカーボネート取付板厚(mm)2.5 MAXナット二面幅(mm)8色(本体)R(赤)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1.0以下絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ