絞り込み
ブランド
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)
- モノタロウ(1)
- エスコ(78)
- サトーパーツ(52)
- ストーブリ / マルチコンタクト(31)
- ワゴジャパン(21)
- 大阪電具(ODK)(19)
- ニチフ(18)
- T.SIN(テイシン電機)(14)
- GB[制御機器](11)
- LINKMAN(10)
- ELPA(9)
- JAPPY(7)
- 富士商(7)
- RS PRO(7)
- はくでん(7)
- DEGSON(7)
- ノーブランド(6)
- 冨士端子工業(6)
- ユーボン(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

プラグ 芯線接続可能
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥4,498~税込¥4,948~1個12日以内出荷金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。広い温度に対応し多用途。ネジ端子で安全にケーブルを接続材質【シーリング】EPDM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~100端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 芯線接続可能
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥2,998~税込¥3,298~1個12日以内出荷金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置。ねじ留め端子接続式で素早く配線材質【シーリング】FKM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~90端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 芯線接続可能
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥2,998~税込¥3,298~1個12日以内出荷金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置。ねじ留め端子接続式で素早く配線材質【シーリング】FKM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~90端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 芯線接続可能
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥4,498~税込¥4,948~1個12日以内出荷金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。広い温度に対応し多用途。ネジ端子で安全にケーブルを接続材質【シーリング】EPDM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~100端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応