絞り込み
ブランド
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)
  • モノタロウ(1)
  • サトーパーツ(47)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(31)
  • エスコ(23)
  • ワゴジャパン(21)
  • 大阪電具(ODK)(19)
  • ニチフ(18)
  • T.SIN(テイシン電機)(14)
  • GB[制御機器](11)
  • ELPA(9)
  • JAPPY(7)
  • 富士商(7)
  • はくでん(7)
  • DEGSON(7)
  • ノーブランド(6)
  • 冨士端子工業(6)
  • ユーボン(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • 恒和工業(5)
  • TRUSCO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ 芯線接続可能 ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    プラグ 芯線接続可能

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    12日以内出荷
    金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。広い温度に対応し多用途。ネジ端子で安全にケーブルを接続
    材質【シーリング】EPDM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~100端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 芯線接続可能 ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    プラグ 芯線接続可能

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    12日以内出荷
    金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置。ねじ留め端子接続式で素早く配線
    材質【シーリング】FKM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~90端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 芯線接続可能 ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    ソケット 芯線接続可能

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    12日以内出荷
    金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置。ねじ留め端子接続式で素早く配線
    材質【シーリング】FKM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~90端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 芯線接続可能 ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    ソケット 芯線接続可能

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    12日以内出荷
    金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。広い温度に対応し多用途。ネジ端子で安全にケーブルを接続
    材質【シーリング】EPDM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~100端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ