絞り込み
定格電圧(V)
定格電流(A)
0.1・0.5・1・2・3・5・6・8・10・12・15・17・19・20・24・25・30・32・35・41・定格電流(A)をもっと見る
特性
耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃
電線抱合範囲AWG(#)
12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
ブランド
モノタロウ・エスコ・サトーパーツ・ストーブリ / マルチコンタクト・ワゴジャパン・大阪電具(ODK)・ニチフ・T.SIN(テイシン電機)・GB[制御機器]・LINKMAN・ELPA・RS PRO・JAPPY・富士商・はくでん・DEGSON・ノーブランド・冨士端子工業・ユーボン・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 差込みコネクタ

389件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差込形電線コネクター(5極/5個) エスコ

    差込形電線コネクター(5極/5個)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WA-5種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32差込み線数(本)5
  • 差込形電線コネクター(2極/10個) エスコ

    差込形電線コネクター(2極/10個)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WA-2種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32差込み線数(本)2
  • ワイヤーコネクタ 3M(スリーエム)

    ワイヤーコネクタ

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1袋(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
    用途各種配線用。仕様難燃性(UL)材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン種類ねじ込み式電線コネクタ使用温度範囲(℃)105規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定定格電圧(V)600特性難燃
  • 差込み型コネクター5 ELPA

    差込み型コネクター5

    ELPA
    299税込329
    1個
    当日出荷
    定格:300V 20A 適合電線範囲:単線 1.6,2.0mm2 入数:5
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)250定格電流(A)3
  • 圧縮C形コネクタ(関西電力認定) 大阪電具(ODK)

    圧縮C形コネクタ(関西電力認定)

    大阪電具(ODK)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒
  • ミニプラグジョイントコネクタ ネグロス電工

    ミニプラグジョイントコネクタ

    ネグロス電工
    849税込934
    1箱(20個)ほか
    4日以内出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプ。電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。コネクタ接続に方向性があり誤配線の心配がありません。電線ロック解除レバーにより、電線を外しコネクタの再利用が可能です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0
  • EIコネクタ用コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIコネクタ用コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9税込10
    1個
    6日以内出荷
  • スマートコネクタIタイプ(同径) 30個 JOWX

    スマートコネクタIタイプ(同径) 30個

    JOWX
    2,898税込3,188
    1セット(30個)
    3日以内出荷
    分岐タップは複数か所接触するため、接触不良を起こしません。コードの被覆を取らずに電源線を分岐できる配線コネクターです。ワンタッチで簡単に取り付けできます。
    用途配線を挿入してプライヤーで止めるだけ。簡単・確実・安全・便利、自動車専用分岐タップ
  • スマートコネクタIタイプ(同径) 100個 JOWX

    スマートコネクタIタイプ(同径) 100個

    JOWX
    8,398税込9,238
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    分岐タップは複数か所接触するため、接触不良を起こしません。コードの被覆を取らずに電源線を分岐できる配線コネクターです。ワンタッチで簡単に取り付けできます。
    用途配線を挿入してプライヤーで止めるだけ。簡単・確実・安全・便利、自動車専用分岐タップ
  • スマートコネクタIタイプ(同径) 100個 JOWX

    スマートコネクタIタイプ(同径) 100個

    JOWX
    5,298税込5,828
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    分岐タップは複数か所接触するため、接触不良を起こしません。コードの被覆を取らずに電源線を分岐できる配線コネクターです。ワンタッチで簡単に取り付けできます。
    用途配線を挿入してプライヤーで止めるだけ。簡単・確実・安全・便利、自動車専用分岐タップ
  • スマートコネクタIタイプ(同径) 30個 JOWX

    スマートコネクタIタイプ(同径) 30個

    JOWX
    1,898税込2,088
    1セット(30個)
    3日以内出荷
    分岐タップは複数か所接触するため、接触不良を起こしません。コードの被覆を取らずに電源線を分岐できる配線コネクターです。ワンタッチで簡単に取り付けできます。
    用途配線を挿入してプライヤーで止めるだけ。簡単・確実・安全・便利、自動車専用分岐タップ
  • 差込コネクタ JEFCOM(ジェフコム)

    差込コネクタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(30個)
    3日以内出荷
    圧着工具が入らない狭い場所でも結線が可能!。〈PS〉E規格適合品。適合電線基本電線 VVF,EM-EEF 1.6又は2.0単線。屋内用。仕様。・定格電圧:300V。・定格電流:15A。・極数:4極。・基本電線ストリップ長:11mm標準。入数:30個
    仕様個装梱包:プリスターパック、1個口
  • テストプラグADモジュール ワゴジャパン

    テストプラグADモジュール

    ワゴジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(25個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)6/0.236インチ質量(kg)2.5グレー高さ(mm)19/0.748インチタイプ梱包:ボックス、マーキング面:サイドマーキング寸法奥行:38.7/1.524インチ極数1方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)幅(inch)モジュール:6/0.236インチ測定電位範囲1適合負荷0.036(火災)適合電線燃焼性V2適合ユニットクランピング:1
  • インラインスプライシングコン ワゴジャパン

    インラインスプライシングコン

    ワゴジャパン
    539,800税込593,780
    1箱(60個)
    5日以内出荷
    1パック8個入りの少量パッケージで試しやすい単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能レバー操作で結線・離線が簡単 - 工具不要WFRシリーズの直列結線タイプPSE適合製品屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に使用可能
  • ボルトコネクタ 東京富士商会

    ボルトコネクタ

    東京富士商会
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • ボルトコネクタ 東京富士商会

    ボルトコネクタ

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ボルトコネクタ 2本止 東京富士商会

    ボルトコネクタ 2本止

    東京富士商会
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)【2本止めボルコン】325×23
  • DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ DEGSON

    DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ

    DEGSON
    36,980税込40,678
    1パック(300個)ほか
    5日以内出荷
    プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 DINレールアダプタも用意し、ユーザーのニーズに対応。
    用途直挿し式端子台灰色RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON

    DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ

    DEGSON
    3,298税込3,628
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷
    プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 豊富なアクセサリーでユーザーのニーズに対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON

    DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ

    DEGSON
    3,298税込3,628
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷
    プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 豊富なアクセサリーでユーザーのニーズに対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ DEGSON

    DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ

    DEGSON
    4,998税込5,498
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷
    プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 DINレールアダプタも用意し、ユーザーのニーズに対応。
    用途直挿し式端子台灰色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 芯線接続可能 ifm electronic

    プラグ 芯線接続可能

    ifm electronic
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
    金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置。ねじ留め端子接続式で素早く配線
    材質【シーリング】FKM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~90端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 芯線接続可能 ifm electronic

    ソケット 芯線接続可能

    ifm electronic
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
    金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置。ねじ留め端子接続式で素早く配線
    材質【シーリング】FKM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~90端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 芯線接続可能 ifm electronic

    ソケット 芯線接続可能

    ifm electronic
    4,498税込4,948
    1個
    12日以内出荷
    金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。広い温度に対応し多用途。ネジ端子で安全にケーブルを接続
    材質【シーリング】EPDM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~100端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナ中継 赤 GB[制御機器]

    バナナ中継 赤

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ11×48.6コネクタ形状バナナ電線接続方式ビス固定式
  • ミニミニバナナジャック 黒 GB[制御機器]

    ミニミニバナナジャック 黒

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    備考配線時は別途ラグ板を用意してご利用下さい。取付穴径パネル/4Φ(±0.2)ねじ径取付部/M4コネクタ形状ジャック外径7.5Φ(±0.2)端子穴径/2Φ(±0.1)適合プラグJL-0222MINIPシリーズ
  • ミニミニバナナジャック 赤 GB[制御機器]

    ミニミニバナナジャック 赤

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    備考配線時は別途ラグ板を用意してご利用下さい。取付穴径パネル/4Φ(±0.2)ねじ径取付部/M4コネクタ形状ジャック外径7.5Φ(±0.2)端子穴径/2Φ(±0.1)適合プラグJL-0222MINIPシリーズ
  • バナナ中継 黒 GB[制御機器]

    バナナ中継 黒

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ11×48.6コネクタ形状バナナ電線接続方式ビス固定式
  • バナナジャック 赤 GB[制御機器]

    バナナジャック 赤

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    #205タブ端子
    寸法Φ15×26.2ねじ固定/M4コネクタ形状バナナ
  • バナナプラグ用ターミナル 黒 ノーブランド

    バナナプラグ用ターミナル 黒

    ノーブランド
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ仕様のオーディオ用バナナジャックです。
    内容バナナプラグ用ターミナル取付穴(mm)8.4
  • バナナプラグ用ターミナル 赤 ノーブランド

    バナナプラグ用ターミナル 赤

    ノーブランド
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ仕様のオーディオ用バナナジャックです。
    内容バナナプラグ用ターミナル取付穴(mm)8.4
  • バナナプラグ用ターミナル 黄 ノーブランド

    バナナプラグ用ターミナル 黄

    ノーブランド
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ仕様のオーディオ用バナナジャックです。 金メッキ仕様バナナプラグ用ターミナル 赤、青、黄、緑、黒があります。
    内容バナナプラグ用ターミナル取付穴(mm)8.4
  • バナナプラグ用ターミナル 緑 ノーブランド

    バナナプラグ用ターミナル 緑

    ノーブランド
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ仕様のオーディオ用バナナジャックです。
    内容バナナプラグ用ターミナル取付穴(mm)8.4
  • バナナプラグ 黒 ノーブランド

    バナナプラグ 黒

    ノーブランド
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    内容バナナプラグ
  • バナナプラグ用ターミナル 青 ノーブランド

    バナナプラグ用ターミナル 青

    ノーブランド
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ仕様バナナプラグ用ターミナル 赤、青、黄、緑、黒があります。
    内容バナナプラグ用ターミナル取付穴(mm)8.4
  • バナナプラグ金メッキ端子(白) サトーパーツ

    バナナプラグ金メッキ端子(白)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)W(白)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナジャック金メッキ端子(黄) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(黄)

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)Y(黄)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ 金メッキ端子(青) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(青)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)BL(青)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナジャック金メッキ端子(白) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(白)

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)W(白)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • 電線差込型VFコネクタ(クリア、40個入パック) 冨士端子工業

    電線差込型VFコネクタ(クリア、40個入パック)

    冨士端子工業
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)16.50×19.40×7.70クリア定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)4RoHS指令(10物質対応)対応

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ