カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(2)
- 3~4未満(3)
- 4~5未満(3)
- 5~6未満(3)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
- 300以上(1)
定格電流(A)
0.1・0.5・1・2・3・5・6・8・10・12・15・17・19・20・24・25・30・32・35・41・定格電流(A)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(80)
- サトーパーツ(44)
- ストーブリ / マルチコンタクト(31)
- ワゴジャパン(22)
- 大阪電具(ODK)(19)
- ニチフ(18)
- T.SIN(テイシン電機)(16)
- GB[制御機器](11)
- LINKMAN(10)
- RS PRO(10)
- ELPA(9)
- JAPPY(7)
- 富士商(7)
- はくでん(7)
- DEGSON(7)
- ノーブランド(6)
- 冨士端子工業(6)
- ユーボン(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・サトーパーツ・ストーブリ / マルチコンタクト・ワゴジャパン・大阪電具(ODK)・ニチフ・T.SIN(テイシン電機)・GB[制御機器]・LINKMAN・RS PRO・ELPA・JAPPY・富士商・はくでん・DEGSON・ノーブランド・冨士端子工業・ユーボン・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ブランドをもっと見る

4mmプラグ
ストーブリ / マルチコンタクト¥2,498税込¥2,7481セット(10個)当日出荷材質(導体メッキ)Ni品名LS410-I定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A適合プラグ4mm
4mmクリップオンプラグ
ストーブリ / マルチコンタクト¥8,998税込¥9,8981セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Ni品名KLS4定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ4mm
T形コネクタ 分岐接続用
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷圧着位置を示す線入りです。用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ色銀種類分岐接続用端子
ワイヤーコネクタ
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1袋(500個)当日出荷から翌々日出荷接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。用途各種配線用。種類ねじ込み式電線コネクタ定格電圧(V)600規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン仕様難燃性(UL)使用温度範囲(℃)105特性難燃
ミニユニバーサル・メイテンロック用コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980~税込¥18,678~1袋(1000個)9日以内出荷種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)1定格電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応
ベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズ
ワゴジャパン¥76,980税込¥84,6781パック(100個)41日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.5適合電線(mm2)0.08~2.5適合電線範囲 AWG(#)28~12
スマートコネクタIタイプ(同径) 30個
JOWX¥2,898税込¥3,1881セット(30個)3日以内出荷分岐タップは複数か所接触するため、接触不良を起こしません。コードの被覆を取らずに電源線を分岐できる配線コネクターです。ワンタッチで簡単に取り付けできます。用途配線を挿入してプライヤーで止めるだけ。簡単・確実・安全・便利、自動車専用分岐タップ
スマートコネクタIタイプ(同径) 100個
JOWX¥8,398税込¥9,2381セット(100個)3日以内出荷分岐タップは複数か所接触するため、接触不良を起こしません。コードの被覆を取らずに電源線を分岐できる配線コネクターです。ワンタッチで簡単に取り付けできます。用途配線を挿入してプライヤーで止めるだけ。簡単・確実・安全・便利、自動車専用分岐タップ
スマートコネクタIタイプ(同径) 100個
JOWX¥5,298税込¥5,8281セット(100個)3日以内出荷分岐タップは複数か所接触するため、接触不良を起こしません。コードの被覆を取らずに電源線を分岐できる配線コネクターです。ワンタッチで簡単に取り付けできます。用途配線を挿入してプライヤーで止めるだけ。簡単・確実・安全・便利、自動車専用分岐タップ
スマートコネクタIタイプ(同径) 30個
JOWX¥1,898税込¥2,0881セット(30個)3日以内出荷分岐タップは複数か所接触するため、接触不良を起こしません。コードの被覆を取らずに電源線を分岐できる配線コネクターです。ワンタッチで簡単に取り付けできます。用途配線を挿入してプライヤーで止めるだけ。簡単・確実・安全・便利、自動車専用分岐タップ


















![[Φ6.1x5.1mm穴/5A] チップジャック[赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50487203-170331-02.jpg)
![[Φ6.1x5mm穴/5A]チップジャック[黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50487124-170331-02.jpg)
![[Φ6.1x5mm穴/5A]チップジャック[黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50487072-170331-02.jpg)
















![[EA538PF-1用] 連結板 (10個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920946-180219-02.jpg)