カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(2)
- 3~4未満(3)
- 4~5未満(3)
- 5~6未満(3)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
- 300以上(1)
定格電流(A)
0.1・0.5・1・2・3・5・6・8・10・12・15・17・19・20・24・25・30・32・35・41・定格電流(A)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(80)
- サトーパーツ(44)
- ストーブリ / マルチコンタクト(31)
- ワゴジャパン(22)
- 大阪電具(ODK)(19)
- ニチフ(18)
- T.SIN(テイシン電機)(15)
- GB[制御機器](11)
- LINKMAN(10)
- RS PRO(10)
- ELPA(9)
- JAPPY(7)
- 富士商(7)
- はくでん(7)
- DEGSON(7)
- ノーブランド(6)
- 冨士端子工業(6)
- ユーボン(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・サトーパーツ・ストーブリ / マルチコンタクト・ワゴジャパン・大阪電具(ODK)・ニチフ・T.SIN(テイシン電機)・GB[制御機器]・LINKMAN・RS PRO・ELPA・JAPPY・富士商・はくでん・DEGSON・ノーブランド・冨士端子工業・ユーボン・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ブランドをもっと見る

電線差込型VFコネクタ(パープル、25個入パック)
冨士端子工業¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷寸法(mm)16.50×28.00×7.70色パープル定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)6RoHS指令(10物質対応)対応
電線差込型VFコネクタ(ブラック、20個入パック)
冨士端子工業¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷寸法(mm)16.50×36.00×7.70色ブラック定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)8RoHS指令(10物質対応)対応
高品質日本製バナナプラグ 1個
LINKMAN¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷高品質日本製バナナプラグ 過度な装飾を一切廃し、高品質を可能な限り低価格で実現。 使ってみて初めて分かる使いやすさと高耐久性 嵌合の良さがもたらす高音質設計 一度お試しください!仕様無ハンダネジ留め式材質真鍮寸法(mm)本体直径 34.3 / 先端経 Φ4質量(g)約15メッキ金メッキ・ニッケルメッキ適合ケーブル(Φmm)サイド 4.3 / リア 5.2
引込線用圧縮分岐コネクタ(関西電力認定)
大阪電具(ODK)¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)ほか4日以内出荷低圧架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかからない分岐箇所に使用します材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
セルボックスCG防水防湿解体可能ワンタッチコネクタボックスキット
セルパック¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷コネクター、ボックス、レジンのキット 接続数により3サイズから選べます 床面壁面どちらでもレジンが注入できます。レジン注入でIP68の保護ができます。レジンはシリコンを含んでいません。ボックスのノックアウトは柔軟でレジン注入時に漏れない特殊加工がされています。ハロゲンフリーでエコ対応。屋内屋外、地中埋設の使用が可能です。解体が可能です構成(1キット分)ボックス(ホワイト)×1、ワンタッチコネクター×5、レジンパック×1、レジン注入ノズル×1、サンドペーパー×1、作業手順書
RS PRO スプライスコネクタ 8AWG 非絶縁 バットスプライス 銀
RS PRO¥69,980税込¥76,9781袋(500個)7日以内出荷RS非絶縁圧着バットスプライス. 非絶縁圧着バットスプライスはチューブ型銅から生成されています。 これらの非絶縁圧着バットスプライスは各種ワイヤレンジで用意されています。仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズ = 8 AWG全長 = 21mm直径 = 7mm適合電線サイズAWG Max = 8AWG色 = 銀コンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 非絶縁 バットスプライス 銀
RS PRO¥34,980税込¥38,4781袋(500個)7日以内出荷RS非絶縁圧着バットスプライス. 非絶縁圧着バットスプライスはチューブ型銅から生成されています。 これらの非絶縁圧着バットスプライスは各種ワイヤレンジで用意されています。仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 銀コンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2全長 = 26.5mm適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄
RS PRO¥6,298税込¥6,9281袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2直径 = 5.3mm適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄
RS PRO¥7,898税込¥8,6881袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄
RS PRO¥6,698税込¥7,3681袋(100個)7日以内出荷仕様適合電線サイズ = 12 → 10 AWG, 4 → 6 mm2mm2全長 = 27.3mm適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 熱収縮 黄
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(50個)7日以内出荷仕様スプライスタイプ = 熱収縮適合電線サイズ = 12 → 10 AWG, 4 → 6 mm2mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
ICリード ピッチ2.54mm 用ミニクリップ 10個入 PFシリーズ
スタック電子¥6,798税込¥7,4781袋(10個)23日以内出荷リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。仕様●連続接続可能ピッチ:2.54mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:4.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:400mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
WIMA テストソケット メス 黄 リン青銅, 105-0807-001
WIMA¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmタイプ = テストコネクタ絶縁材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Alligator Clips
SPARKFUN¥189税込¥2081個33日以内出荷。A staple for the electrical engineer. I can't tell you how many times I've been one clip short!。※ 販売は1個単位です。アズワン品番67-0453-98
ダブル バインディング ポスト 15A ブラック
POMONA¥7,198税込¥7,9181個16日以内出荷仕様製品群:4243 シリーズ 定格電流:15A 定格電圧:2.5kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 コネクタ 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウントアズワン品番65-1503-40![テスト ポイント PCB スルーホール KEYSTONE[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53113964-251030-02.jpg)
テスト ポイント PCB スルーホール
KEYSTONE[制御機器]¥259税込¥2851個16日以内出荷仕様シリーズ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:スズ 色:オレンジ コネクタ 色:オレンジ コネクタ マウント:PCB コネクタ タイプ:テストポイント 取付穴径:0.063mmアズワン品番65-1535-80![テスト ポイント SMT KEYSTONE[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53098248-251030-02.jpg)
テスト ポイント SMT
KEYSTONE[制御機器]¥289税込¥3181個16日以内出荷仕様シリーズ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:シルバー コネクタ タイプ:テストポイントアズワン品番65-1488-32
バインディング ポスト 15A #6-32 スタッド ブラック
ユニペックス(UNI-PEX)¥2,698税込¥2,9681個16日以内出荷仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 色:ブラックアズワン品番65-1666-51
バインディング ポスト 30A #8-32 スタッド イエロー
SUPERIOR ELECTRIC¥9,598税込¥10,5581個16日以内出荷仕様製品群:BP30 シリーズ 定格電流:30A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:イエロー コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1443-54
高圧用端子カバー
恒和工業¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷開閉器リード線と高圧縁廻し接続箇所の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用です。 蓄力コネクタは2個まで入ります。規格【電力会社規格適合】中国
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥969税込¥1,0661個当日出荷セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済)定格125V-5A端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
T形コネクタ 分岐接続用
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781箱(15個)当日出荷圧着位置を示す線入りです。用途電線の分岐接続用端子として。トラスコ品番206-7240材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)35色銀外形寸法(mm)37.0内寸(mm)28.5JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)ニッケル:155~190アズワン品番64-8709-91
両端シールドクリップ付きケーブル 2000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル)
T.SIN(テイシン電機)¥3,398税込¥3,7381セット7日以内出荷ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。用途仮配線・導通検査用セット内容赤・黒平行線全長(mm)2000タイプシールドクリップL両端付平行線リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)2000
両端ヒッポークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用)
T.SIN(テイシン電機)¥3,898税込¥4,2881セット6日以内出荷ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。用途小型バッテリー同士の接続・充電用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプ10Aヒッポークリップ両端付リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
両端バッテリークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用)
T.SIN(テイシン電機)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。用途小型バッテリー同士の接続・充電用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプ20Aバッテリークリップ両端付リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000































![テスト ポイント PCB スルーホール KEYSTONE[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53113964-251030-02.jpg)
![テスト ポイント SMT KEYSTONE[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53098248-251030-02.jpg)