絞り込み
定格電圧(V)
定格電流(A)
0.1・0.5・1・2・3・5・6・8・10・12・15・17・19・20・24・25・30・32・35・41・定格電流(A)をもっと見る
特性
耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃
電線抱合範囲AWG(#)
12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
ブランド
モノタロウ・DEGSON・ELPA・GB[制御機器]・JAPPY・LINKMAN・RS PRO・T.SIN(テイシン電機)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・はくでん・エスコ・サトーパーツ・ストーブリ / マルチコンタクト・ニチフ・ノーブランド・ユーボン・ワゴジャパン・冨士端子工業・大阪電具(ODK)・富士商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 差込みコネクタ

395件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICリード ピッチ0.3mm 用ナノクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子

    ICリード ピッチ0.3mm 用ナノクリップ 10個入 PFシリーズ

    スタック電子
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
    仕様●連続接続可能ピッチ:0.3mm/min.●クリップ保持力:50g、min.●ストローク:1.65mm.●動作力:300g、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:300mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
    定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
  • 3.5- 5.5平方mm ワイヤーコネクター(赤/10個) エスコ

    3.5- 5.5平方mm ワイヤーコネクター(赤/10個)

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1袋(10本)
    欠品中
    手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
    材質硬質塩化ビニル全長(mm)26.5色赤使用温度範囲(℃)105入数10適用電線断面積(mm2)3.5~5.5耐電圧(V)600
  • 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmセーフティソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • ターミナル T-45 サトーパーツ

    ターミナル T-45

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
  • ライティングコネクタ ユーボン

    ライティングコネクタ

    ユーボン
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(10個)
    欠品中
    より線/より線仕様。 仮設工事や照明配線等に最適です。 PSEマーク適合
    長さ(mm)(むき出し)9~11種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)20適合電線より線0.5~2.5mm2
  • Fネジック JEFCOM(ジェフコム)

    Fネジック

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(60個)ほか
    当日出荷
    屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
    用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般仕様屋内用種類ねじ込み式電線コネクタ使用温度範囲(℃)105Max適合規格UL規格・CSA規格取得定格電圧(V)300特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
  • テスター棒 黒 ロング T.SIN(テイシン電機)

    テスター棒 黒 ロング

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    テスター棒のピンタイプ(ロング)です。
    寸法(mm)テスター部:Φ2×22.5、Φ10.5×101.5全長(mm)128.5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニバナナプラグ 赤 今川電子

    ミニバナナプラグ 赤

    今川電子
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    電源線などの接続に使用するバナナプラグです。 樹脂被覆を回すと外れますので端子にはんだづけしてお使い下さい。
    色赤コネクタ形状プラグ
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ミニプラグジョイントコネクタ ニチフ

    ミニプラグジョイントコネクタ

    ニチフ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
    用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金種類プラグジョイントコネクタ適合規格電機用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
  • 2.0- 3.5平方mm ワイヤーコネクター(黄/10個) エスコ

    2.0- 3.5平方mm ワイヤーコネクター(黄/10個)

    エスコ
    ¥235税込¥259
    1袋(10本)
    翌日出荷
    手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
    材質硬質塩化ビニル全長(mm)24.6色黄使用温度範囲(℃)105入数10適用電線断面積(mm2)2.0~3.5耐電圧(V)600
  • 0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個) エスコ

    0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個)

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1袋(10本)
    当日出荷
    手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
    材質硬質塩化ビニル全長(mm)17.7色青使用温度範囲(℃)105入数10適用電線断面積(mm2)0.5~1.25耐電圧(V)600
  • 7.5-11.0平方mm T形コネクター エスコ

    7.5-11.0平方mm T形コネクター

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1個
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)適用電線断面積(mm2)7.5~11
  • 4mmケーブルラグアダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmケーブルラグアダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名B4-I/KA種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)1000端子形状先開形定格電流(A)20A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mmカテゴリーCATII
  • 2mmプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
  • ターミナル T-3 サトーパーツ

    ターミナル T-3

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC2000
  • 差込形コネクター ELPA

    差込形コネクター

    ELPA
    ¥760~税込¥836~
    1個
    当日出荷
    定格:300V 20A 適合電線範囲:単線 1.6mm、2.0mm 入数:30
    定格300V 20A
  • 8.7mm/黒 ターミナル エスコ

    8.7mm/黒 ターミナル

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-3色黒
  • マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 3個用) ワゴジャパン

    マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 3個用)

    ワゴジャパン
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    3個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
    幅(mm)29.8/1.173インチ質量(g)6.1深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着式 バナナプラグ(青・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ(青・金メッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
    キャップ部が青色のバナナプラグです
    仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色青色材質(プラグ)金メッキ
  • バインディングポスト はくでん

    バインディングポスト

    はくでん
    ¥379~税込¥417~
    1個
    5日以内出荷
    直径4mmのバナナプラグ、ワイラグ、ワイヤー等を接続することができるバインディングポストです。
    適合端子内径:Φ4mm
  • セーフティターミナル 4mm はくでん

    セーフティターミナル 4mm

    はくでん
    ¥319税込¥351
    1個
    欠品中
    金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。
    材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
  • ICリードクリップ用コンタクト 10個入 スタック電子

    ICリードクリップ用コンタクト 10個入

    スタック電子
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    欠品中
    ナノクリップ、マイクロクリップ、ミニクリップとリードワイヤを接続するためのコンタクトです。(コンタクトと収縮チューブのセットです)
    仕様●リードアウトコンタクトの適合ピン径:0.6~0.8mmΦ●推奨リード線:UL1007AW24~28相当●リード線接続方法:はんだ付け●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-56
  • ASコネクタカバー 恒和工業

    ASコネクタカバー

    恒和工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開閉器リード線と高圧縁廻し電線の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用で、雨水の流失が容易で 内部にたまらない構造をしています。蓄力コネクタは2個まで入ります。
    規格【電力会社規格適合】
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • クイックロック 差込形電線コネクタ ニチフ

    クイックロック 差込形電線コネクタ

    ニチフ
    ¥229~税込¥252~
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
    種類差込形電線コネクタ定格5A(MAX)100V端子形状差込形定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグコネクタ ニチフ

    プラグコネクタ

    ニチフ
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(20個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
    用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続トラスコ品番208-2857材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金色透明質量(g)150タイププラグコネクタM2種類プラグジョイントコネクタ適合規格電気用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120アズワン品番64-8623-23差込み線数(本)2適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
  • チップジャック TJ-2167 サトーパーツ

    チップジャック TJ-2167

    サトーパーツ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    適合TJ-4、TJ-563適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用 エスコ

    Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539FC-2種類差込形電線コネクタ
  • 差込形電線コネクター(3極/8個) エスコ

    差込形電線コネクター(3極/8個)

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1袋(8個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WA-3種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32差込み線数(本)3
  • ターミナル サトーパーツ

    ターミナル

    サトーパーツ
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    ターミナル 測定端子 ツマミ取り外し不可 ラグ端子 パネル取り付け
  • 圧着式 バナナプラグ(白・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ(白・金メッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
    キャップ部が白色のバナナプラグです
    仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色白色材質(プラグ)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでん

    バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ

    はくでん
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
    定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
  • Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    ¥965税込¥1,062
    1個
    翌日出荷
    テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • 安全 プラグ 24A 4MM ケーブル ブラック Hirschmann Test & Measurement

    安全 プラグ 24A 4MM ケーブル ブラック

    Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:24A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:LAS S G SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:ネジ 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-15ーC 標準:IEC 61010アズワン品番65-1414-60
  • 低圧スリーブカバー 恒和工業

    低圧スリーブカバー

    恒和工業
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    低圧銅線の接続箇所を絶縁保護する為に使用します。
    規格【電力会社規格適合】北陸
  • C型コネクタ CKSシリーズ 恒和工業

    C型コネクタ CKSシリーズ

    恒和工業
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
    規格【電力会社規格適合】九州
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
    定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ