絞り込み
特性
端子形状
ブランド
エコロジープロダクト







絶縁キャップ
(114件のレビュー)¥109~税込¥120~1パック(50個)当日出荷端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600![丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02019666-200117-02.jpg)
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM)
オーム電機[配線パーツ](11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか当日出荷テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に色白材質(本体)ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~70定格電圧(V)AC/DC600材質(スリーブ)ポリプロピレン材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ
ニチフ(15件のレビュー)¥659税込¥7251パック(100個)当日出荷リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル






絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ
ユーボン(10件のレビュー)¥49~税込¥54~1個ほか当日出荷から11日以内出荷TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)






TCVキャップ
品川商工(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(100個)ほか当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め用多連式絶縁キャップ
オーム電機(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。色黒定格電圧(V)600適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)最高使用温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応![丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09929141-100129-02.jpg)
丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)ほか当日出荷固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に色黒材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)AC/DC600材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう
コネクトスリーブ平型
品川商工(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(1000個)当日出荷シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。材質軟質PVCl15(±1)RoHS指令(10物質対応)対応
端末スリーブ 4.7mm
LINKMAN(1件のレビュー)¥39税込¥431個5日以内出荷仕様●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mm●適合電線:AWG8●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mmアズワン品番68-2055-80








![丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02019666-200117-02.jpg)






![丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09929141-100129-02.jpg)










![防水絶縁キャップ 耐候性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78007798-200327-02.jpg)



![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)