絞り込み
長さ(mm)
- 120
- 80(13)
- 100(83)
- 140(24)
- 142(16)
- 150(65)
- 160(15)
- 188(15)
- 200(76)
- 202(15)
- 203(38)
- 250(64)
- 280(16)
- 290(15)
- 300(57)
- 360(12)
- 368(24)
- 370(22)
- 380(12)
- 450(23)
- 550(12)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
ホワイト(1)
レッド(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
材質
- ナイロン(2)
- ポリエチレン(1)
最高使用温度(℃)
- 80(1)
- 85(2)
ブランド
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- SapiSelco(1)
エスコ・TRUSCO・SapiSelco
「長さ(mm)」から絞り込む
100(83)
140(24)
150(65)
200(76)
203(38)
250(64)
300(57)
368(24)
370(22)
450(23)
長さ(mm)をもっと見る

ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
「クリックタイ」赤
SapiSelco¥549税込¥6041セット(100本)当日出荷結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブル等の一時的な結束に仕様屋内用材質ポリエチレン(PE)色赤使用温度範囲(℃)-5~85
120x 2.5mm 結束バンド(100本)
エスコ¥230税込¥2531袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)120使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)30















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)