絞り込み
長さ(mm)
- 80
- 100(159)
- 140(38)
- 142(22)
- 150(135)
- 152(28)
- 160(25)
- 188(24)
- 200(160)
- 202(31)
- 203(56)
- 250(107)
- 280(32)
- 300(111)
- 301(23)
- 368(35)
- 370(38)
- 380(32)
- 450(38)
- その他(32)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(2)
シルバー(1)
ブラック(12)
ブルー(1)
ベージュ(2)
ホワイト(15)
レッド(1)
材質
- ステンレス(1)
- ナイロン(28)
- ポリプロピレン(2)
特性
- 耐候(8)
- 耐油(3)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(1)
- 耐食(2)
- 難燃(7)
最大結束径(Φmm)
- 1.5~15(2)
- 10~20未満(28)
最高使用温度(℃)
- 80(1)
- 85(15)
- 105(3)
- 110(2)
- 120(1)
- 130(1)
- 538(1)
- -20~80(1)
- -40~98(1)
80・85・105・110・120・130・538・-20~80・-40~98
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(3)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(1)
- エスケイ工機(4)
- ナックス(1)
- ノーブランド(2)
- プロスタイルツール(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- ユーボン(1)
- 三友(1)
- 日機(1)
- 東洋技研(1)
- 河村電器産業(1)
- 芝軽粗材(2)
モノタロウ・3M(スリーエム)・TRUSCO・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・エスケイ工機・ナックス・ノーブランド・プロスタイルツール・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユーボン・三友・日機・東洋技研・河村電器産業・芝軽粗材
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(605件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(100本)ほか当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥309税込¥3401袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥219税込¥2411袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
MSタイ(耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(1000本)当日出荷材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。材質66ナイロン色黒種類耐候グレード
MSタイ(耐熱・耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(1000本)当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381袋(1000本)当日出荷から5日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
ケーブルタイ 耐候用(黒)
プロスタイルツール¥129税込¥1421袋(100本)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応


MSタイ(ポリプロピレン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281袋(1000本)当日出荷ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
MSタイ(46ナイロン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。材質46ナイロン色ベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
バインダー
エスケイ工機¥2,598~税込¥2,858~1袋(1000本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)


MSタイ(難燃グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(1000本)当日出荷プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105特性難燃
MSタイ(耐熱グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。材質66ナイロン色薄緑※難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
ケーブルタイ 屋内用(白)
プロスタイルツール¥119税込¥1311袋(100本)翌々日出荷から3日以内出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181セット(20本)当日出荷材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
スカイロック
エスケイ工機¥1,298税込¥1,4281袋(1000本)4日以内出荷から7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)材質ナイロン66色乳白RoHS指令(10物質対応)対応
日本製ケーブルタイ 屋内用
TRUSCO¥489税込¥5381袋(100本)当日出荷国内製造品です。屋内使用に適しています。汎用性の高いナイロン結束バンドです。強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック 耐熱・耐候タイプ
エスケイ工機¥1,498税込¥1,6481袋(1000本)7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66幅(mm)1.9厚さ(mm)1全長(mm)80色乳白結束径(Φmm)18ループ引張強度規格値(N[kgf])88.2[9]RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド UB-HTシリーズ
ユーボン¥189~税込¥208~1袋(50本)3日以内出荷から7日以内出荷横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85(常時)特性難燃
ループタイ
ナックス¥239税込¥2631パック(30本)当日出荷ワンタッチでつながります。用途複数のものを1組につなぎ止める時に。材質ポリプロピレン色白寸法A(mm)0.6引張強度(kg)5.85寸法C(mm)5
結束バンド 8cm 100本入り
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥209税込¥2301袋3日以内出荷長さ(mm)80幅(mm)2.5色透明結束径(Φmm)17入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
日本製ケーブルタイ屋外用
TRUSCO¥239~税込¥263~1袋(100本)当日出荷日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)80色黒使用温度範囲(℃)-40~105℃最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具














































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)