カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
- 100(3)
- 106(1)
- 110(1)
- 120(4)
- 127(1)
- 140(1)
- 142(1)
- 150(2)
- 152(1)
- 153(1)
- 155(1)
- 157(1)
- 188(3)
- 197(1)
- 200(1)
- 202(2)
- 203(3)
- 301(3)
- 368(3)
- その他(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
クリア(5)
グリーン(1)
グレー(1)
シルバー(1)
ブラウン(5)
ブラック(7)
ブルー(6)
ホワイト(8)
レッド(3)
材質
- その他(3)
- ステンレス(2)
- ナイロン(15)
- フッ素樹脂(1)
特性
- 耐候(5)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
- 耐食(1)
- 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
最高使用温度(℃)
- 70(1)
- 85(2)
- 90(1)
- 105(1)
70・85・90・105
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(15)
- PANDUIT(パンドウイット)(207)
- エスコ(157)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(151)
- TRUSCO(77)
- ELPA(63)
- オーム電機(61)
- エスケイ工機(47)
- RS PRO(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- SapiSelco(30)
- エスジー工業(24)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- JAPPY(11)
- TY-Rap(11)
- PAIHO(10)
- 紺屋商事(9)
- 芝軽粗材(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

アウトレバーリピートバンド
ユーボン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50本)当日出荷取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4特性耐候
線名札(ファイバー製 WNC)
ユーボン(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)色白ひも長(mm)120
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
ビニタイ BTR-N30シリーズ
ユーボン¥979税込¥1,0771巻(30m)当日出荷から3日以内出荷針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。 カッター付き。仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
カードケース線名札 UB-KFCシリーズ
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1袋(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。付属品記入紙10枚ひも長(mm)120
結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ
ユーボン¥459~税込¥505~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
ビニタイ UBT-N100シリーズ
ユーボン¥769税込¥8461袋(100本)当日出荷から3日以内出荷カット品の長さは100mmです。 針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、緑、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(50本)ほか当日出荷金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。材質変性66ナイロン・鉄系成分色青RoHS指令(10物質対応)対応
線名札専用結束バンド
ユーボン(2件のレビュー)¥689税込¥7581袋(50本)当日出荷TF-150は、線名札専用の結束バンド用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ
ユーボン¥2,598~税込¥2,858~1袋(100本)3日以内出荷から11日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。材質66ナイロン色ナチュラル
ヘッド分離型結束バンド ヘッド、ストラップセット
ユーボン¥1,998税込¥2,1981キット3日以内出荷ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。材質66ナイロン幅(mm)4.5厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)常時:-40~+105内容バンド10M クロージャー100コグレード耐熱・耐候結束径(Φmm)最大/最小100/0.0引張強度(N)ループ:225 (最小値)UL規格UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2
ユニタイファスナー
ユーボン¥1,698税込¥1,8681袋(200本)3日以内出荷取り付けが迅速簡易で従来の紐結びの方法に比べ著しく経費が節減されます。 35mm~3mm径の範囲で、40種の寸法に適用できます。 一度結束されると線のずれやゆるみか生じません。 取り外しはナイフ、はさみで切るだけです。仕様結束力(kg)/8sq材質ナイロン色ナチュラルサイズ全長127mm
グリップタイ・バンド UGLシリーズ
ユーボン¥999税込¥1,0991袋(5本)3日以内出荷グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。 グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。 また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。材質ナイロン・ポリエチレン幅(mm)13全長(mm)197色黒使用温度範囲(℃)-10~70最大結束径(Φmm)44
結束バンド UB-HTシリーズ
ユーボン¥179~税込¥197~1袋(50本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85(常時)特性難燃
線名札(ファイバー製)紐結びタイプ
ユーボン¥4,298~税込¥4,728~1袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。材質ファイバー色白ひも長(mm)120
耐熱 結束バンド UBHシリーズ
ユーボン¥1,998税込¥2,1981袋(5本)4日以内出荷耐候性、耐紫外線及び耐薬品性に優れています。 高温下での使用に適しています。 (-46~+170℃)材質フッ素ポリマー色ブルー全長A(mm)203幅B(mm)3.4引張強度(kg)11.3最大結束径(Φmm)51特性耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ
ユーボン¥7,698~税込¥8,468~1袋(100本)3日以内出荷耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。 太陽光パネルの設置施工にも使用できます。材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-59~90引張強度[N(kg)]178(18.2)特性耐候、耐食
ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ
ユーボン¥2,298~税込¥2,528~1袋(10本)3日以内出荷電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。 室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。 ◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません! 苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。 ◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。材質AISI304色銀幅B(mm)4.3引張強度(kg)90.8
ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1袋(50本)ほか3日以内出荷食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための 業界基準を満している製品です。 工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。 目通ししやすく作業性が大幅に上がります。 エッジ面取り済みで、電線類をいためません。材質耐薬品性(強アルカリ・酸性洗浄剤)色ダークブルー耐熱性115℃(熱湯・スチーム洗浄)特性耐熱
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具