絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
49・50・60・65・70・75・80・85・93・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・オーム電機・エスケイ工機・RS PRO・ELPA・SapiSelco・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・デンカエレクトロン・MCO・JAPPY・TY-Rap・三友・紺屋商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,204件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1袋(1000本)
    当日出荷
    電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
    用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内・屋外用特性耐候
  • ナイロンビーズ 芝軽粗材

    ナイロンビーズ

    芝軽粗材
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
    色自然色
  • コンベックス仮止め様タイプA 芝軽粗材

    コンベックス仮止め様タイプA

    芝軽粗材
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 結束バンド 東洋技研

    結束バンド

    東洋技研
    ¥599~税込¥659~
    1セット(100本)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~+80(結束後)
  • 導電性インシュロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    導電性インシュロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(100本)
    当日出荷
    ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD※対策効果があります。
    用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)151寸法A(mm)3.5寸法D(mm)6.5寸法B(mm)6.4寸法C(mm)4.4寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小7.0~最大37ループ引張強度最小値(N[kgf])110(11.22)
  • リリースタイ 標準型 TRUSCO

    リリースタイ 標準型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80
  • コードストラップ TRUSCO

    コードストラップ

    TRUSCO
    ¥489~税込¥538~
    1袋(100個)
    当日出荷
    取り外しが容易なので仮止めに最適です。
    用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-70~85
  • 200mm [黄]結束バンド エスコ

    200mm [黄]結束バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,170税込¥1,287
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475E-200幅(mm)4.6全長(mm)200引張強度(kg)11最大径(Φmm)55
  • 結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業

    結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)

    エスジー工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
    仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~38難燃性UL94V-2
  • 虫除けグリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    虫除けグリップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    気化ではなく接触により効果を発揮。防虫機能がついたグリップタイです。アリ類など様々な虫が嫌う忌避成分「エトフェンプロックス」をフック面に配合しました。気化ではなく接触により効果を発揮するため、長寿命で吸引や混入の恐れがありません。
    材質ループ/ナイロン フック/ポリプロピレン幅(mm)50厚さ(mm)2.8色黒全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 耐薬品タイプ100mm10本入 クリア オーム電機

    結束バンド 耐薬品タイプ100mm10本入 クリア

    オーム電機
    ¥169税込¥186
    1袋(10本)
    欠品中
    クリアな色合いでスッキリ結束できます。 耐薬品タイプ。 水や酸・アルカリに強いPP製。 結束内径Φ22まで
    材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)長さ(mm)100幅(mm)2.6色クリア内径(Φmm)結束:1.5~22使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)引張強度80N/8.2kgf
  • 手で切れる結束バンド 耐候性 ELPA

    手で切れる結束バンド 耐候性

    ELPA
    ¥279~税込¥307~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ハサミやニッパーなどの工具要らずで時短 切り口の断面が丸いので安全
    用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
  • クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591 tesa(テサ/テサテープ)

    クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻
    当日出荷
    縦横両方向にフィラメントを配向しており、流れ方向のみならず横方向へも高強度を保ち、非常に少ない伸びが特徴です。
    用途梱包品の結束、固定。パレット上の荷崩れ防止のための結束、固定。輸送品の梱包、封かん。段ボール本体の補強、封かんの補強。厚さ(mm)0.14色白長さ(m)50基材ポリエステル粘着剤合成ゴム特性高強度引張剪断強度(N/cm2)250材質(補強材)ガラス繊維
  • 結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス

    結束バンドCV フッ素タイプ

    コンベックス
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
  • コルゲートチューブ エスケイ工機

    コルゲートチューブ

    エスケイ工機
    ¥139~税込¥153~
    1袋(1m)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。
    用途電線の結束/敗戦の保護に材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレンスパイラルチューブ エスケイ工機

    ポリエチレンスパイラルチューブ

    エスケイ工機
    ¥179~税込¥197~
    1袋(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルアクセサリー 超耐熱結束バンド デンカエレクトロン

    ケーブルアクセサリー 超耐熱結束バンド

    デンカエレクトロン
    ¥569~税込¥626~
    1パック(5本)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ(屋内用) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(屋内用)

    ワイドミュラー
    ¥399~税込¥439~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ 屋外用 TRUSCO

    ケーブルタイ 屋外用

    TRUSCO
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ 屋内用 TRUSCO

    ケーブルタイ 屋内用

    TRUSCO
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白
  • ファイバータグ サンワサプライ

    ファイバータグ

    サンワサプライ
    ¥239~税込¥263~
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
    セット内容本体×10色ホワイト
  • マーカータイ 2.5X100mm 20本 黒 表示シール付き MCO

    マーカータイ 2.5X100mm 20本 黒 表示シール付き

    MCO
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    表示シールでケーブルの識別が可能 ケーブルの固定や結束に最適
    付属品表記シール 20枚材質ナイロン寸法(mm)2.5×100色ブラック入数20本表示寸法(mm)20×13
  • ワイドタイ830白 10本 オーム電機

    ワイドタイ830白 10本

    オーム電機
    ¥499税込¥549
    1点
    当日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内用
    材質PA66/ナイロン66色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)815×9結束径(Φmm)7~239ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3]入数10主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    ¥289税込¥318
    1個
    翌々日出荷
    油性ペンで文字が書ける、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。
    材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル幅(mm)20色白長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーズバンド アソート オーム電機

    ビーズバンド アソート

    オーム電機
    ¥139税込¥153
    1パック
    翌々日出荷
    セット内容15本長さ(mm)110色5色結束径(Φmm)29
  • RS Pro 結束バンド, 250mm x 4.8 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 250mm x 4.8 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 250mm幅 = 4.8 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 68mm燃焼挙動 = 難燃性RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 71mm幅 = 1.6 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = サブミニチュア量 = 100引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 11mm燃焼挙動 = 難燃性サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド専用切断工具 TRUSCO

    ステンレスバンド専用切断工具

    TRUSCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-4818材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニール色シルバー質量(g)68.5使用温度範囲-80~538℃適合結束タイ(mm)5.1
  • ヘビーリピートタイ エスケイ工機

    ヘビーリピートタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(5本)
    4日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)98材質66ナイロン幅(mm)8.3
  • コードベルト Expert

    コードベルト

    Expert
    ¥199税込¥219
    1セット(10本)
    当日出荷
    家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねることができます。 取り付け、取りはずしが自在で再使用も可能です。
    材質軟質ポリエチレン幅(mm)9サイズ(mm)160結束範囲(Φmm)45
  • 結束バンド(耐候性) Expert

    結束バンド(耐候性)

    Expert
    ¥199~税込¥219~
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    カーボン粒の添加により、屋外での紫外線や天候の変化する条件下でも耐久性に優れています!
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~85
  • クイックタイトストラップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    クイックタイトストラップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(4000本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
    仕様RC-90YRストラップ部分のみ、屋内使用材質天然ゴム色黄使用温度範囲(℃)0~+40全長×幅W(mm)91×5
  • プッシュマウントタイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ 難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥599税込¥659
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
    仕様ハロゲンフリー、難燃材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5色白使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • バケットケーブルタイ ミックス SapiSelco

    バケットケーブルタイ ミックス

    SapiSelco
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(1200本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用、REACH、RoHS対応材質ナイロン66幅(mm)2.5~4.5色白、黒使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)110~2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
  • ダブルヘッドタイ ELPA

    ダブルヘッドタイ

    ELPA
    ¥407~税込¥448~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性・2系統をまとめ、8の字状の結束に
  • 熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(200枚)
    当日出荷
    光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
    用途ケーブルの表示トラスコ品番814-6592材質ポリエステル色白質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~150表示部縦9.5×横25.4mm適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
  • ビニールタイ カッター付き ELPA

    ビニールタイ カッター付き

    ELPA
    ¥350税込¥385
    1巻(10m)
    当日出荷から翌々日出荷
    付属のカッターで適当な長さに切ることができます。 ねじるだけで電線を束ねることができます。 芯に銅線が入っていますので、折れたり切れたりせず、再使用もできます
  • 結束バンド スリムタイプ ELPA

    結束バンド スリムタイプ

    ELPA
    ¥360税込¥396
    1パック(50本)
    当日出荷
    ワンタッチロック式 スリムタイプ
  • ボタンホールタイ SapiSelco

    ボタンホールタイ

    SapiSelco
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(50本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン66長さ(mm)500幅(mm)12.5厚さ(mm)1.95質量(g)684使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)140引張強度(N)1300最小結束径(Φmm)10
  • ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色赤使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド