絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
49・50・60・65・70・75・80・85・93・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・オーム電機・エスケイ工機・RS PRO・ELPA・SapiSelco・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・デンカエレクトロン・MCO・JAPPY・TY-Rap・三友・紺屋商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,204件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(100本)
    当日出荷
    パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
    用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線パネル厚(mm)(最大)2.7
  • マーカープレート 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
    用途ケーブルなどの表示。色黒固定方法結束バンド取付穴径(Φmm)5適合バンド幅(mm)2.3~4.8特性耐候
  • 結束バンド ベルトタイ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド ベルトタイ 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
    用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候
  • 線名札(カラーエフ UBKF) ユーボン

    線名札(カラーエフ UBKF)

    ユーボン
    ¥769~税込¥846~
    1袋(20枚)ほか
    3日以内出荷
    ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
    材質プラスチック色白
  • 200x4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本) エスコ

    200x4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)

    エスコ
    ¥970税込¥1,067
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475F-200特性耐候
  • 250mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    250mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    ¥2,310税込¥2,541
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475ER-250
  • スケルトンリピートタイ ELPA

    スケルトンリピートタイ

    ELPA
    ¥237税込¥261
    1袋(5本)
    当日出荷
    何度も使えてキレイに
    材質ポリプロピレン幅(mm)7.4全長(mm)150色アソート使用温度範囲(℃)-40~+85
  • リピート束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    リピート束ねるバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥349税込¥384
    1袋(20本)
    5日以内出荷
    繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
    色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベックス着色タイプ 芝軽粗材

    コンベックス着色タイプ

    芝軽粗材
    ¥379~税込¥417~
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • スモールヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スモールヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
    材質66ナイロン色薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法L(mm)100寸法A(mm)1.8寸法D(mm)3.5寸法B(mm)4寸法C(mm)2.6寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性耐熱、難燃
  • ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
  • エンドレスタイ(標準グレード・乳白色) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドレスタイ(標準グレード・乳白色)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    エンドレスタイの標準グレードです。屋内、及び紫外線が当たらない場所での使用に適しています。リールは100mのため、あらゆる用途に、任意の長さに切って使用できます。耐候グレード同様、ストラップ、ヘッドともに丸みを持たせたデザインは、エッジ部から発生する物的変化を防ぎます。
    材質66ナイロン(酸素指数66%以上※)色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85酸素指数26%以上
  • ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRUSCO

    ダブルヘッドリリースケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
    用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
  • ビニレース(モノヒラ) カメダデンキ

    ビニレース(モノヒラ)

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    電線結束用のビニールヒモです。 伸びが良くしかも強度のある上質な材料を使用しています。
    材質塩化ビニール色白規格RoHS対応品
  • コードバンド アズワン

    コードバンド

    アズワン
    ¥386税込¥425
    1ケース(20本)
    当日出荷
    取り付け、取り外しが容易で再使用が可能です。
    材質軟質PE(ポリエチレン)
  • 200mm [黄]結束バンド エスコ

    200mm [黄]結束バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,170税込¥1,287
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475E-200幅(mm)4.6全長(mm)200引張強度(kg)11最大径(Φmm)55
  • MSタイ 耐候性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ 耐候性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
  • 生分解性インシュロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    生分解性インシュロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,288~税込¥1,417~
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。 コンポスト(堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。 ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。
    材質ポリ乳酸 (PLA)色白使用温度範囲(℃)-40~85グレード標準
  • 結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準) エスジー工業

    結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準)

    エスジー工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
    仕様耐熱エージング テスト:100℃色青使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)200寸法F(mm)16.2寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55難燃性UL94V-2
  • sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BL MOTTERU

    sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BL

    MOTTERU
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド。取り出しやすい場所の収納スペースを作れる。壁に収納することでスッキリとした印象に。マグネットがつかない場所も収納スペースにできる。決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロ。フックに吊り下げても使えるホール付き。クセになる柔らかさのシリコン素材。丸洗いOK!いつでも清潔につかえる。10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる
    付属品メタルステッカー材質シリコン、マグネット質量(g)90本体質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×6×175保証期間初期不良のみ交換保証耐荷重(g)250
  • マジックバンド 青 10m PAIHO

    マジックバンド 青 10m

    PAIHO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    3日以内出荷
    コードをまとめるのにつかいます。
    幅(mm)10色青長さ(m)10
  • 結束バンド 耐候性(100本入) Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 耐候性(100本入)

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    ¥329~税込¥362~
    1個
    3日以内出荷
    色黒備考耐候性入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 30cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 30cm 100本入り

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋
    3日以内出荷
    長さ(mm)302幅(mm)4.8色透明結束径(Φmm)87入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶 オーム電機

    ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶

    オーム電機
    ¥489税込¥538
    1袋(30本)
    当日出荷
    屋内外で使用できます
    材質66ナイロン(耐候性グレード)寸法(mm)全長300×幅4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度ループ:22.6kgf結束径(Φmm)76主原料難燃性UL94V-2
  • ストロングタイ 耐候性 黒 10本入 オーム電機

    ストロングタイ 耐候性 黒 10本入

    オーム電機
    ¥589~税込¥648~
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    耐食性に優れた「12ナイロン」使用。 耐塩化亜鉛、耐塩化カルシウム。 ヘッド高の低い、ヘビーデューティタイプ。 亜鉛メッキ材周辺および融雪・凍結防止剤使用地域でも安心。 沿岸部での塩害にも耐性を発揮、高湿度下でも強度変化が少ない。 RoHS適合品
    材質12ナイロン(耐候性グレード)色黒使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(主原料)UL94HB
  • 耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機

    耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1袋(30本)
    当日出荷
    120℃までの環境下で使用できます。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品
    材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)寸法(mm)全長100×幅2.5色ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22引張強度ループ:8.2kgf主原料難燃性UL94V-2
  • ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機

    ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入

    オーム電機
    ¥479税込¥527
    1袋(30本)
    翌々日出荷
    幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入 オーム電機

    カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入

    オーム電機
    ¥389~税込¥428~
    1袋(50本)
    翌々日出荷
    作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66色混色使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])178/18.2主原料難燃性UL94V-2
  • ループクランプ 星和電機(SEIWA)

    ループクランプ

    星和電機(SEIWA)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    材質めっき:銅+ニッケル、基材 ポリオレフィン
  • ツイストクリップ 品川商工

    ツイストクリップ

    品川商工
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束固定具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。配線束等を一定の高さに保持します。
    材質ナイロン66 UL94V-3標準色ナチュラル
  • 手で切れる結束バンド ELPA

    手で切れる結束バンド

    ELPA
    ¥249~税込¥274~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
  • ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (スモーキーカラー)(MOT-CBBAND02-SK) MOTTERU

    ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (スモーキーカラー)(MOT-CBBAND02-SK)

    MOTTERU
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。誰でも簡単4STEP。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ
    材質シリコン色スモーキーカラー質量(g)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120[最も厚いところ:10]
  • ポリエチレン製スリットチューブ エスケイ工機

    ポリエチレン製スリットチューブ

    エスケイ工機
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(1.5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードタイ(結束バンド) カラー エスケイ工機

    スタンダードタイ(結束バンド) カラー

    エスケイ工機
    ¥299税込¥329
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
    材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100色グリーン結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニークイック エスケイ工機

    サニークイック

    エスケイ工機
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(6本)
    7日以内出荷
    超耐熱性高機能結束バンド。-55度~+260度の環境温度に耐えるため、金属部品の代替にも使用可能。耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性がもとめられる場所・車・発電機・農機具・鉄道・船舶・産業用機械など。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生する装置など。吸水性が低く、寸法安定性がもとめられる精密機器・航空機などの高機能製品にも。低煙性・低合うとガス性が求められるクリーンルーム、食品加工機械。非導電性がもとめられる掘削用の電気浸水型ポンプのモーターなど。
    材質ポリエーテルエーケルケトン幅(mm)5全長(mm)225.5使用温度範囲(℃)-55~260引張強度ループ:60結束径(Φmm)最大65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスタイ 500mm オーム電機

    ステンレスタイ 500mm

    オーム電機
    ¥539税込¥593
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    強度や耐久性が必要な結束に
    材質ステンレス長さ(mm)500幅(mm)7.9色シルバー引張強度(kg)114結束径(Φmm)150入数5本
  • ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 ストロングホールド

    ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304

    ストロングホールド
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
    用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
  • ケーブルタイ(高耐候性タイプ) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(高耐候性タイプ)

    ワイドミュラー
    ¥419~税込¥461~
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)色黒タイプUL認証高耐候性使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本製ケーブルタイ 屋内用 TRUSCO

    日本製ケーブルタイ 屋内用

    TRUSCO
    ¥159~税込¥175~
    1袋(100本)
    当日出荷
    国内製造品です。屋内使用に適しています。汎用性の高いナイロン結束バンドです。強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き) TRUSCO

    リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き)

    TRUSCO
    ¥599~税込¥659~
    1袋(100本)
    当日出荷
    取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。
    用途板金への束線取付に。材質ポリアミド66(PA66)色白最小結束径(Φmm)1.0適合パネル厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド