絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
49・50・60・65・70・75・80・85・93・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・オーム電機・エスケイ工機・RS PRO・ELPA・SapiSelco・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・デンカエレクトロン・MCO・JAPPY・TY-Rap・三友・紺屋商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,204件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルテープ 協和ハーモネット

    ケーブルテープ

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    べとつかず高い粘着性で被着体にしっかりと密着します。
    用途自動車等のワイヤーハーネスの結束幅(mm)19長さ(m)20
  • グリップタイ ソフトタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイ ソフトタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋ほか
    当日出荷
    従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質ナイロン(酸素指数22.1%※)使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)5厚さT(mm)1.2
  • PEEK(ピーク)タイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    PEEK(ピーク)タイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
    用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)薄ベージュ使用温度範囲(℃)-55~+240難燃性UL94V-0特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
  • ガルバロック(プッシュマウント形状) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック(プッシュマウント形状)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。
    用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に 沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下材質11ナイロン形状プッシュマウント使用温度範囲(℃)(常時)-40~105寸法H(mm)9.2全長L(mm)201寸法F(mm)9.6寸法B(mm)18.4最大結束径(Φmm)48寸法T(mm)1.3寸法G(mm)18取付穴径(Φmm)6.0-7.5幅A(mm)4.8最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39)最大取付パネル厚(mm)2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB特性難燃
  • ダブルヘッドケーブルタイ TRUSCO

    ダブルヘッドケーブルタイ

    TRUSCO
    369税込406
    1袋(100本)
    当日出荷
    二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
    用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
  • 150mm [黄]結束バンド エスコ

    150mm [黄]結束バンド

    エスコ
    610税込671
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475E-150幅(mm)3.6全長(mm)150引張強度(kg)11最大径(Φmm)39
  • Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast

    Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

    TY-Fast
    129税込142
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
    材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,298税込4,728
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)20ループ引張強度最小値(N[kgf])135
  • 結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材

    結束バンドCV ナチュラル色

    芝軽粗材
    239税込263
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
  • PEEK耐熱性結束バンド TRUSCO

    PEEK耐熱性結束バンド

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1袋(100本)
    当日出荷
    高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
    用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)アイボリー
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    539税込593
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • リピートタイ エスケイ工機

    リピートタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    169税込186
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    種類耐候使用温度範囲(℃)-40~120
  • マーカークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーカークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン寸法(mm)(タグ)26×13乳白使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)5.1~6.0UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,398税込3,738
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBDタイプ)
    仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
  • ビーズバンド ELPA

    ビーズバンド

    ELPA
    312税込343
    1パック(30本)
    当日出荷
    ビーズタイプ。簡単に外せてコードなどに最適です
    最大結束径(Φmm)29全長×幅W(mm)107×2.3
  • タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm SapiSelco

    タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm

    SapiSelco
    2,898税込3,188
    1セット(50本)
    欠品中
    結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別トラスコ品番819-0204材質ナイロン長さ(mm)280幅(mm)7.5厚さ(mm)1質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75最大結束径(Φmm)70寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
  • ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,698税込4,068
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド オレンジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,698税込4,068
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ ユーボン

    金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分RoHS指令(10物質対応)対応
  • リピートタイポリプロピレン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイポリプロピレン製

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。
    材質ポリプロピレン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)250寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小2.5~最大74難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐薬品
  • スピーディータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スピーディータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,798税込8,578
    1袋(25本)
    当日出荷
    ヘッド部の赤いレバーで、取り付け、取り外しが自由にできます。黄色のストラップと赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群です。誰にでも簡単に取り扱いができ、作業性に優れます。また、長いストラップのため、大口の結束が可能です。
    材質66ナイロン幅(mm)13黄・赤使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)752結束径(Φmm)最小40~最大200難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])889(90.71)特性難燃
  • カラータイ(黒色・BKバンド) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ(黒色・BKバンド)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    309税込340
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)100寸法A(mm)2.5寸法D(mm)4.8寸法B(mm)4.8寸法C(mm)3.5寸法T(mm)1.1結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
  • タイラップバインダー アズワン

    タイラップバインダー

    アズワン
    1,188税込1,307
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質PA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405)最小結束径(Φmm)1.6
  • [白] ACコード用 バンド エスコ

    [白] ACコード用 バンド

    エスコ
    1,230税込1,353
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
  • 結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ オーム電機

    結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ

    オーム電機
    439税込483
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です
    材質PA66/ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)530×9.0結束径(Φmm)7~140ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-H360W(50本入り)黒 エスジー工業

    スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-H360W(50本入り)黒

    エスジー工業
    2,598税込2,858
    1袋(50本)
    当日出荷
    国内製造品です。屋外でもご使用いただけます。1度しめるとはずれません。
    用途屋外用。トラスコ品番379-6572材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)364幅(mm)7.8厚さ(mm)2最大結束径(Φmm)105引張強度(N)666.4最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
  • ケーブルロックタイ 与板利器工業

    ケーブルロックタイ

    与板利器工業
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
    用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,198税込1,318
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適。面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。
    材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~70グレード標準
  • スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
    使用温度範囲(℃)-29~49
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    289税込318
    1個
    当日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ 結束も簡単、はずすのも簡単 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットしてご使用できます
    材質フック:ポリプロピレン、ループ:ポリエステル幅(mm)20長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックタグ オーム電機

    マジックタグ

    オーム電機(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(6本)
    当日出荷
    コードに名前を付けられる、識別用マジックタグ。 コードに巻いて使います。 配線の識別など、いろいろな用途に使用できます。
    材質【マジックテープ】ポリエステル/ポリウレタン、【タグ】PVCアソート寸法(幅W×長さL)(mm)【マジックテープ】12×90、【タグ】20×32、【紙札】15×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    189税込208
    1袋(5本)
    欠品中
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
    材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド TRUSCO

    ステンレスバンド

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
  • コードバンド エスケイ工機

    コードバンド

    エスケイ工機
    76税込84
    1パック(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)7材質低密度ポリエチレン幅(mm)10全長(mm)125乳白最大結束径(Φmm)25
  • ダブルヘッドタイ エスケイ工機

    ダブルヘッドタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    259税込285
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35材質66ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)210
  • ビーズバンド Expert

    ビーズバンド

    Expert
    279税込307
    1セット(30本)
    当日出荷
    配線などを繰り返し束ねたりはずしたりできます。
    使用温度範囲(℃)0~85
  • プッシュマウントタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ 耐熱性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    669税込736
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
    材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
  • カラー結束バンド ユーボン

    カラー結束バンド

    ユーボン
    879税込967
    1袋(50本)
    当日出荷
    色分け、識別用に6色用意しました。
    材質ナイロン66全長A(mm)98幅B(mm)2.5引張強度(kg)8.2束線径(Φmm)22
  • コンベックスマウント ナチュラルタイプ 芝軽粗材

    コンベックスマウント ナチュラルタイプ

    芝軽粗材
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド