カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
色
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(42)
- アルミ(2)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(4)
- スチール(1)
- ステンレス(75)
- ナイロン(590)
- フッ素樹脂(11)
- ポリアセタール(10)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(17)
- ポリエチレン(31)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(46)
- 塩ビ(17)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(71)
- 20~30未満(225)
- 30~40未満(229)
- 40~50未満(135)
- 50~60未満(230)
- 60~70未満(116)
- 70~80未満(152)
- 80~90未満(100)
- 90~100未満(31)
- 100~120未満(192)
- 120~140未満(67)
- 140~160未満(83)
- 160~200未満(30)
- 200~250未満(65)
- 250~300未満(28)
- 300以上(35)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
49・50・60・65・70・75・80・85・93・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- PANDUIT(パンドウイット)(207)
- エスコ(153)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(151)
- TRUSCO(77)
- オーム電機(61)
- エスケイ工機(50)
- RS PRO(40)
- ELPA(37)
- SapiSelco(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- 芝軽粗材(27)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(24)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- JAPPY(11)
- TY-Rap(11)
- 三友(10)
- 紺屋商事(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・オーム電機・エスケイ工機・RS PRO・ELPA・SapiSelco・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・デンカエレクトロン・MCO・JAPPY・TY-Rap・三友・紺屋商事・ブランドをもっと見る

高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)
TY-Rap1箱(100袋)欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)(大袋)
TY-Rap1箱(10袋)ほか欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード
TY-Rap1袋欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(大袋)
TY-Rap1箱(10袋)欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード
TY-Rap¥4,998税込¥5,4981袋翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
結束バンド
日本緑十字社¥9,998税込¥10,9981巻4日以内出荷巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。トラスコ品番662-7900材質ポリプロピレン、ナイロン幅(mm)20色黒長さ(m)30
結束バンド緑色
コンベックス¥1,098~税込¥1,208~1袋(100本)4日以内出荷から7日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色緑色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
結束バンド黄色
コンベックス¥599~税込¥659~1袋(100本)3日以内出荷から9日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黄色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
手でちぎれるケーブルタイセット
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか翌々日出荷余ったバンド部を 手でねじってちぎれる。切り口がとがらず安全。簡易ホルダー付。・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる。配線整理、園芸、DIYなどに
見ないで通せる結束バンド耐候
三友¥439税込¥4831個(15本)当日出荷暗い場所・手元が見えにくい場所でも使えます。見ないで通せる結束バンドです。耐候タイプです。用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
簡単に外せる結束バンド標準
三友¥509税込¥5601個(15本)当日出荷手袋をしたままで、力が入りにくい時にも使えます。簡単に外せる結束バンドです。用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
見ないで通せる結束バンド標準
三友¥379税込¥4171個(15本)当日出荷暗い場所・手元が見えにくい場所でも使えます。見ないで通せる結束バンドです。用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)当日出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-2056材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)長さ(mm)361幅(mm)2.4厚さ(mm)1.2色ナチュラル最大結束径(Φmm)102引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6
マーカープレート(ステンレス)
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781箱(4袋×125枚)ほか35日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。用途ケーブルなどの識別、表示。
カラーナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998税込¥6,5981袋(100本)当日出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番477-5317材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色緑最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
カラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット)
SapiSelco¥729税込¥8021袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。トラスコ品番767-0443材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.37色青使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)51引張強度(N)280最小結束径(Φmm)3使用上の注意一度締めると、切断しない限り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット)
SapiSelco¥11,980税込¥13,1781袋(100本)当日出荷何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。トラスコ品番115-3699材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6全長(mm)200色青使用温度範囲(℃)-15~60最大結束径(Φmm)48引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
銅バインド線
KHD¥42,980税込¥47,2781巻(300m)4日以内出荷TVアンテナの支持線、構内配線等の結束用。耐候性、引張強度に優れています材質銅色黒長さ(m)300材質(絶縁体)PVC導体裸軟銅線
結束バンドCV ナチュラル色
コンベックス¥2,998~税込¥3,298~1袋(100本)ほか当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル特性耐油
手で切る結束バンド 102mm 80pcs ホワイト PGR0108
プロト¥459税込¥5051個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0108。手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。色[カラー]:ホワイト。サイズ:102mm。材質[素材]:ナイロン。使用箇所:汎用。内容量[数量]:80本。特記事項:手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。関連商品:品番:PGR0107,PGR0108仕様(特記事項)手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。(関連商品)品番:PGR0107,PGR0108材質ナイロン色ホワイトサイズ102mm使用箇所汎用入数80本
手で切る結束バンド 102mm 80pcs ブラック PGR0107
プロト¥459税込¥5051個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0107。手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。色[カラー]:ブラック。サイズ:102mm。材質[素材]:ナイロン。使用箇所:汎用。内容量[数量]:80本。特記事項:手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。関連商品:品番:PGR0107,PGR0108仕様(特記事項)手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。(関連商品)品番:PGR0107,PGR0108材質ナイロン色ブラックサイズ102mm使用箇所汎用入数80本
ナイロン結束バンド
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781袋(50本)当日出荷目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。トラスコ品番360-6686材質標準ナイロン66長さ(mm)777幅(mm)8.9厚さ(mm)2色白使用温度範囲-60~85℃最大結束径(Φmm)229引張強度(N)778RoHS指令(10物質対応)対応
レーザープリンター用ラベル コンポーネントラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥86,980税込¥95,6781袋(5000枚)23日以内出荷自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。電線表示の旗型使用に推奨します。用途電線表示に。適合屋内用トラスコ品番167-1462材質ポリフッ化ビニル色白使用温度範囲(℃)-40~135RoHS指令(10物質対応)対応
マーカープレート
PANDUIT(パンドウイット)¥85,980~税込¥94,578~1袋(1000個)ほか23日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。用途ケーブルなどの識別、表示に。適合屋内外用長さ(mm)9.7厚さ(mm)0.3色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6RoHS指令(10物質対応)対応
熱転写プリンタ用マーカープレート
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1巻(500枚)ほか23日以内出荷読みやすい熱転写プリンタ用マーカープレートです。用途ラベル表示に。色白RoHS指令(10物質対応)対応
レーザープリンタ用ノンラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥269,800税込¥296,7801箱(10000枚)23日以内出荷レーザープリンタ用のノンラミネートラベルです。用途ラベル表示に。トラスコ品番166-8267色白適合ワイヤゲージ(AWG):10~6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)適合:5.1~8.1
熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥77,980~税込¥85,778~1巻(2500枚)23日以内出荷自己消化性があり、厳しい条件下でも使用できます。印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。端末成端後にも表示ができます。用途ケーブルの表示に。適合屋内用材質ポリフッ化ビニル色白使用温度範囲(℃)-54~135規格UL認定品RoHS指令(10物質対応)対応耐燃性あり
ナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥61,980税込¥68,1781箱(10袋×1000本)23日以内出荷耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。適合屋内用トラスコ品番267-9588材質耐熱性ナイロン6.6長さ(mm)99幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1色薄緑使用温度範囲(℃)-60~115規格UL、CSA規格品最大結束径(Φmm)22引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (ペールカラー)(MOT-CBBAND02-PL)
MOTTERU¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。誰でも簡単4STEP。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ材質シリコン色ペールカラー質量(g)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120[最も厚いところ:10]
リユース結束バンドEZTY200W
Meilleur¥849税込¥9341袋(10本)当日出荷リユースタイプのケーブルタイです。2本以上繋げることで最大束縛径を500mmまで広げることが可能です。トラスコ品番546-1945材質66ナイロン長さ(mm)200幅(mm)8厚さ(mm)1色白最大結束径(Φmm)500引張強度(N)390最小結束径(Φmm)30
ケーブルタイ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥999税込¥1,0991袋(100本)当日出荷カムロック機構で確実な作業が出来ます。ナイロン66の一体成形品で、自己消火性があります。用途電設、通信、家電、自動車、農園、園芸等の各種のスピーディな結束作業に。トラスコ品番129-2227材質ナイロン66長さ(mm)203幅(mm)3.6色白最大結束径(Φmm)52引張強度(N)176
結束バンド(耐候性・再結束タイプ)
エスコ¥4,020~税込¥4,422~1袋(100本)翌日出荷屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能。片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。ハロゲンフリー。RoHS指令適合品。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(再結束タイプ)
エスコ¥4,240税込¥4,6641袋(100本)翌日出荷片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316)
PANDUIT(パンドウイット)¥64,980税込¥71,4781袋(25本)20日以内出荷切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。トラスコ品番194-9954材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)831幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76色シルバー使用温度範囲(℃)-60℃~538℃最大結束径(Φmm)203引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI
回転式クリップバンド
エスケイ工機¥539税込¥5931袋(2本)7日以内出荷クリップ付きの便利な結束バンド。クリップ部が回転します。材質バンド部:ナイロン66、クリップ部:ABS樹脂幅(mm)8.9全長(mm)200結束径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
オープンヘッドタイ
エスケイ工機¥239税込¥2631袋(30本)ほか7日以内出荷SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ソフトタイ
エスケイ工機¥439税込¥4831袋(10本)7日以内出荷取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。材質ポリエステル、エラストマー幅(mm)7全長(mm)200結束径(Φmm)45ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具















































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)