絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~80・0~85・60・65・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・150・538・-10~80・-20~75・-30~80・-30~85・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・RS PRO・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・SapiSelco・エスケイ工機・オーム電機・エスジー工業・芝軽粗材・ELPA・ワイドミュラー・ユーボン・ABB・与板利器工業・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・三友・ネグロス電工・BUFFALO(バッファロー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 標準タイプ

538件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1袋(250個)
    当日出荷
    仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 様々な色材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 250最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 自消性基準適合 = UL94V-2RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黄, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黄, ナイロン 66

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2難燃性 カラーケーブルタイ. このナイロン6.6製のタイにより、ケーブルやその他の部品を色によって識別できます。. 定格温度: -50 to +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
    仕様ハロゲンフリー、標準材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーリピートタイ (標準タイプ) エスジー工業

    ヘビーリピートタイ (標準タイプ)

    エスジー工業
    3,198税込3,518
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
  • フックリピートタイ (標準タイプ) エスジー工業

    フックリピートタイ (標準タイプ)

    エスジー工業
    1,298税込1,428
    1セット(100本)
    当日出荷
    タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
  • ナイロン・ループタイLOX 三友

    ナイロン・ループタイLOX

    三友
    659税込725
    1袋(20g)
    当日出荷
    吊り下げ、コード類等の結束に。
    用途荷造り用品材質ナイロン寸法(mm)130
  • リリースタイ ナロータイプ SapiSelco

    リリースタイ ナロータイプ

    SapiSelco
    199税込219
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.13使用温度範囲(℃)-25~75引張強度(N)200
  • ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1袋ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1袋
    当日出荷
    ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
    用途ケーブルなどの仮止めに。仕様UL難燃性(94V-2)トラスコ品番496-2613材質ナイロン66長さ(mm)564幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内特性難燃
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1袋
    当日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 結束バンド HB 河村電器産業

    結束バンド HB

    河村電器産業
    749税込824
    1個
    41日以内出荷
    材質ナイロンナチュラル(乳白)
  • 結束バンドSG150W20P オーム電機

    結束バンドSG150W20P

    オーム電機
    179税込197
    1セット(20本)
    翌々日出荷
    用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として仕様屋内用材質ナイロン6・6(UL94V-2)乳白色質量(g)16使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)18寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×150結束径(Φmm)1.5~38
  • 8mm/4本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    8mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-84
  • 10mm/4本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    10mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-104
  • 125mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    125mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA475ER-125
  • 「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒 SapiSelco

    「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒

    SapiSelco
    159税込175
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ケーブルタイ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルタイ

    JEFCOM(ジェフコム)
    349税込384
    1パック(100本)ほか
    翌々日出荷
    軽くてスムーズ!安心確実ロック!。挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
    材質ナイロン66
  • 屋外用ナイロンバンド ネグロス電工

    屋外用ナイロンバンド

    ネグロス電工
    549税込604
    1袋(100本)ほか
    4日以内出荷
    紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
    材質66ナイロン
  • 結束バンド ネグロス電工

    結束バンド

    ネグロス電工
    429税込472
    1袋(50本)
    4日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂被覆軟鋼線材許容静荷重(N[kgf])19(2)
  • ケーブルタイ<スタンダード> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルタイ<スタンダード>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    399税込439
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    長さ(mm)100幅(mm)2.5最大結束径(Φmm)22ループ引張強度規格値(N[kgf])78(8)
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0
  • 200mm [青]結束バンド エスコ

    200mm [青]結束バンド

    エスコ
    1,130税込1,243
    1セット(100本)
    欠品中
    エスコ品番EA475D-200幅(mm)4.6全長(mm)200引張強度(kg)11最大径(Φmm)55
  • 導電性インシュロック 100本入 TGK(東京硝子器械)

    導電性インシュロック 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    4,590税込5,049
    1袋
    25日以内出荷
    静電気の帯電を押えるインシュロックタイです。 ESD135Mは流体ホースを結束し、タイの先端同士をつなぐことで、静電気を導通させることができます。また、タイの先端をネジ止めして接地(アース)させ、静電気を除去することも可能です。
    仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー材質ポリプロピレン(導電性)温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内
  • ワンタッチ結束バンド ケニス

    ワンタッチ結束バンド

    ケニス
    659税込725
    1組(1000本)
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • ヘーラー結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ヘーラー結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    75,980税込83,578
    1箱(1000本)ほか
    30日以内出荷から95日以内出荷
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    6,998税込7,698
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンタイ 北川工業

    パンタイ

    北川工業
    269税込296
    1パック(100個)
    9日以内出荷
    ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な場所で幅広く使用できます。
    材質ナイロン66長さ(mm)99ナチュラルタイプ標準タイプ最大結束径(Φmm)22寸法N(mm)2.5引張強度[N(kg)]80(8.2)
  • 結束バンド(650本入) KSS

    結束バンド(650本入)

    KSS
    4,998税込5,498
    1箱(650本)
    3日以内出荷
    一度締めると切るまで外れません。5色で色分けして使用できます。
    用途配線をまとめる時、ガーデニングやDIYで固定したいときに!
  • 結束バンド(500本入) KSS

    結束バンド(500本入)

    KSS
    4,998税込5,498
    1箱(500本)
    3日以内出荷
    一度締めると切るまで外れません。
    用途配線をまとめる時、ガーデニングやDIYで固定したいときに!
  • 結束バンド(1000本入) KSS

    結束バンド(1000本入)

    KSS
    3,398税込3,738
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    一度締めると切るまで外れません。10色で色分けして使用できます。
    用途配線をまとめる時、ガーデニングやDIYで固定したいときに!
  • 制電結束バンド 1袋 100本入 アズピュア(アズワン)

    制電結束バンド 1袋 100本入

    アズピュア(アズワン)
    3,798税込4,178
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    静電気対策(ESD)を施した結束バンドです。帯電を防止し、ちりやほこりの付着を防止します。
    材質ナイロンサイズ幅2.5mm×長さ200mm表面抵抗値(Ω)10^7Ω~10^8Ωアズワン品番4-7861-01
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    1,270税込1,397
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    10本入り。
    仕様ループ引張強度(kgf):81.6材質ナイロン66幅(mm)8.9厚さ(mm)1.8使用温度範囲(℃)-40~85
  • 結束バンド 8cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 8cm 100本入り

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    209税込230
    1袋
    3日以内出荷
    長さ(mm)80幅(mm)2.5透明結束径(Φmm)17入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 20cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 20cm 100本入り

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    長さ(mm)204幅(mm)4.8透明結束径(Φmm)56入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 25cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 25cm 100本入り

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    1,398税込1,538
    1袋
    3日以内出荷
    長さ(mm)252幅(mm)4.8透明結束径(Φmm)72入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテント・アンカーマウント(ビス止めタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテント・アンカーマウント(ビス止めタイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,298税込6,928
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    金属検出機とX線検出機での検出が可能で、耐薬品性に優れたポリプロピレン製メタルコンテントタイと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。ビスで取り付けるので確実・強固な固定が可能で、縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。※タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。
    グレードポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード適合ビスM4使用メタルコンテントタイ:MCTXR300-PP-HSまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入 オーム電機

    結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入

    オーム電機
    879税込967
    1袋(6本)
    翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)1530×9.0結束径(Φmm)190~460ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
標準タイプ