絞り込み
長さ(mm)
- 140
- 80(14)
- 100(40)
- 127(8)
- 150(38)
- 152(15)
- 200(47)
- 201(14)
- 202(12)
- 203(14)
- 250(22)
- 280(13)
- 292(8)
- 300(36)
- 301(10)
- 362(9)
- 368(9)
- 370(9)
- 380(16)
- 450(13)
- 521(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
ブラック(6)
ホワイト(1)
特性
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
材質
- ナイロン(7)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(6)
最高使用温度(℃)
- 85(2)
- 100(1)
- 105(1)
- 120(1)
- -40~85(1)
- -50~85(1)
85・100・105・120・-40~85・-50~85
ブランド
- SapiSelco(3)
- トーマス&ベッツ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- WURTH(ウルト)(1)
SapiSelco・トーマス&ベッツ・PANDUIT(パンドウイット)・WURTH(ウルト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
80(14)
100(40)
150(38)
152(15)
200(47)
201(14)
203(14)
250(22)
300(36)
380(16)
長さ(mm)をもっと見る

タイラップ
トーマス&ベッツ(10件のレビュー)¥699税込¥7691袋(100本)当日出荷ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)色黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥409~税込¥450~1セット(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱
SapiSelco(1件のレビュー)¥109税込¥1201セット(100本)当日出荷耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)色黒使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
結束バンド
WURTH(ウルト)¥2,698税込¥2,9681パック(100本)当日出荷から6日以内出荷ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。 100%プラスチックで簡単に再利用可能。 バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。 組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。 溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。 乳白色は室内使用向け。 黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造仕様ノンシリコン材質ポリアミド- PA 6.6耐用温度(℃)-40~85
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥76,980税込¥84,6781箱(5000本)当日出荷から9日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。用途ケーブル、電線の結束。色黒
ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)
SapiSelco¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷から9日以内出荷寒冷地で使用できます。用途屋内外でのケーブル結束用。材質ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-50~85規格REACH、RoHS、UL94特性耐寒













![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)