絞り込み
長さ(mm)
  • 80(7)
  • 100(13)
  • 102(3)
  • 150(12)
  • 152(4)
  • 170(3)
  • 200(9)
  • 202(4)
  • 203(8)
  • 250(6)
  • 251(3)
  • 290(3)
  • 292(3)
  • 300(10)
  • 370(5)
  • 376(3)
  • 450(5)
  • 530(5)
  • 1020(3)
  • 1220(3)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(60)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(13)
  • 色レッド(5)
材質
  • その他(2)
  • ステンレス(3)
  • ナイロン(67)
  • ポリアセタール(1)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(4)
特性
  • 耐候(38)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食(1)
  • 難燃(6)
最大結束径(Φmm)
  • 1.5~15(1)
  • 7.0~102(2)
  • 7.0~120(2)
  • 7.0~140(2)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(25)
  • 30~40未満(24)
  • 40~50未満(13)
  • 50~60未満(23)
  • 60~70未満(14)
  • 70~80未満(16)
  • 80~90未満(6)
  • 90~100未満(4)
  • 100~120未満(19)
  • 120~140未満(11)
  • 140~160未満(12)
  • 160~200未満(6)
  • 200~250未満(12)
  • 250~300未満(4)
  • 300以上(6)
最高使用温度(℃)
  • 85
  • 49(2)
  • 80(6)
  • 95(2)
  • 100(4)
  • 105(18)
  • 110(16)
  • 115(18)
  • 120(6)
  • 130(2)
  • 140(6)
  • 150(4)
  • 170(3)
  • 300(4)
  • 538(24)
  • -10~85(1)
  • -30~85(4)
  • -40~125(3)
  • -60~150(2)
  • -60~300(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(32)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(17)
  • ELPA(9)
  • オーム電機(8)
  • プロスタイルツール(2)
  • アックスブレーン(1)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユニット(1)
  • 芝軽粗材(1)
  • トーマス&ベッツ(1)
  • SapiSelco(1)
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ELPA・オーム電機・プロスタイルツール・アックスブレーン・エスコ・3M(スリーエム)・TRUSCO・ユニット・芝軽粗材・トーマス&ベッツ・SapiSelco
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(7)
100(13)
150(12)
200(9)
203(8)
250(6)
300(10)
370(5)
450(5)
530(5)
長さ(mm)をもっと見る
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(571件のレビュー)
89税込98
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(76件のレビュー)
289税込318
1袋(100本)ほか
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(76件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
結束バンド耐候 300MM ELPA結束バンド耐候 300MMELPA(5件のレビュー)
541税込595
1個
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)300ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)82特性耐侯
結束バンド 耐候性 ELPA結束バンド 耐候性ELPA(22件のレビュー)
104税込114
1パック(20本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド耐候  200MM ELPA結束バンド耐候 200MMELPA(3件のレビュー)
341税込375
1パック(100個)
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)200ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50特性耐侯
MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
219税込241
1袋(100本)ほか
当日出荷
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン種類耐候グレード
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
279税込307
1袋(100本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA結束バンド リピートタイプ 耐候性ELPA(7件のレビュー)
160税込176
1パック(15本)ほか
当日出荷
リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
279税込307
1袋(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
結束バンド ビス固定タイプ 耐候性 ELPA結束バンド ビス固定タイプ 耐候性ELPA(1件のレビュー)
141税込155
1パック(30本)
当日出荷
ビス固定タイプ 耐候性 しっかり結んで、ビスで固定できる
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
MSタイ(ポリプロピレン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(ポリプロピレン)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100本)ほか
当日出荷
ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
結束バンド耐候 150MM ELPA結束バンド耐候 150MMELPA
171税込188
1個
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)3.5全長(mm)150ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)18最大結束内径(Φmm)35特性耐侯
ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツールケーブルタイ 耐候用(黒)プロスタイルツール
129税込142
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(25本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外
結束バンド 耐候性 ブラウン ELPA結束バンド 耐候性 ブラウンELPA
113税込124
1パック(50本)
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロンタイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
結束バンド耐候 100MM ELPA結束バンド耐候 100MMELPA
93税込102
1個
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)2.5全長(mm)100ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)8最大結束内径(Φmm)22特性耐侯
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(500本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
729税込802
1袋(100本)ほか
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
ダブルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
4,298税込4,728
1袋(100本)ほか
当日出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途ケーブルなどの分割、固定。材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
耐候性結束バンド エスコ耐候性結束バンドエスコ(1件のレビュー)
5,180税込5,698
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
結束バンド耐候 200MM ELPA結束バンド耐候 200MMELPA
112税込123
1セット(20本)
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)200ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50特性耐侯
タイラップ トーマス&ベッツタイラップトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
689税込758
1袋(100本)
当日出荷
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85適合工具WT193A
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ オーム電機結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプオーム電機
579税込637
1袋(10本)ほか
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品
材質ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
材質66ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋
当日出荷
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候
結束バンド ベルトタイ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
8,598税込9,458
1袋(1000本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候
ストライプナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
879税込967
1袋(50本)
当日出荷
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1袋ほか
当日出荷から95日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ オーム電機結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプオーム電機
439税込483
1袋(10本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です 屋内外で使用できる耐候仕様です
材質PA66/ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)530×9.0結束径(Φmm)7~140ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
生分解性インシュロック 耐候グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)生分解性インシュロック 耐候グレードヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,398税込1,538
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸*1 を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。コンポスト*2 (堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。屋外でも使用できる耐候グレードが追加されました。耐候性能は通常の耐候性インシュロックと同等です。
材質ポリ乳酸(PLA)使用温度範囲(℃)常時:-40~+85グレード標準、耐候RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.3MB)
プッシュマウントタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ 耐熱性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
669税込736
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入 オーム電機結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入オーム電機
149税込164
1袋(10本)
3日以内出荷
水や酸・アルカリに強いポリプロピレン製、10本セット
材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)クリア使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ オーム電機結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプオーム電機
489税込538
1袋(10本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です しっかりとした結束に 屋内外で使用できる耐候仕様ですRoHS適合品
材質PA66/ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)609×9.0結束径(Φmm)7~187ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(100本)
当日出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線パネル厚(mm)(最大)2.7
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
2,398税込2,638
1セット(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
6,298税込6,928
1袋(1000本)
当日出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内・屋外用特性耐候
ケッソク君(耐候性ブラック) アックスブレーンケッソク君(耐候性ブラック)アックスブレーン
379税込417
1セット(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
用途耐候性結束バンド。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
生分解性インシュロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)生分解性インシュロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,288税込1,417
1袋(100本)
6日以内出荷
トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。 コンポスト(堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。 ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。
材質ポリ乳酸 (PLA)使用温度範囲(℃)-40~85グレード標準
耐候タイプ