絞り込み
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 100.5(1)
  • 102(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 149(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 188(1)
  • 198(1)
  • 200(1)
  • 225(1)
  • 240(1)
  • 248(1)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 300(1)
  • 380(2)
  • 1000(1)
  • 1220(1)
  • 色ブラック(4)
材質
  • ナイロン(4)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐食(1)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~200未満(1)
  • 200~250未満(1)
  • 250~300未満(1)
  • 300以上(1)
最高使用温度(℃)
  • 100
  • 49(2)
  • 80(6)
  • 85(90)
  • 105(30)
  • 110(16)
  • 115(19)
  • 120(6)
  • 130(2)
  • 140(6)
  • 150(4)
  • 170(3)
  • 260(3)
  • 300(4)
  • 538(25)
  • -30~85(4)
  • -40~110(8)
  • -40~125(3)
  • -60~150(2)
  • -60~300(3)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • デンカエレクトロン(1)
  • SapiSelco(1)
PANDUIT(パンドウイット)・デンカエレクトロン・SapiSelco
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
200(1)
225(1)
240(1)
248(1)
250(1)
280(1)
300(1)
380(2)
1000(1)
1220(1)
長さ(mm)をもっと見る
セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイSapiSelco(8件のレビュー)
109税込120特価
1セット(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
ソーラー用結束バンド デンカエレクトロンソーラー用結束バンドデンカエレクトロン(1件のレビュー)
699税込769
1袋(50本)ほか
5日以内出荷
雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)
99,980税込109,978
1箱(500本)
15日以内出荷
スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)389幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外
ナイロン結束バンド 難燃性黒 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 難燃性黒PANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148特価
1袋
当日出荷から95日以内出荷
難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃
耐候タイプ