絞り込み
長さ(mm)
  • 201(1)
  • 300(1)
  • 363(1)
  • 457(1)
  • 521(1)
  • 620(1)
  • 681(1)
  • 780(1)
  • 838(1)
  • 940(1)
  • 25100(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
材質
  • ステンレス(6)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐食(2)
最大結束径(Φmm)
  • 50~60未満(2)
  • 100~120未満(2)
  • 140~160未満(2)
  • 200~250未満(2)
  • 250~300未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 140
  • 49(2)
  • 80(6)
  • 85(90)
  • 100(4)
  • 105(30)
  • 110(16)
  • 115(19)
  • 120(6)
  • 130(2)
  • 150(4)
  • 170(3)
  • 260(3)
  • 300(4)
  • 538(25)
  • -30~85(4)
  • -40~110(8)
  • -40~125(3)
  • -60~150(2)
  • -60~300(3)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
PANDUIT(パンドウイット)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
300(1)
363(1)
457(1)
521(1)
620(1)
681(1)
780(1)
838(1)
940(1)
25100(2)
ナイロン11コーティング ステンレスタイ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン11コーティング ステンレスタイPANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1袋(50本)
30日以内出荷
ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消火性があり、ノンハロゲンです。 塩水噴射に対して耐食性に優れています。 異種金属の絶縁ができます。
トラスコ品番100-5776材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ナイロン11質量(g)360使用温度範囲(℃)-40~140使用場所屋内外
バックルロック式 長尺ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)バックルロック式 長尺ステンレスバンドPANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1巻
30日以内出荷から95日以内出荷
材質ステンレス部分:SUS316、コーティング部分:ナイロン11長さ(m)25.1仕様屋内外厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-40~140℃
バックルロック式 ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)バックルロック式 ステンレスバンドPANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58
コーティングステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)コーティングステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1袋
9日以内出荷
表面にナイロン11がコーティングされているため、束線を傷つけません。 異種金属間の絶縁ができます。塩水噴霧に対して耐食性に優れています。ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。
用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0318材質SUS316ナイロン11シルバー、黒質量(g)551使用温度範囲(℃)-40~140寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)521×7.9×0.46最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン11コーティング ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋
翌々日出荷から95日以内出荷
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316ナイロン11特性耐食使用温度範囲(℃)-40~140引張強度(N)1112使用場所屋内外
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1巻
翌々日出荷から95日以内出荷
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。
耐候タイプ