絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
0~300未満・7.0~102・7.0~120・7.0~140・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上・最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
49・80・85・100・105・110・115・120・130・140・150・170・260・300・538・-30~85・-40~110・-40~125・-60~150・-60~300・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 耐候タイプ

1,716件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
ケーブルマーカー 黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黒 なし 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100個)
7日以内出荷
Arrowtag識別タグケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●色:黒●長さ:63mm●幅:9 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Arrowtag●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:138-3510アズワン品番65-7435-80
ケーブルマーカー 黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黒 なし 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黒●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4737アズワン品番65-7394-29
ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(500個)
7日以内出荷
Ovalgrip PVCケーブルマーカーケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(250個)
7日以内出荷
Ovalgrip LFH ケーブルマーカーLFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:4●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黄●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4787アズワン品番65-7396-44
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズのプリント済みケーブルマーカーは、アースのマークが付いたケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:EARTH●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9808アズワン品番65-7428-42
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が N のケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:N●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9826アズワン品番65-7432-42
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が 9 のケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:9●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9801アズワン品番65-7436-96
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、K のマークWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:K●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9818アズワン品番65-7434-98
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、L のマークが付いたケーブルやWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:L●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm●コード番号:225-9823アズワン品番65-7423-42
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、L2 のマークが付いているケーブルやワイヤに簡単にスナップします。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:L2●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9821アズワン品番65-7423-86
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、Y のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:Y●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC1●コード番号:225-9896アズワン品番65-7428-65
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、K のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:K●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC1●コード番号:225-9870アズワン品番65-7433-67
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、L3WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:L3●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9822アズワン品番65-7434-77
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、Z のマークが付いたケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:Z●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC1●コード番号:225-9897アズワン品番65-7433-80
ケーブルマーカー マルチカラー 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー マルチカラー 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、L1、L2、L3、NWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:EARTH, L1, L2, L3, N●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:マルチカラー●シリーズ:WIC1●コード番号:225-9660アズワン品番65-7430-88
ケーブルマーカー マルチカラー 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー マルチカラー 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が 0 → 9 のケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:マルチカラー●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9779アズワン品番65-7424-50
ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,198税込6,818
1袋(100個)
7日以内出荷
Arrowtag識別タグケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:ナチュラル●長さ:100mm●幅:9 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Arrowtag●コード番号:686-8629アズワン品番65-7478-14
ケーブルマーカー グレー なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー グレー なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:グレー●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4658アズワン品番65-7398-03
ケーブルマーカー グレー 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー グレー 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、グレーのマークが付いたケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:グレー●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9813アズワン品番65-7434-66
ケーブルトレイ & バスケット 1袋 4個入 Cablofil Internationalケーブルトレイ & バスケット 1袋 4個入Cablofil International
47,980税込52,778
1袋(4個)
7日以内出荷
Cablofil International スチールワイヤケーブルトレイは、過酷な環境で優れた性能を発揮し、ISO9223 の基準に適合します。 過酷な環境では、金属製ケーブルトレイの品質が最も重要です。長期にわたる耐性 腐食性のある環境での持続可能性
仕様●トレイ / バスケットタイプ:ワイヤメッシュケーブルトレイ●長さ:3m●幅:150 mm●深さ:54mm●材質:スチール●コード番号:204-7323アズワン品番65-7406-48
ケーブルジョイント ジョイント数:3 難燃性 分岐 ジェル充填 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルジョイント ジョイント数:3 難燃性 分岐 ジェル充填ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
UL94 V0、IP68、DIN EN60998-2-1:2004コネクタブロックHellermannTytonジェルケーブルジョイント(Relilightコネクタ付き)Relilightケーブルジョイントは、LED照明などの照明の取り付け用に設計されています。Relilightは、ストレートスルージョイント又は分岐ジョイントとして使用できます。Relilightは、PVC、XPLE、PE、EPR、その他の同種材料製のポリマーケーブル及びワイヤの接合に最適です。屋外照明設備、地下、浸漬、屋内外、配線ダクトで、Relilightケーブルジョイントを活用できます。特長と利点2分割黒色成形シェル 難燃性 RELICONジェル絶縁特性 無害ジェル 再オープン可能 取り付けが容易 UV 抵抗 長寿命 耐候性 制限のない保管寿命 ワンステップで、絶縁、シーリング、機械的保護を実現
仕様●プロダクトタイプ:ケーブル壁接合部●ジョイントタイプ:分岐●ケーブル寸法:0.5 → 2.5mm2●芯数:3●寸法:100 x 24 x 29mm●キット内容物:コネクタブロック●耐火性:難燃性●シリーズ:435●応用例:分岐ジョイント, 屋内配線ダクト, 屋外照明設備, 屋外配線ダクト, ストレート, 浸漬, 地下●材質:ジェル充填●コード番号:181-3147アズワン品番65-7362-90
ケーブルシールド 5mm 黒 架橋ポリオレフィン 住友電気工業(スミチューブ(R))ケーブルシールド 5mm 黒 架橋ポリオレフィン住友電気工業(スミチューブ(R))
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁
仕様●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.3mm●コード番号:664-6731アズワン品番65-7399-04
ケーブルシールド 4mm 黒 架橋ポリオレフィン 住友電気工業(スミチューブ(R))ケーブルシールド 4mm 黒 架橋ポリオレフィン住友電気工業(スミチューブ(R))
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁
仕様●スリーブ径:4mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.3mm●コード番号:664-6722アズワン品番65-7400-78
ケーブルシールド 10mm 黒 架橋レジン 1巻 100m入 住友電気工業(スミチューブ(R))ケーブルシールド 10mm 黒 架橋レジン 1巻 100m入住友電気工業(スミチューブ(R))
119,800税込131,780
1巻(100m)
7日以内出荷
ノンハロゲン柔軟耐熱チューブ塩素、臭素などのハロゲンを一切含まないイラックスチューブ 優れた難燃性(国土交通省鉄道車両用材料燃焼試験に適合) 燃焼時に低発煙性、低有害ガス性に優れる 地下鉄や鉄道などの車両用ケーブル、ビル、船舶、トンネルなどの防災対策用機器の配線保護、絶縁に最適
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:架橋レジン●スリーブ長さ:100m●編み:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.7mm●コード番号:503-0292アズワン品番65-7474-06
561-02002 WIC2-B C U V W P D F I M-PA66-YE ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)561-02002 WIC2-B C U V W P D F I M-PA66-YE ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:B; C; D; F; I; M; P; U; V; W●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:黄●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4709アズワン品番65-7468-02
561-01994 WIC1-A E L N R S T + - EARTH ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)561-01994 WIC1-A E L N R S T + - EARTH ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:-; +; A; E; Earth; L; N; R; S; T●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC1●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4513アズワン品番65-7472-32
熱収縮ブーツ 分岐 35mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ 分岐 35mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POXヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
DNVHEV エンドキャップより線ケーブル用ストレインリリーフ 内部はホットメルトでコーティングされています 湿気や環境からの影響に対する優れた密封性 高い機械的安定性及び耐性
仕様●タイプ:分岐●内径(プライマリ):35mm●内径(セカンダリ):15mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ブレークアウト数:4●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):12mm●シュリンク径(二次):3mm●コード番号:622-3861アズワン品番65-7447-63
熱収縮ブーツ ストレート 43mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ ストレート 43mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
熱収縮モールディング、シリーズ 100熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護
仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):43mm●内径(セカンダリ):43mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):28mm●シュリンク径(二次):10mm●コード番号:420-823アズワン品番65-7481-29
熱収縮ブーツ ストレート 25mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ ストレート 25mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
熱収縮モールディング、シリーズ 100熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護
仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):25mm●内径(セカンダリ):9mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):14mm●シュリンク径(二次):3.5mm●コード番号:420-776アズワン品番65-7481-67
熱収縮パーツ エルボ 3.3mm 材質:PVC 1袋 2000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮パーツ エルボ 3.3mm 材質:PVC 1袋 2000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
69,980税込76,978
1袋(2000個)
7日以内出荷
HellermannTyton エルボーグロメットは、フラットピンブッシュを絶縁して保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:エルボ●内径(プライマリ):3.3mm●内径(セカンダリ):5.3mm●材質:PVC●色:黒●コード番号:216-0289アズワン品番65-7372-66
熱収縮チューブ 収縮前 7.3mm 収縮後 2.8mm クリア 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 7.3mm 収縮後 2.8mm クリア 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブW (熱溶融チューブ入)外層に内層を挿入した二層構造 起伏の大きい被覆物の充填に効果的
仕様●スリーブ径:7.3mm●シュリンク径:2.8mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:5:2●スリーブ長さ:300mm●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:490-3177アズワン品番65-7422-42
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3熱収縮チューブHIS-3-BagHIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入りなぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3624アズワン品番65-7472-74
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)熱収縮チューブ3:1TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
仕様●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6079アズワン品番65-7442-01
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黄 1巻 22m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黄 1巻 22m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
27,980税込30,778
1巻(22m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT6 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブで提供され、スリーブ径は 6 mm、収縮直径は 2 mm、スリーブ長は 22 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3278アズワン品番65-7423-92
熱収縮チューブ 収縮前 69.8mm 収縮後 11.7mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 69.8mm 収縮後 11.7mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
熱収縮チューブHA67 6:1肉厚の熱収縮チューブ、ハロゲンフリー 熱可塑樹脂の接着剤付きチューブ 環境シーリング、優れた絶縁性、及び衝撃と摩擦に対する耐性を実現サイズの大きいコネクタを通過して非常に小さいケーブル被覆部分で収縮するように設計された、HA67高収縮率ヘビーデューティ熱収縮チューブ
仕様●スリーブ径:69.8mm●シュリンク径:11.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:6:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●シリーズ:HA67●コード番号:728-4716アズワン品番65-7478-47
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 黄 1巻 18m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 黄 1巻 18m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
29,980税込32,978
1巻(18m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX64 黄色カラーマーカーは、高い機械的強度を備えたポリオレフィン架橋化合物、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えています。6.4 mm のスリーブ、3.2 mm の収縮直径、長さ 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:181-3132アズワン品番65-7396-28
耐候タイプ