絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
0~300未満・7.0~102・7.0~120・7.0~140・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上・最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
49・80・85・100・105・110・115・120・130・140・150・170・260・300・538・-30~85・-40~110・-40~125・-60~150・-60~300・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 耐候タイプ

1,712件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 1.6mm 黄 1巻 22m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 1.6mm 黄 1巻 22m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
26,980税込29,678
1巻(22m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT4 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、優れた機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブとして提供され、スリーブ径は 4.8 mm、収縮直径は 1.6 mm、スリーブ長は 22 mm です。チューブの表面は、優れた
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.6mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なしアズワン品番65-7444-67
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 緑 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 緑ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,998税込9,898
1巻(10m)
7日以内出荷
熱収縮チューブHIS-3熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:緑●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:10m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3アズワン品番65-7371-35
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 白ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1巻(22m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮Hellermann Tyton 熱収縮マーカー素材は、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性が高いポリオレフィン化合物が入った白色スリーブです。連続チューブで提供され、直径 3 mm、収縮直径 1 mm で、22 メートルのリールで提供されます。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。ユーザ
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なしアズワン品番65-7442-48
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 茶 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 茶 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3熱収縮チューブHIS-3-BagHIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特
仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAGアズワン品番65-7436-22
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黄ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
33,980税込37,378
1巻(22m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT3 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径 3 mm、収縮直径 1 mm、スリーブ長 176000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULTアズワン品番65-7396-08
熱収縮チューブ 収縮前 38mm 収縮後 19mm 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 38mm 収縮後 19mm 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
399,800税込439,780
1巻(30m)
欠品中
柔軟で高性能なエラストマチューブ ディーゼル、航空及び作動油に対する耐性があります 航空宇宙、防衛、鉄道、自動車用途で使用されています VG 認定取得済み収縮チューブ 用途 PST-H は、軍事機器、モータスポーツ、航空などのケーブルやワイヤハーネスの長期的な保護に使用されます。
仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:38mm●シュリンク径:19mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●材質:エラストマー●シリーズ:PST-Hアズワン品番65-7363-97
熱収縮チューブ 収縮前 38.1mm 収縮後 19.1mm クリア 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 38.1mm 収縮後 19.1mm クリア 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
119,800税込131,780
1袋(10個)
7日以内出荷
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです
仕様●スリーブ径:38.1mm●シュリンク径:19.1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20アズワン品番65-7439-43
熱収縮チューブ 収縮前 33mm 収縮後 8mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 33mm 収縮後 8mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Tredux熱収縮チューブ、厚肉1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性
仕様●スリーブ径:33mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47アズワン品番65-7364-95
熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:32mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42アズワン品番65-7387-46
熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いてい
仕様●スリーブ径:32mm●シュリンク径:8mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LAアズワン品番65-7439-86
熱収縮チューブ 収縮前 30mm 収縮後 8mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 30mm 収縮後 8mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Tredux熱収縮チューブ、中厚壁黒色熱収縮チューブ(1 m) 内部に粘着剤がコーティング 中厚壁 高い信頼性の電気絶縁 地上及び地中のケーブルやラインを機械的に保護 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 熱可塑性粘着剤が内部にコーティングされているため、湿気及び気象条件からの優れた保護を実現
仕様●スリーブ径:30mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47アズワン品番65-7369-99
熱収縮チューブ 収縮前 3.6mm 収縮後 1.8mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 3.6mm 収縮後 1.8mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
979税込1,077
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブA (汎用)優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:3.6mm●シュリンク径:1.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィンアズワン品番65-7415-11
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,598税込3,958
1巻(5m)
7日以内出荷
TF21熱収縮チューブTF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21アズワン品番65-7370-32
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,498税込1,648
1巻(5m)
7日以内出荷
Isolvin LVR です自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7395-56
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm クリア 1箱 30個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm クリア 1箱 30個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1箱(30個)
7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズTCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24アズワン品番65-7387-55
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm クリア 1巻 100m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm クリア 1巻 100m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
56,980税込62,678
1巻(100m)
7日以内出荷
TF24透明熱収縮チューブ2:1TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:100m●材質:架橋ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●代表規格:DEF STAN、SAE、VGアズワン品番65-7421-41
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.1mm 黒 1箱 20個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.1mm 黒 1箱 20個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1箱(20個)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 20 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TCN30アズワン品番65-7395-91
熱収縮チューブ 収縮前 2mm 収縮後 0.75mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 2mm 収縮後 0.75mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
1,698税込1,868
1袋(5個)
6日以内出荷
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:2mm●シュリンク径:0.75mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-01
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm クリア 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm クリア 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
91,980税込101,178
1巻(50m)
7日以内出荷
TF24透明熱収縮チューブ2:1TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:50m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24アズワン品番65-7421-38
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 緑 1巻 3m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 緑 1巻 3m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,998税込9,898
1巻(3m)
7日以内出荷
熱収縮チューブHIS-3熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特
仕様●入数:1リール(3m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:緑●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:3m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3アズワン品番65-7371-95
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 白 1巻 13m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 白 1巻 13m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
77,980税込85,778
1巻(13m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT24 熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブで提供され、スリーブ径は 24 mm、収縮直径は 8 mm、スリーブ長は 26、000 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性
仕様●入数:1リール(13m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:26m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULTアズワン品番65-7442-44
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 青 1巻 3m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 青 1巻 3m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1巻(3m)
7日以内出荷
熱収縮チューブHIS-3熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特
仕様●入数:1リール(3m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:青●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:3m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3アズワン品番65-7362-80
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Tredux熱収縮チューブ、薄肉TREDUX薄肉熱収縮チューブは、一般的な電気絶縁及びケーブルやワイヤの機械的保護に使用します。太陽光エネルギー、風力エネルギー、電子機器、造船、防衛分野での用途に適しています。特長と利点肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 高い信頼性の電気絶縁 電圧範囲: 600 V ケーブルやワイヤを機械的に保護 架橋ポリオレフィ
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUXアズワン品番65-7362-54
熱収縮チューブ 収縮前 21.2mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 21.2mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:21.2mm●シュリンク径:10mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-34
熱収縮チューブ 収縮前 2.8mm 収縮後 1.2mm 黒 1箱 30個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 2.8mm 収縮後 1.2mm 黒 1箱 30個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1箱(30個)
7日以内出荷
仕様●スリーブ径:2.8mm●シュリンク径:1.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20アズワン品番65-7385-88
熱収縮チューブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm クリア 1箱 30個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm クリア 1箱 30個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1箱(30個)
7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズTCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC
仕様●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24アズワン品番65-7388-38
熱収縮チューブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm クリア ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm クリアヘラマンタイトン(旧:タイトン)
879税込967
1個
7日以内出荷
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです
仕様●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20アズワン品番65-7441-10
熱収縮チューブ 収縮前 19mm 収縮後 9.5mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 19mm 収縮後 9.5mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,398税込7,038
1巻(5m)
8日以内出荷
Isolvin LVR です自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:19mm●シュリンク径:9.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:LVRアズワン品番65-7372-58
熱収縮チューブ 収縮前 19.1mm 収縮後 9.5mm クリア 1箱 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 19.1mm 収縮後 9.5mm クリア 1箱 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,298税込10,228
1箱(10個)
7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズTCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC
仕様●スリーブ径:19.1mm●シュリンク径:9.5mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24アズワン品番65-7387-53
熱収縮チューブ 収縮前 19.1mm 収縮後 9.5mm クリア 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 19.1mm 収縮後 9.5mm クリア 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
98,980税込108,878
1袋(25個)
7日以内出荷
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです
仕様●スリーブ径:19.1mm●シュリンク径:9.5mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20アズワン品番65-7439-62
熱収縮チューブ 収縮前 19.1mm 収縮後 9.5mm クリア ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 19.1mm 収縮後 9.5mm クリアヘラマンタイトン(旧:タイトン)
58,980税込64,878
1巻(50m)
7日以内出荷
TF24透明熱収縮チューブ2:1TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:19.1mm●シュリンク径:9.5mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:50m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24アズワン品番65-7421-50
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 緑、黄 1巻 4m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 緑、黄 1巻 4m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1巻(4m)
7日以内出荷
熱収縮チューブHIS-3熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特
仕様●入数:1リール(4m入り)●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:4m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3アズワン品番65-7372-27
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 黒 1箱 5個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 黒 1箱 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,398税込10,338
1箱(5個)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 5 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS(2022年10月現在)アズワン品番65-7395-28
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 黄 1巻 13m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 黄 1巻 13m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
46,980税込51,678
1巻(13m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT18 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 18 mm、収縮直径は 6 mm、長さは 26、000 mm です。チューブの表面は、常に優れ
仕様●入数:1リール(13m入り)●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:13m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULTアズワン品番65-7395-94
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm クリア 1箱 5個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm クリア 1箱 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1箱(5個)
7日以内出荷
HellermannTyton 透明熱収縮チューブ TCN34 シリーズは、長さ 5 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉ハロゲンフリー架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN34アズワン品番65-7395-66
熱収縮チューブ 収縮前 16mm 収縮後 4mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 16mm 収縮後 4mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:16mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42アズワン品番65-7387-52
熱収縮チューブ 収縮前 14.5mm 収縮後 7mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 14.5mm 収縮後 7mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:14.5mm●シュリンク径:7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-34
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,498税込7,148
1巻(5m)
7日以内出荷
UL 224 VW1熱収縮チューブ TF31ポリオレフィン製熱収縮チューブ ケーブルやワイヤの絶縁及び被覆用です ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31アズワン品番65-7371-66
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42アズワン品番65-7437-40
熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 白 1巻 18m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 白 1巻 18m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
39,980税込43,978
1巻(18m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX127 白色カラーマーカーには、優れた機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。12.7 mm のスリーブ、収縮直径 6
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFXアズワン品番65-7396-25
耐候タイプ