絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
0~300未満・7.0~102・7.0~120・7.0~140・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上・最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
49・80・85・100・105・110・115・120・130・140・150・170・260・300・538・-30~85・-40~110・-40~125・-60~150・-60~300・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 耐候タイプ

1,711件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
ケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入 フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入フエニックス・コンタクト
8,898税込9,788
1箱(10個)
7日以内出荷
ケーブルマーカーラベル、カード、ホワイト、ラベルなしは、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:接着剤、ケーブル径 14 mm、レタリングフィールドサイズ: 25 x 19 mm のラベルが付いています
仕様●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:0mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:25.4mm●幅:63.5 mm●入数:8●印刷可能:なし●シリーズ:US-WMLアズワン品番65-7418-56
ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(200個)
7日以内出荷
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:3●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃アズワン品番65-7374-27
ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,098税込5,608
1袋(200個)
7日以内出荷
このクリップオン式マーカーシリーズは、ワイヤ終端が完了した後に使用するよう特別に設計されています。 マーカーは、ワイヤを恒久的かつ迅速にマーキングするのに最適です。既にマークされているワイヤの識別情報を簡単に変更できるようになりました。 独自のグリップ形状は、通常の作業環境や振動作業環境下でクリップが所定の位置に留まるように設計さ
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:-; +; A; E; L; N; R; S; T; Blank●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●代表規格:HFアズワン品番65-7374-14
ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:9●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:白●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7362-98
ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1袋(100個)
7日以内出荷
Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー120℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。特長
ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
Arrowtag識別タグケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●最大ケーブル径:4.8mm●色:白●長さ:63.5mm●幅:19 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:IMP●使用温度範囲:-40 → +85℃アズワン品番65-7371-09
ケーブルマーカー 白 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックケーブルマーカー 白 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric Linergy マーキングストリップは、マーキング目的に使用されています。背景は白色で、数字のタイプのマーキングは黒色で行えます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●固定方法:インサート●色:白●シリーズ:Linergy TRアズワン品番65-7435-82
ケーブルマーカー 白 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。
仕様●レジェンド:PE●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:白●シリーズ:WIC1アズワン品番65-7435-28
ケーブルマーカー 白 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が 9 のケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機
仕様●レジェンド:9●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:白●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mmアズワン品番65-7435-16
ケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入 フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入フエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1箱(500個)
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:スライドオン、ケーブル径範囲: 4 → 7 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:7mm●色:透明●長さ:18mm●幅:7.5 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:4 → 7mm●使用温度範囲:-50→ +80 ℃アズワン品番65-7375-99
ケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入 フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1箱(500個)
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 → 3.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 18 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:透明●長さ:18mm●幅:5.6 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃アズワン品番65-7396-19
ケーブルマーカー 透明 なし 1箱 1000個入 フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 透明 なし 1箱 1000個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:スライドオン、ケーブル径範囲: 1.5 → 2.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:2.5mm●色:透明●長さ:18mm●幅:5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATG●使用温度範囲:-50→ +80 ℃アズワン品番65-7418-39
ケーブルマーカー 透明 なし 1箱 1000個入 フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 透明 なし 1箱 1000個入フエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 → 3.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 15 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:透明●長さ:15mm●幅:5.6 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃アズワン品番65-7419-03
ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,198税込10,118
1袋(50個)
7日以内出荷
Helafix HC標識キャリアケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
ケーブルマーカー 燈色地に黒 なし 1セット 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 燈色地に黒 なし 1セット 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1セット(1000個)
欠品中
Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマー
仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:3●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:燈色地に黒●長さ:3.5mm●幅:4.3 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7393-78
ケーブルマーカー 燈 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 燈 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:3●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:燈●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC1●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7394-20
ケーブルマーカー 燈 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 燈 なし 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:3●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:燈●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7394-19
ケーブルマーカー 燈 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 燈 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、3 のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック
仕様●レジェンド:3●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:燈●シリーズ:WIC1アズワン品番65-7435-20
ケーブルマーカー 燈 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 燈 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が 3 のケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機
仕様●レジェンド:3●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:燈●シリーズ:WIC0アズワン品番65-7431-87
ケーブルマーカー 茶地に白 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 茶地に白 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,498税込1,648
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:茶地に白●長さ:3.5mm●幅:3.3 mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7414-86
ケーブルマーカー 茶地に白 なし 1セット 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 茶地に白 なし 1セット 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1セット(1000個)
欠品中
Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマー
仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:茶地に白●長さ:3.5mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7395-74
ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(200個)
7日以内出荷
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:5●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:茶●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:0.8 → 2.2●使用温度範囲:-40 → +85℃アズワン品番65-7374-12
ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:茶●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC1●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7394-28
ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:茶●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7394-36
ケーブルマーカー 茶 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 茶 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。
仕様●レジェンド:L1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:茶●シリーズ:WIC1アズワン品番65-7429-79
ケーブルマーカー 茶 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 茶 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、テキスト 1 のマークで、ケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカ
仕様●レジェンド:1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:茶●シリーズ:WIC1アズワン品番65-7428-58
ケーブルマーカー 茶 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 茶 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が 1 のケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機
仕様●レジェンド:1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:茶●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mmアズワン品番65-7434-63
ケーブルマーカー 赤 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 赤 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:赤●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7394-18
ケーブルマーカー 赤 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 赤 なし 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:赤●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7396-43
ケーブルマーカー 青地に白 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 青地に白 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,498税込1,648
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:青地に白●長さ:3.5mm●幅:3.3 mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●ケーブル径レンジ:1 → 3mm●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7421-03
ケーブルマーカー 青地に白 なし 1セット 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 青地に白 なし 1セット 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1セット(1000個)
欠品中
Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマー
仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:青地に白●長さ:3.5mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7436-52
ケーブルマーカー 青 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 青 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:青●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7397-90
ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、N のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機
仕様●レジェンド:N●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:青●シリーズ:WIC1アズワン品番65-7431-45
ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が 6 であるため、ケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカー
仕様●レジェンド:6●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:青●シリーズ:WIC0アズワン品番65-7424-10
ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、マーキングテキストの付いたケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマ
仕様●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:青●シリーズ:WIC0アズワン品番65-7423-59
ケーブルマーカー 紫 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 紫 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。
仕様●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:紫●シリーズ:WIC0アズワン品番65-7434-72
ケーブルマーカー 紫 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 紫 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が 7 であるケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロッ
仕様●レジェンド:7●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:紫●シリーズ:WIC0アズワン品番65-7434-65
ケーブルマーカー 黒地に白 なし 1セット 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黒地に白 なし 1セット 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1セット(1000個)
欠品中
Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマー
仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:黒地に白●長さ:3.5mm●幅:4.3 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7398-28
ケーブルマーカー 黒 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黒 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:黒●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7420-85
ケーブルマーカー 黒 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黒 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が 0 のケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機
仕様●レジェンド:0●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黒●シリーズ:WIC0アズワン品番65-7424-76
耐候タイプ