絞り込み
材質
- ナイロン(3)
長さ(mm)
- 110(1)
- 150(1)
- 155(1)
- その他(1)
色
イエロー(1)
クリア(2)
ブラウン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 100~120未満(1)
最高使用温度(℃)
- 105(1)
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(24)
- エスコ(19)
- エスケイ工機(18)
- オーム電機(16)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
- TRUSCO(6)
- 東京富士商会(6)
- ELPA(5)
- MCO(5)
- JAPPY(4)
- 品川商工(4)
- アイネックス(3)
- コクゴ(2)
- 三友(2)
- SapiSelco(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- HEBOTEC(2)
- 旭電機化成(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「材質」から絞り込む
ナイロン(3)

ビニタイ BTR-N30シリーズ
ユーボン¥979税込¥1,0771巻(30m)当日出荷から3日以内出荷針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。 カッター付き。仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
ビニタイ UBT-N100シリーズ
ユーボン¥769税込¥8461袋(100本)当日出荷から3日以内出荷カット品の長さは100mmです。 針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、緑、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
線名札専用結束バンド
ユーボン(2件のレビュー)¥689税込¥7581袋(50本)当日出荷TF-150は、線名札専用の結束バンド用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
ユニタイファスナー
ユーボン¥1,698税込¥1,8681袋(200本)3日以内出荷取り付けが迅速簡易で従来の紐結びの方法に比べ著しく経費が節減されます。 35mm~3mm径の範囲で、40種の寸法に適用できます。 一度結束されると線のずれやゆるみか生じません。 取り外しはナイフ、はさみで切るだけです。仕様結束力(kg)/8sq材質ナイロン色ナチュラルサイズ全長127mm
ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ
ユーボン¥2,598~税込¥2,858~1袋(100本)3日以内出荷から11日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。材質66ナイロン色ナチュラル
ヘッド分離型結束バンド ヘッド、ストラップセット
ユーボン¥1,998税込¥2,1981キット3日以内出荷ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。材質66ナイロン幅(mm)4.5厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)常時:-40~+105内容バンド10M クロージャー100コグレード耐熱・耐候結束径(Φmm)最大/最小100/0.0引張強度(N)ループ:225 (最小値)UL規格UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2



















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)