絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 電線保護

2,282件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ

    30mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)

    エスコ
    ¥11,100税込¥12,210
    1個
    12日以内出荷
    エスコ品番EA944AC-13種類関連商品
  • 自在ブッシュ JEFCOM(ジェフコム)

    自在ブッシュ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(14個)ほか
    翌々日出荷
    あらゆる穴形状に取付けて、引き電線などの保護に最適。 穴形状に合わせてはめ込むだけの簡単取付。振動や衝撃に強い特殊構造。 袋入。
    材質ナイロン6長さ(mm)250
  • ケーブルグランド用レンチ Felca ワイドミュラー

    ケーブルグランド用レンチ Felca

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    当日出荷
    スパナが使えないようなケーブルグランドが密集した場合でもしっかりと締め付けられます。 確実な締め付けによって品質の向上に貢献します。
    用途手の届きにくいケーブルグランドのまし締めに
  • イーグルフレキ 大阪電具(ODK)

    イーグルフレキ

    大阪電具(ODK)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
    標準色黒特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性
  • ツインレール開閉式保護チューブ デンカエレクトロン

    ツインレール開閉式保護チューブ

    デンカエレクトロン
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-20~85
  • 耐熱黒 HIT-105 北港化成

    耐熱黒 HIT-105

    北港化成
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。 耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)
    標準色黒標準肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、難燃、柔軟
  • ワンタッチ分割トロイダルコア用固定具 TFB シリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ分割トロイダルコア用固定具 TFB シリーズ

    タカチ電機工業
    ¥87~税込¥96~
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ハンドルブラケット SHBシリーズ タカチ電機工業

    携帯用ハンドルブラケット SHBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(2本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導通ビス EV タカチ電機工業

    導通ビス EV

    タカチ電機工業
    ¥179税込¥197
    1袋(20個)
    欠品中
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱用ラックパネル NKPシリーズ タカチ電機工業

    放熱用ラックパネル NKPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ タカチ電機工業

    樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブラック用センターレール FSRシリーズ タカチ電機工業

    サブラック用センターレール FSRシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • スライドナット FZシリーズ タカチ電機工業

    スライドナット FZシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥349税込¥384
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS・MO用ステップハンドル MNシリーズ タカチ電機工業

    MS・MO用ステップハンドル MNシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ補強金具 AC-Kシリーズ タカチ電機工業

    シャーシ補強金具 AC-Kシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 屋外用ルーフ OPCP・WPCP・OPCM・WPCM・RPCP用 SR-Rシリーズ タカチ電機工業

    屋外用ルーフ OPCP・WPCP・OPCM・WPCM・RPCP用 SR-Rシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • DPCP用マウントスクリュー DMSシリーズ タカチ電機工業

    DPCP用マウントスクリュー DMSシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥59税込¥65
    1袋(4本)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS用シリコンカバー CSSCシリーズ タカチ電機工業

    CS用シリコンカバー CSSCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴム
  • ヘラゲイン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲイン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。
    色黒使用温度範囲(℃)-70~+125特性耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性
  • ふっ素樹脂(PFA)製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ふっ素樹脂(PFA)製品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥65,980税込¥72,578
    1巻(5m)
    6日以内出荷
    ふっ素樹脂(FEP)製と同様、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。使用最高温度は250℃までと高く、UL規格も取得しています。
    材質ふっ素樹脂(PFA)色透明使用温度範囲(℃)-40~+250難燃性UL94V-0特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
  • グロメット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グロメット

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富みます。円や楕円、三角形などの開口部に最適です。また、販売単位は、経済的な100m巻です。
    材質6ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85
  • シールドチューブ(銅箔ツインレール式) デンカエレクトロン

    シールドチューブ(銅箔ツインレール式)

    デンカエレクトロン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    材質銅箔部:特殊銅箔シート使用温度範囲(℃)-20~85規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格材質(シート)ポリエステルクロス入りPVCシート標準色黒材質(レール)PVC
  • スーパーネットチューブ PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    グレー

    スーパーネットチューブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)
    ホワイト
    ブラック
    クリア

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途各種電線の損傷防止。
  • パンラップ専用取付工具 PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ専用取付工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    パンラップ専用取付工具です。
    用途屋内用。電線およびケーブルの保護。材質ABS樹脂色白使用温度範囲-29~49℃
  • BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ 日東工業

    BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ

    日東工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷
    面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    仕様面ファスナー材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • 熱収縮チューブ キットボックス PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ キットボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷
    機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。 柔軟性および難燃性に優れています。
    材質ポリオレフィン質量(g)348長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)-55~135耐電圧600V収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7質量(g/セット)348収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁、柔軟性、難燃性MIL規格AMS-DTL-23053
  • ストレートコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ストレートコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449税込¥494
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル本体を直線状に延長接続する場合およびf型ベース(NE23100)接続時に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20/30
  • 電力用ケーブル Panasonic(パナソニック)

    電力用ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    種別1回路適合規格(PS)E定格電圧(V)300定格電流(A)20構成上面保護シート・ケーブル本体・下面保護シートの3点組
  • 絶縁パッドB Panasonic(パナソニック)

    絶縁パッドB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    6日以内出荷
    T分岐およびX(クロス)分岐接続部の絶縁処理に使用します。
    仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 2枚(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚
  • Tコネクタ Panasonic(パナソニック)

    Tコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549税込¥604
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル本体を分岐接続する場合に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
    仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 3個(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個定格300V 20A/30A
  • パンラップ専用取り付け工 PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ専用取り付け工

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    専用工具は180°に開くので束線を素早く簡単に挿入できます。
    色白
  • パンラップ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
    用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。色ナチュラル使用温度範囲-40~50℃特性柔軟性
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    クリア

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
    用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    ホワイト

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
    用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。仕様UL規格品(UL94HB)使用条件屋内
  • マジックチューブ 興和化成

    マジックチューブ

    興和化成
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱
    93日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 色:ブラックとグレーのリバーシブル。
    長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • 3M レジンキット 3M(スリーエム)

    3M レジンキット

    3M(スリーエム)
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1組
    3日以内出荷
    電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。 接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。 二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
    用途この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。仕様レジン注入工法使用電圧(V)600以下
  • シリコーン熱収縮ゴムチューブ 信越化学工業

    シリコーン熱収縮ゴムチューブ

    信越化学工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1パック(20本)ほか
    6日以内出荷から32日以内出荷
    シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
    用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁材質シリコンゴム色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200定格電圧(V)600伸び(%)350絶縁破壊電圧(kV)25難燃性UL224 VW-1引張強度(MPa)6収縮温度(開始)80℃(完了)250℃収縮率(%)約50(径方向)比率約2:1UL規格E49996定格温度(℃)200特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
  • カラー編組チューブ(紫) デンカエレクトロン

    カラー編組チューブ(紫)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    5日以内出荷
    FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
    用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色紫使用温度範囲(℃)-75~125
  • JCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用) 住電機器システム

    JCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用)

    住電機器システム
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット(9点組)ほか
    3日以内出荷
    適合電線(mm2)38

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護