カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- 3M(スリーエム)(36)
- Marrow Lin(42)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- PANDUIT(パンドウイット)(185)
- RS PRO(118)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(178)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- TRUSCO(50)
- エスコ(143)
- タカチ電機工業(225)
- デンカエレクトロン(150)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
- ユーボン(37)
- ヨツギ(26)
- 住友電工ファインポリマー(26)
- 大栄電線工業(204)
- 日本ジッパーチュービング(28)
- 東京富士商会(35)
- 興和化成(35)
- ブランドをもっと見る
22ページ目: 電線保護
商品豆知識

基板固定用タッピングビス EMシリーズ
タカチ電機工業¥249税込¥2741袋(50個)3日以内出荷基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鉄形状頭:バインドねじ長さ(mm)5表面処理三価クロメートねじサイズM2RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルスリーブ
JAPPY¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷柔軟でなじみが良く、作業性に優れる。内径の1.5倍までのケーブルに使用可能。自己消化性あり材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)2全長(mm)2000内径(mm)30
防水熱収縮チューブ 15Φ 1.22m巻
HSUN WANG¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1.22使用温度範囲(℃)-45~125規格15mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
熱収縮チューブ 7Φ 5m巻
HSUN WANG¥699税込¥7691個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格7mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
ケーブル保護ネットチューブ 10Φ 5m
HSUN WANG¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷耐環境性に優れたモノフィラメント糸を使用しています。 編組構造により、素早く簡単に設置できます。 電線の保護に使用します。材質PET色黒長さ(m)5規格10mm温度範囲(℃)-70~150RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 黒 4mm
Marrow Lin¥269税込¥2961本3日以内出荷材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1m切断品規格4mm収縮前内径(Φmm)4.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)2
熱収縮チューブ 黒 3mm
Marrow Lin¥259税込¥2851本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1m切断品規格3mm収縮前内径(Φmm)3.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)1.5
熱収縮チューブ 黒 2mm
Marrow Lin¥229税込¥2521本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 6mm
Marrow Lin¥359税込¥3951本3日以内出荷材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1m切断品規格6mm収縮前内径(Φmm)6.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)3
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 2mm
Marrow Lin¥229税込¥2521本3日以内出荷ヒートガンなどで加熱すると、半径方向に半分程度に収縮する熱収縮チューブです。 黄色のつや消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 1mm
Marrow Lin¥209税込¥2301本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は黄色のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1m切断品規格1mm収縮前内径(Φmm)1.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.7
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 5mm
Marrow Lin¥309税込¥3401本3日以内出荷材質ポリオレフィン色青長さ(m)1m切断品規格5mm収縮前内径(Φmm)5.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)2.5
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 2mm
Marrow Lin¥229税込¥2521本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は青色のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色青長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 1mm
Marrow Lin¥209税込¥2301本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は青色のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色青長さ(m)1m切断品規格1mm収縮前内径(Φmm)1.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.7
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 6mm
Marrow Lin¥359税込¥3951本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は赤のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1m切断品規格6mm収縮前内径(Φmm)6.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)3
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 8mm
Marrow Lin¥499税込¥5491本4日以内出荷材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1m切断品規格8mm収縮前内径(Φmm)8.6連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)4
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 3mm
Marrow Lin¥249税込¥2741本3日以内出荷ヒートガンなどで熱すると半径方向に約半分に縮む(長さ方向へは縮みにくい)熱収縮チューブです。 緑色のつや消し仕上げです。 1m長にカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1m切断品規格3mm収縮前内径(Φmm)3.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)1.5
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 2mm
Marrow Lin¥229税込¥2521本3日以内出荷ヒートガンなどで熱すると半径方向に約半分に縮む(長さ方向へは縮みにくい)熱収縮チューブです。 緑色のつや消し仕上げです。 1m長にカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 5mm
Marrow Lin¥309税込¥3401本3日以内出荷ヒートガンなどで熱すると半径方向に半分程度収縮する収縮チューブです。(長さ方向へは縮みにくいです。) ツヤ無し白色で1mカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1m切断品規格5mm収縮前内径(Φmm)5.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)2.5
スパイラルチューブ 黒 径6mm×長さ10m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,098税込¥1,2081袋3日以内出荷配線の結束に便利なスパイラルチューブです。ケーブルの束に包帯のように巻きつけて使用します。 コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)10結束径(Φmm)6束線径(Φmm)4~50
スパイラルチューブ 黒 径19mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,498税込¥1,6481袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)5結束径(Φmm)19束線径(Φmm)15~100
シリコンガラスチューブ(Φ6mm×1m巻)白
SUNBOW¥369税込¥4061本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)6耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ(Φ4mm×1m巻)白
SUNBOW¥279税込¥3071本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)4耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径32.2mm)
デンカエレクトロン¥999税込¥1,0991本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)38.0±0.5内径(mm)32.2±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径5.2mm)
デンカエレクトロン¥149税込¥1641本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)7.6±0.4内径(mm)5.2±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ガラスチューブ 3mm
クラベ¥229税込¥2521本3日以内出荷エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。 ※熱収縮はしませんのでご注意ください。色白長さ(m)1規格Φ3mm耐熱温度(℃)-50~+180
熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明)
デンカエレクトロン¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)40収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)20収縮後肉厚(mm)0.96
200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 4.8Φ 黒)
デンカエレクトロン¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。材質フッ化エラストマー色黒長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)2.4最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)0.95
汎用型キャプコン黒小型バルブ
オーム電機¥8,898税込¥9,7881箱(50個)8日以内出荷使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。トラスコ品番691-2510適合電線径1段目Φ4~5 2段目Φ6~8 3段目Φ8~10取付ねじPg11使用周囲温度(℃)-25~70


熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明
ABB¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄
ABB¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黄使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青
ABB¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色青使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
シュリンクコン アース色
ABB¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から翌々日出荷コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。用途アース接続コネクタおよびケーブルの識別。マーキング用途にご使用いただけます。材質ポリオレフィン色ミドリ/黄収縮比3:1
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷から119日以内出荷メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
EIA取手付アルミラックパネル HYRHPシリーズ
タカチ電機工業¥4,898~税込¥5,388~1枚3日以内出荷EIA規格の取手付アルミラックパネルです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
HKI-ドラムチューブ (マーカー用PVCチューブ)
北港化成¥4,998~税込¥5,498~1巻(200m)ほか4日以内出荷マーカー用に最適な絶縁用チューブです色白肉厚0.4耐熱温度(℃)60特性箱入りのドラムタイプで保管性◎肉厚公差(mm)±0.07


125℃耐熱PVCチューブ
北港化成¥19,980~税込¥21,978~1巻(500m)ほか4日以内出荷耐熱125℃電安法(CMJ)対応絶縁チューブ耐熱温度(℃)125標準肉厚(mm)0.5特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07



















































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)