カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- 3M(スリーエム)(36)
- Marrow Lin(42)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- PANDUIT(パンドウイット)(185)
- RS PRO(118)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(178)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- TRUSCO(50)
- エスコ(143)
- タカチ電機工業(225)
- デンカエレクトロン(150)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
- ユーボン(37)
- ヨツギ(26)
- 住友電工ファインポリマー(26)
- 大栄電線工業(204)
- 日本ジッパーチュービング(28)
- 東京富士商会(35)
- 興和化成(35)
- ブランドをもっと見る
26ページ目: 電線保護
商品豆知識

ラバースポンジ
興和化成¥4,998~税込¥5,498~1巻(20m)9日以内出荷ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。材質エチレンプロピレンゴム
コルゲートチューブ
カメダデンキ¥31,980~税込¥35,178~1箱(120m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ホックボタンチューブ グレー
デンカエレクトロン¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)5日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 長い距離を使用する際も、途中から簡単に分岐させることが可能です。 従来品よりホックのピッチが広いために開閉作業が容易です。材質シート部(厚み0.35mm+0.03mm):PVCボタン部:POM使用温度範囲(℃)-15~85
スパイラルラッピング テフロン
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801巻欠品中用途各種電線の損傷防止仕様取り付けは簡単で速やかにできます。トラスコ品番868-8094材質テフロン厚さ(mm)0.8色ナチュラル質量(g)950長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-40~50最大結束径(Φmm)10.0使用場所屋内
熱収縮薄肉絶縁チューブ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598~税込¥3,958~1本(1200mm)9日以内出荷から10日以内出荷高い収縮率 完全な防水機能 強靱で柔軟用途ハ-ネス分岐部の防水、各種電子部品の防水、ハ-ネスの絶縁、保護。材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~110収縮温度110℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、柔軟性
UL対応 熱収縮チューブ(黒)
デンカエレクトロン¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。用途電子機器、通信、自動車など。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)収縮率2:1
ネットチューブ 標準タイプ 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781巻9日以内出荷電線、ワイヤ-及びチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途ケーブルなどの摩耗防止トラスコ品番828-1661材質ポリエチレンテレフタレート質量(kg)2.22色黒長さ(m)152.4使用温度範囲(℃)-70~125最大結束径(Φmm)19.1外径(mm)12.7特性軽量、耐久性
ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥43,980税込¥48,3781巻翌々日出荷電線、ワイヤ-およびチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途電線、ケーブルなどの保護。トラスコ品番826-5914材質ポリエチレンテレフタレ-ト質量(kg)2.13長さ(m)60.96使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)31.8最大結束径(Φmm)38.1束線径(Φmm)(最大)38.1特性軽量、耐久性
ロックアウト用ハイセキュリティパドロック
PANDUIT(パンドウイット)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 キーが2個付きます。用途ロックアウト用パドロック。南京錠。付属品キー:2個材質アルミニウム・陽極酸化処理スチール径(Φmm)(シャックル)6.4縦(mm)19.1横(mm)38.1使用場所屋内外
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白
PANDUIT(パンドウイット)¥5,598~税込¥6,158~1巻当日出荷から20日以内出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白
PANDUIT(パンドウイット)¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥6,898~税込¥7,588~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。用途ケーブルの保護。色黒長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998~税込¥6,598~1巻翌々日出荷から95日以内出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。用途ケーブルの保護。色ナチュラル長さ(m)30.48使用場所屋内
自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980~税込¥15,378~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ナイロン66長さ(m)0.323使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,798~税込¥9,678~1袋ほか当日出荷から9日以内出荷はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。用途ケーブルの保護。材質ナイロン66長さ(mm)323色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内



コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1巻ほか当日出荷から95日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
電源インレット防塵プラグ PLC
タカチ電機工業¥199税込¥2191袋(5個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE(UL94V-0)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵
メッシュチューブ UBNFLシリーズ
ユーボン¥2,498~税込¥2,748~1袋(5m)ほか3日以内出荷伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強く、すべりがよく、装着もスムーズです。 耐磨耗性に優れた編組チューブで、自然径の3倍以上に口径が拡大可能なため、1サイズでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒特性伸縮性、耐摩耗性










































![20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50529535-170331-02.jpg)










![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)