絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(41)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(53)
- 220~240未満(20)
- 240~260未満(24)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(12)
- 500~550未満(7)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(18)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(4)
- 1000~1200未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- KNIPEX(クニペックス)(48)
- エスコ(31)
- 泉精器製作所(13)
- BAHCO(バーコ)(13)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(11)
- HIT(ヒット)(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- TSUNODA(ツノダ)(8)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- フジ矢(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- フェルコ(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- Klauke(4)
- TRUSCO(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- フジクラ(3)
- アイデアル(IDEAL)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(41)
180~200未満(5)
200~220未満(53)
220~240未満(20)
240~260未満(24)
280~300未満(4)
450~500未満(12)
500~550未満(7)
600~650未満(18)
800~900未満(4)
全長(mm)をもっと見る

絶縁ダイアゴナルカッター
FACOM¥21,980税込¥24,1781丁翌々日出荷ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。用途電気工事用。トラスコ品番344-9656材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)165切断能力銅線3.5mm
ケーブルカッター ステップカットXL
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先です。用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)365硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×46×15ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:磨き(黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35パッケージ無し
ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXL
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現し、耐久性に優れています。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されており、機能が拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先です。用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)425硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×60×25ハンドルコンフォート(3K)仕上ヘッド:磨き(黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35パッケージ無し
絶縁ケーブルカッター ステップカットXL
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【高い切断能力】最大35mm2の単銅ケーブルおよびアルミニウムケーブル、最大70mm2のより線ケーブル、および最大120mm2の細径より線ケーブルを切断可能です。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先が特徴です。用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)457硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×65×29ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:磨き(黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35パッケージ無し
絶縁ケーブルカッター
エスコ¥12,300税込¥13,5301丁翌日出荷鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
ケーブルカッター
RIKEN(理研機器)¥169,800~税込¥186,780~1個26日以内出荷外径 100mm までの電線ケーブルを切断できます。 ピアノ線、PC 鋼線およびケーブル内部に硬鋼線や鋼管が入っているものには使用できません。 ポンプは、手動・電動・足踏いずれでも使用できます。 専用シリンダ付きです最高使用圧力(MPa)70付属カップラVC-70
Φ32mm/262mm ケーブルカッター ラチェット式
エスコ¥23,600税込¥25,9601丁翌日出荷ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断できます。握りやすいエラストマーグリップ採用。仕様●型番:MRC-325●切断能力(IV線):Φ32mm(325mm2)●切断能力:CV線/Φ32mm(60mm2×3心)、VVR/Φ32mm(50mm2×3心)●全長(mm):262●材質:スチール●重量:615g●銅線専用●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性●ラチェット式
ケーブルカッター 80cシリーズ
廣田工具製作所¥3,500税込¥3,8501丁18日以内出荷ダービーオリジナルケーブルカッター!。軽い斬れ味!チューブ等の切断にも最適!キレイな切断面!全長(mm)233質量(g)360切断能力ケーブルΦ13.0mm、IV線/60mm2アズワン品番64-1126-13
ケーブルカッターショートハンドル
HIT(ヒット)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷ケーブル線を抱き込み切断、切り口がきれいに整います。ハンドル部が短く、バケット内などの狭い箇所での作業で実力を発揮します。トラスコ品番343-6127全長(mm)470切断能力(mm)26切断能力(mm2)IV線250切断能力(mm2)250
小型クリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,098税込¥8,9081丁翌日出荷軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。全長(mm)160質量(g)195タイプ切断面:傘状ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.3切断能力(Φmm) 軟線5.3切断能力(Φmm) 硬線3.6アズワン品番65-0302-70切断能力(Φmm)中硬線4.8
ケーブルカッター(絶縁/メッキ)
エスコ¥10,800税込¥11,8801丁翌日出荷銅・アルミケーブル用 高周波焼き入れを施した切断刃 高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ 1000V絶縁ハンドル採用 ステップカット付 ケーブルを潰さずに切断します。仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き
Φ21mm/600mm ケーブルカッター
エスコ¥7,150税込¥7,8651丁当日出荷銅・アルミケーブルも切断可能仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製全長(mm)600切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mm
0.14-1.5平方mm ミニワイヤーカッター
エスコ¥7,640税込¥8,4041個翌日出荷航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に全長(mm)135切断能力(mm2)0.14~1.5
Φ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します全長(mm)250切断能力(Φmm)32(2402)
Φ32mm/240mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します全長(mm)240切断能力(Φmm)32(3002)
200mm アンビル型ハサミ
エスコ¥11,800税込¥12,9801丁翌日出荷ロック用の爪付材質クロムメッキ全長(mm)200刃長(mm)40切断能力(mm)丸材:Φ25、平坦な材料:幅40、高さ7.5まで
VA線カッター
SK11¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷高品質・プロ仕様で切れ味抜群です。特殊工具鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。用途電設工事のVVF線(VA線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55切断能力(mm2)IV線22(径9.2mm)切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
ケーブルカッター C112
フェルコ¥79,980税込¥87,9781丁当日出荷刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3231全長(mm)730材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)3600切断能力(mm)12
ケーブルカッター C108
フェルコ¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3230全長(mm)560材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)1950切断能力(mm)8
ケーブルカッター C16
フェルコ¥41,980税込¥46,1781丁当日出荷独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3225全長(mm)590材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)2300切断能力(mm)16
ケーブルカッター C3
フェルコ¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷特別にデザインされた切断部はスムーズかつ精密な切断を可能にします。 ハンドル部にはバネを搭載しており快適に作業できます。用途スチールケーブルなどの切断に。トラスコ品番206-3219全長(mm)190材質/仕上ハンドル部:スチール、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)270切断能力(mm)3
ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。トラスコ品番148-8606全長(mm)262材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)615切断能力(mm2)IV線325切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
ラチェットケーブルカッター リペアキット
KNIPEX(クニペックス)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷トラスコ品番195-5269適合機種9532-340SRセット内容固定ボルト、ナット材質/仕上特殊工具鋼質量(g)290アズワン品番64-8393-67
絶縁 インダストリアル ケーブルカッター
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度
エレクトロニクス用 ケーブルカッター (0.8-2.6mm2) 165mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,698税込¥6,2681本32日以内出荷エレクトロニクス用精密ニッパー「0.8-2.6mm2」の商品です。全長(mm)165使用範囲(mm2)0.81~2.59
ケーブルカッター
JAPPY¥4,198~税込¥4,618~1丁3日以内出荷銅線の切断工具としてご使用いただけます 人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減 切断面を変形させず、きれいな切り口 最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現材質刃物炭素工具鋼材質(グリップ)塩化ビニール
NWSケーブルカッター43
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)210質量(g)320タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
NWSケーブルカッター43
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)160質量(g)195タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
充電式油圧ケーブルカッター
Klauke¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
充電式油圧ケーブルカッター
Klauke¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。トラスコ品番124-3837質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-58切断能力(mm2)(CV線)325
充電式油圧ケーブルカッター
Klauke¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。細い素線が噛み込みづらい専用設計、KIV、WL1、MLFC等の切断に最適です。KIV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。用途銅線、アルミ線、KIV、WL1、MLFCなど素線の細いケーブルの切断に。トラスコ品番124-3834質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-57切断能力(mm2)(KIV線)325
充電式油圧カッター
Klauke¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。亜鉛めっき鋼より線2種(メッセンジャーワイヤー)、ACSRが楽々切断できます。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。用途銅線、アルミ線、鋼線の切断に。亜鉛めっき鋼より線(メッ線)の切断に。トロリ線の切断に。トラスコ品番124-3835質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ25アズワン品番64-8507-45
『ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルカッター本体
- ケーブルカッター替刃















![ケーブルカッター替刃 350mm用 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77673829-220608-02.jpg)