絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
231件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 多心光ファイバカッタ CT50用替刃 フジクラ

    多心光ファイバカッタ CT50用替刃

    フジクラ
    25,980税込28,578
    1組
    17日以内出荷
    CT50用の替刃ユニットです。修理保守で預かった際に、交換頻度が多いため、。ユーザー側での交換を可能な仕様になったことにより調達が可能となりました。
    仕様適用機種:CT50
  • ケーブルカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ケーブルカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    コンパクトながら150((MM2))の切断が可能。ケーブルを包み込んで力を逃がさない両刃式。鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質
    用途電線ケーブル切断用トラスコ品番667-3097全長(mm)375切断能力(mm2)IV線150切断能力(mm2)CVT線:14
  • ラチェットケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ラチェットケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    33,980税込37,378
    1丁
    当日出荷
    手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
    用途狭い場所でのケーブル切断に。
  • P100A用ピストンカッタ 泉精器製作所

    P100A用ピストンカッタ

    泉精器製作所
    29,980税込32,978
    1枚
    4日以内出荷
    仕様可動刃トラスコ品番123-7528質量(g)960.0
  • ケーブルカッター HIT(ヒット)

    ケーブルカッター

    HIT(ヒット)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ケーブルIV線RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。
    用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼ハンドルソフトプラスチック切断能力(Φmm)銅・アルミケーブル:15切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:50
  • アンビル型ハサミ KNIPEX(クニペックス)

    アンビル型ハサミ

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ラバープロファイル、PVC、レザー、木材、ホースなどをつぶさずに切断するため、固定ベース対し刃を引きながらカットします。 幅40mm、高さ7.5mmまでの平坦な材料を切断します。 丈夫で交換可能な刃。開口ばねとロック用の爪付。 ボディーは工具鋼、圧延、油焼入れ。ハンドルはプラスチックカバー付き。
    全長(mm)200質量(g)290仕上ヘッド:クロムメッキブレード長さ(mm)40切断能力(Φmm)丸材用:Φ25(最大径)
  • コンパクトケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    コンパクトケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2全長(mm)235質量(g)410切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
  • ケーブルカッター BIGMAN(ビッグマン)

    ケーブルカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    電気設備の配線工事に使用するIV線・VCT、VVF(VA線、Fケーブル)、電話線、LANケーブルなどの切断に。
    材質本体(65Mn鋼)、刃先(HRC52-56)、グリップ(PVC)寸法(mm)210×44×10ブラック/シルバー質量(g)259切断能力ケーブル線(銅芯)Φ11mm、IV線38mm2まで
  • ケーブルカッター(バネ付) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(バネ付)

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15使用範囲(AWG)1/0切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
  • ミゼットケーブルカッター MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットケーブルカッター

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番367-2531種別カッター全長(mm)215質量(kg)0.26切断能力(mm)VVF線(VA)/3芯Φ2.0、IV線/22mm2、軟鋼線材/Φ3.0
  • ラチェットケーブルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    ラチェットケーブルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    IV500mm2CV500mm2が切れる!握りやすいグラスファイバー製軽量極太グリップ。ラチェット式。切断途中でもすぐ解除できる解除機構付。ハンドルはグラスファイバー製で軽量
    用途銅線専用適合CV線単芯(500mm2・Φ38mm)/CV線3芯(150mm2×3・Φ46mm)/IV線単芯(500mm2・Φ35mm)/VVR線3芯(150mm2×3・Φ47mm)/アルミ撚線ケーブル(Φ58mm)/CCPケーブル(Φ54mm)全長(mm)400質量(kg)1.5
  • ハンディーケーブルカッタCK20 室本鉄工

    ハンディーケーブルカッタCK20

    室本鉄工
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    小型軽量で簡単に切断できます。
    用途電気工事関連。各種ケーブル切断。仕様ソフトカバー付トラスコ品番400-5350全長(mm)215質量(g)330切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
  • 活線ケーブルカッター No.1 MCC(松阪鉄工所)

    活線ケーブルカッター No.1

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)。替刃式
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。トラスコ品番367-4011全長(mm)535質量(g)1150呼びNo.1最大径(Φmm)22(切断可能)
  • ケーブルカッター(銅線)60 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルカッター(銅線)60

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    人間工学を駆使驚異の切れ味。ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)。軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます。刃物炭素工具鋼を精密鍛造。最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します
    用途銅線専用適合0適合機種0性能IV・CV60mm2、VVR・CV8mm2×3心、CTV8mm2、VVF2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)240質量(g)365穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • 絶縁ケーブルカッター  [ステップカット] 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター [ステップカット] 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    翌日出荷
    全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
    全長(mm)160質量(g)225切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
    用途銅/アルミニウムケーブル用仕様刃硬度:HRC54~56全長(mm)200質量(g)324切断能力(AWG)36557ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き (黒表面処理)切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
  • 小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。
    仕様切断面:傘状寸法(mm)62×21×200質量(g)365ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • 単心光ファイバカッタ フジクラ

    単心光ファイバカッタ

    フジクラ
    84,980税込93,478
    1組
    17日以内出荷
    ホルダ台と屑回収BOXの位置を左右入れ替え可能。お客様自身で切断刃とクランプアームの交換
    仕様●構成品:CT16本体、ファイバプレート(AD-16B)、屑回収箱(FDB-06)、ケース(CC-46)、六角レンチ(HEX-01)、取扱説明書●切断刃の寿命:48,000切断●適用クラッド径:125μm●適用光ファイバ:石英ガラス光ファイバ●適用光ファイバ心数:単心●適用被覆径:2mm/3mmコード&ドロップケーブル対応
  • 油圧式ワイヤカッター 泉精器製作所

    油圧式ワイヤカッター

    泉精器製作所
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    ヘッド部開閉ラッチ式
    用途ワイヤ、電線の切断付属品布袋ケース
  • ケーブルシザース(アングルタイプ) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルシザース(アングルタイプ)

    KNIPEX(クニペックス)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])
    トラスコ品番553-6166材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)160刃長(mm)42刃厚(mm)3.4
  • ラチェットケーブルカッター イチネンTASCO

    ラチェットケーブルカッター

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    小型軽量、鋭い切れ味、使いやすく耐久性抜群です。鍛造刃使用。可動刃の逆転が可能です。最大切断能力…架橋ポリエチレン電力ケーブル: 。600V-CV325mm2単芯(Φ31)、600V-CV60mm23芯(Φ31) ビニル絶縁丸形多芯ケーブル:600V-VVR60mm23芯(Φ32) ビニル絶縁電線:600V-IV325mm2単芯(Φ29)。全長252mm。質量610g
    全長(mm)252
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)457
  • Φ52mm/280mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    Φ52mm/280mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
    全長(mm)280切断能力(Φmm)52(4002)
  • ケーブルハンディカッター TRUSCO

    ケーブルハンディカッター

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
    用途電気工事などのケーブル線切断作業に。 ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。材質/仕上クロムバナジウム鋼
  • ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。
    用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。トラスコ品番148-8606全長(mm)262材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)615切断能力(mm2)IV線325切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
  • 絶縁 プロフェッショナル ケーブルカッター Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 プロフェッショナル ケーブルカッター

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    切断能力ピアノ線程度
  • ケーブルカッター クラシックタイプ Wiha(ビーハ/ノガ)

    ケーブルカッター クラシックタイプ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    切断時にケーブルが滑らないように、鎌の形をした刃先になっています。開口用バネ及びロック機構付き。170mmタイプはΦ12mm(40平方ミリメートルまで)、230mmタイプはΦ18mm(60平方ミリメートル)までの銅、アルミケーブルに使用できます。スチールケーブルやワイヤーには適しません。
  • ケーブルカッター クラシック Wiha(ビーハ/ノガ)

    ケーブルカッター クラシック

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
    切断能力ピアノ線程度
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
    用途ワイヤーロープの切断に。材質ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼全長(mm)190質量(g)314切断能力(mm)JIS1号ワイヤ:5
  • ベント型ケーブルカッター ORBIS WILL(オルビスウィル)

    ベント型ケーブルカッター

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷
    25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。ばね付きなので連続しての作業もスムーズです。
  • 小型クリッパー リセスツキ KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー リセスツキ

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    大きな断面積の高硬度材料もパワフルに切断できます。切断力を最大限に引き出す両手操作に対応しています。従来の強力ニッパーと比較して、握力を20%節約できます。特殊なジョイント構造によって、手の力を約40倍に増強します。ジョイント下部にある掴み面を使用して、直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っ張ったりすることが可能です。高周波焼き入れを施した精密切刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。刃元に設けられたくぼみにより、支点近くのテコの力がより効果的に作用し、太い素材も簡単に切断できます。
    材質クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ、プライヤー材質:亜鉛合金メッキ(黒)全長(mm)250質量(g)465ハンドルプラスチックコーティング切断能力(Φmm) ピアノ線4.2切断能力(Φmm) 硬線4.3硬度HRC(刃部)約64切断能力(Φmm)中硬線6
  • 倍力ケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    倍力ケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
    全長(mm)450質量(g)1450最大開口(mm)30切断能力(mm2)IV・CV線150SQ、銅線150~240、アルミニウム線150~240
  • 11.4mm/200mm ケーブルカッター エスコ

    11.4mm/200mm ケーブルカッター

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585AL-200
  • ケーブルカッター アイデアル(IDEAL)

    ケーブルカッター

    アイデアル(IDEAL)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    銅線及びアルミ線専用のカッターです。 刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。 特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。 スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
    用途銅線、アルミ線に
  • ケーブルカッター KCタイプ アーム[作業工具]

    ケーブルカッター KCタイプ

    アーム[作業工具]
    8,598税込9,458
    1丁
    当日出荷
  • ケーブルカッター KT ワイドミュラー

    ケーブルカッター KT

    ワイドミュラー
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • メリー 通信ケーブルカッタ 室本鉄工

    メリー 通信ケーブルカッタ

    室本鉄工
    5,198税込5,718
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-3621全長(mm)240
  • 絶縁 ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    絶縁 ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)
    8,098税込8,908
    1丁
    5日以内出荷
    付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC600FN質量(g)1040RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    絶縁ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)
    4,998税込5,498
    1丁
    4日以内出荷
    付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC450F質量(g)630RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルカッター本体