絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED
消費電力(W)
  • 5未満(1)
ブランド
  • DAISHIN(大進)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
価格
価格で絞り込む
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無接点充電式人感明暗ナイトライト小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    無接点充電式人感明暗ナイトライト小

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ホルダーにセットしている状態で、停電時には自動で点灯。 ホルダーから引き抜けば懐中電灯として使用可能。 通常時は人感・明暗センサーライトとして使えます。
    材質ABS、PC質量(g)本体:約52、ホルダー:約31使用温度範囲(℃)0~30(センサー)消費電力(W)0.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約50×110×15、ホルダー:約48×50×47寿命約30000時間充電時間(時間)約40感知方式人感・明暗センサー光色電球色電球の種類LED
  • らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ DAISHIN(大進)

    らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    明るさ250ルーメン。USB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。
    用途玄関や倉庫など付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書色ブラック質量(g)220モード切替ON/OFF/AUTO本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh電池単3アルカリ電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線検知方式センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m明るさ(Lm)250使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間点灯時間約15秒固定・常時点灯電球の種類LED
ハイブリッド式センサーライト