はんだ槽とは、はんだを入れて溶かし槽の中にためて使用する道具。溶けたはんだにリード線などを入りてはんだを容易につけることができます。本体についたつまみを動かしたり、デジタル設定によりはんだの温度管理をすることが可能です。電子部品、電気機械の製造現場で使用される道具です。はんだ槽の中のはんだは、長時間加熱し続けることで変質してしまうため定期的にドロスをすくい出したり交換をするとよいでしょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶解はんだ量(kg)から絞り込む
  • Reflow Oven 小型卓上リフロー炉 ataraina(クリエイティブトレーディング)

    Reflow Oven 小型卓上リフロー炉

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    あなたの部屋が、あなたのデスクが工場になる。もっとスピーディーに、もっとコスパよく。基板作りのイメージを変える小型卓上リフロー炉。電極ヒーター・小型・シンプル構造・簡単操作・ホビー・試作・卓上REFLOW・・・。ここ数年、小型の表面実装用部品を使う個人の基板製作が広がりつつあります。3DプリンターやArduinoのような制御プラットフォームの普及が、自由なモノづくりを推進する大きな力になっています。それは「モノづくりのロングテイル」とも、新たな「製造革命」の到来とも言われ、その大きな潮流の中で私たちクリエイティブテクノロジーも「机の上でリフローをしたい!」という夢に向かってこの製品を開発しました。ホビーヤーからリフローで試作を行いたい人のために「手頃でもしっかり動く」をモットーに作り上げたパーソナル卓上リフロー炉です。 POINT1 小規模試作にチューニングし尽されたサイズ:大きさはA4クリアファイル相当サイズ(W297xD210xH110mm)の超コンパクト!小さいだけじゃなく、中に入れられる対象基板も最大W190mmxD130mmまで対応。小規模試作で必要となる様々な基板サイズに幅広くお応えします。 POINT2 面ヒーターメーカーならではの均熱性能:半導体市場クオリティのフィルムヒーターを供給するクリエイティブテクノロジーがポリイミド基板などでも実装できることを見越して開発。確かな均熱性能で一般的なガラスエポキシ基板だけでなくフレキシブル基板にも対応します。 POINT3 厳しい温度調整が必要な鉛フリーはんだにも対応:基板とはんだ種類に合わせた自動温調プログラムが設定されているのでリフローはんだの経験がない人でも安心してはんだ付けが可能です。フレキシブル基板や無鉛はんだといった繊細な温度調節が必要なはんだ付けもムラなく行うことが出来ます。
    仕様プログラム数:4質量(kg)5.5電源(V)AC100(±10%)最高温度(℃)ヒーター面:255寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)297×210×110ヒーター(W)625安全装置温度ヒューズ、ヒューズ、ソフトウエアリミット加熱方式フィルムヒーター有効寸法(mm)対象基板:W190×D130
  • 角型はんだ槽 goot(太洋電機産業)

    角型はんだ槽

    goot(太洋電機産業)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
    材質(はんだツボ)SUS316消費電力(W)650定格電圧(V)100 AC 50/60Hz制御方式PID最高温度(℃)400電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ)ヒーターニクロムヒーター内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)180×60×130温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)溶解はんだ量(kg)約9.5
  • 角型はんだ槽 goot(太洋電機産業)

    角型はんだ槽

    goot(太洋電機産業)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスツボを採用の標準タイプ。正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
    トラスコ品番112-9956材質(はんだツボ)SUS316消費電力(W)440定格電圧(V)100 AC 50/60Hz制御方式PID最高温度(℃)350電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ)ヒーターニクロムヒーター内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)91×60×135温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)溶解はんだ量(kg)約5.5
  • はんだ槽 goot(太洋電機産業)

    はんだ槽

    goot(太洋電機産業)
    169,800税込186,780
    1台
    9日以内出荷から17日以内出荷
    正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
    材質(はんだツボ)鋳鉄電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式PID制御方式精度(%)±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近)電源コード(m)1.5(3芯コードプラグ無)ヒーターシースヒーター設定温度(℃)(最高)450
  • 替ツボ goot(太洋電機産業)

    替ツボ

    goot(太洋電機産業)
    129,800税込142,780
    1個
    20日以内出荷
    POT-400C用替ツボ 鋳鉄
    適合機種POT-400C
  • 角型はんだ漕 goot(太洋電機産業)

    角型はんだ漕

    goot(太洋電機産業)
    499,800税込549,780
    1個
    20日以内出荷
    侵食に強い鋳鉄製はんだ槽を採用。MサイズPCBにも対応可能な大型はんだ槽。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認 ツインデジタル表示。鉛フリーおすすめ。静電対策
    トラスコ品番849-8547材質(はんだツボ)鋳鉄質量(kg)43(コードを除く)定格電圧(V)単相200 AC 50/60Hz制御方式PID最高温度(℃)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)602×165×427、(制御部)175×122×260、(ツボ内寸法)400×60×300電源コード(m)3 (3芯コードプラグ無)ヒーターシースヒーター消費電力(kW)4温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)溶解はんだ量(kg)約50
はんだ槽