絞り込み
最高温度(℃)
  • 450(1)
  • 1300(5)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 中島銅工(6)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • ENGINEER(エンジニア)(3)
  • コテライザー(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
連続使用時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30~40分未満(1)
  • 40~50分未満(2)
  • 50~60分未満(1)
価格
価格で絞り込む
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
450(1)
1300(5)
  • ガス式半田ごて エスコ

    ガス式半田ごて

    エスコ(2件のレビュー)
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。ポケットサイズで、手軽に充填可能。
    全長(mm)キャップ装着時:155、キャップ無し時:140容量(mL)(カートリッジ)7質量(g)約56能力30~70W使用時間(分)40(中火で)最高使用温度(℃)450(半田ごて)、1300(トーチ)加熱時間18秒
  • 半田ごて(ガス式) エスコ

    半田ごて(ガス式)

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA304ZH-100
  • ガス式半田ゴテ エスコ

    ガス式半田ゴテ

    エスコ(2件のレビュー)
    6,430税込7,073
    1個
    翌日出荷
    ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。
    エスコ品番EA304ZD-100
  • 半田ゴテ (ガス式) エスコ

    半田ゴテ (ガス式)

    エスコ
    9,100税込10,010
    1個
    翌日出荷
    セット内容:本体、カートリッジ(1本)。カートリッジにブタンガス(EA916WR-10A)を注入してご使用下さい。自動点火。
    全長(mm)270容量(mL)【カートリッジ】20最高温度(℃)【トーチ】1300、【半田】540使用時間(分)(中火)30加熱能力(W)30~125
  • 半田ごてキット(ガス式) エスコ

    半田ごてキット(ガス式)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    自動点火式。ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。
    エスコ品番EA304ZHセット内容半田ごて×1、1.0mmチップ×1、2.4mmチゼル×1、ホットナイフ×1、ヒートブロワー×1、クリーニングスポンジ×1、巻き半田×1全長(mm)本体:198(キャップ装着時)、189(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】12質量(g)約63(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:400、トーチ:1300、ホットナイフ:400、ヒートブロワー:650使用時間(分)53(中火で)加熱時間17秒加熱能力(W)25~80
  • 半田ゴテキット (ガス式) エスコ

    半田ゴテキット (ガス式)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1組
    翌々日出荷
    ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。ポケットサイズで、手軽に充填可能。ホットナイフ付で、スムーズにカット可能。ケース付き。
    エスコ品番EA304ZB-10セット内容こて先×1、半田ごて×1、ブロートーチチップ×1、ホットナイフ×1、ブロワーチップ×1、こて先クリーナー×1、巻き半田×1全長(mm)本体:155(キャップ装着時)、140(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】7質量(g)約56(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:450、トーチ:1300、ホットナイフ:450、ブロワーチップ:650使用時間(分)約40 (中火で)加熱時間18秒加熱能力(W)30~70
  • ガス式半田ゴテキット エスコ

    ガス式半田ゴテキット

    エスコ(1件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    用途自動車やトラック、ジュエリーの修理など様々な場面にエスコ品番EA304ZDセット内容半田ごて×1、Φ1.6mmチップ×1、Φ2.4mmチゼル×1、ホットナイフ×1、デフレクター×1、ヒートブロワー×1、巻はんだ×1、こて置き×1、こて先クリーナー×1全長(mm)本体:232(キャップ装着時)、216(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】20質量(g)約84(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:450、トーチ:1300、ホットナイフ:450、デフレクター:650、ヒートブロワー:650ケース寸法(mm)270×170×45使用時間(分)約100(中火で)加熱時間25秒加熱能力(W)30~125

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

ガス式