絞り込み
最高温度(℃)
- 500(1)
- 630(1)
ブランド
- 中島銅工
- モノタロウ(1)
- エスコ(7)
- goot(太洋電機産業)(4)
- イチネンTASCO(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- コテライザー(3)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
連続使用時間
- 1~2時間未満(1)
- 2~3時間未満(3)
「最高温度(℃)」から絞り込む
500(1)
630(1)

コテライザー 90オートⅡ
中島銅工(18件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1セット当日出荷コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。 ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。全長(mm)約265(本体、コテ先)質量(g)約100(本体)ガス充填量(mL)約28熱出力(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
コテライザー 91オート・ミニ セット
中島銅工(31件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です全長(mm)208(本体)質量(g)66(本体)ガス充填量(mL)14熱出力(半田ゴテ)約450℃(ホットブロー)約650℃使用時間(時間)約1.25/一回の充填
コテライザー 150オート
中島銅工(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。 もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。TGK品番775-58-15-02トラスコ品番276-5047全長(mm)約302質量(g)約186方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約540℃使用時間(時間)約2.5/一回の充填
コテライザーハンディプロ
中島銅工(12件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!トラスコ品番276-5152全長(mm)約186質量(g)約74タイプ手動着火方式ガス・触媒燃焼方式半田コテ(W相当)約60使用量一回の充填で約1時間ガス充填量(mL)約12熱出力半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
コテライザー150
中島銅工(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。 強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。 電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。トラスコ品番276-5144セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ全長(mm)約285質量(g)約190方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX使用時間(時間)約2.5/一回の充填