絞り込み
色
グリーン(1)
シルバー(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(2)
変速段数
- 3(1)
タイヤサイズ
- 14
- 16(6)
- 18(3)
- 20(5)
材質(フレーム)
- スチール(3)
ブランド
- Mimugo(2)
- SWING CHARLIE(1)
- 東部(1)
「色」から絞り込む

グリーン(1)

シルバー(1)

ブルー(1)

ホワイト(1)

レッド(2)

ロータイプ三輪自転車L
SWING CHARLIE¥80,980税込¥89,0781台6日以内出荷従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。 。乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい!仕様シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)材質スチールフレーム質量(kg)約24色ホワイトタイヤサイズ(フロント)16インチ、(リア)14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23適応身長(cm)120~地上高さ(cm)(サドル)58~79
E-PARTON PLUS (イーパートンプラス) ノーパンク ロータイプ電動アシスト三輪自転車
Mimugo¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷小柄な方も無理なく安心して乗れるロータイプ電動三輪自転車。釘が刺さっても、ガラスを踏んでもパンクの心配なし!タイヤの中までゴムでできた「パンクしないタイヤ」を採用。前後バスケットは積載量たっぷり!樹脂製で劣化もしにくく使い勝手抜群です。三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。付属品バッテリー充電器(スペアキー付)仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・パーキングロック・ワンタッチコントローラー・前カゴ(樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約30色マットカーキモーター(W)ブラシレスモーター:(定格出力)250モード切替3モード(低・中・高)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間充電器:約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ、リア:14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23適応身長(cm)128~サドルの高さ(mm)約675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)変速段数3バッテリー重量(g)約1410
パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル
東部(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台11日以内出荷4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備種類背もたれ付幅広サドルフレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070タイヤサイズ14型駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)総質量(kg)約25
E-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車
Mimugo¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約27.5色ブリックレッド(マット)切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)130~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800