絞り込み
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
189件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
長軸型ストレートグラインダー 不二空機長軸型ストレートグラインダー不二空機
58,980税込64,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3000(砥石)砥石寸法(Φmm)穴径9.5砥石軸ねじサイズ3/8-16ホース口金取付ねじPT3/8
マイクロストレートグラインダー ウシオ(UHT)マイクロストレートグラインダーウシオ(UHT)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130トラスコ品番143-2842質量(g)130切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸2.4mmホース接続径PT 1/4
NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業NPK ロータリーグラインダ日本ニューマチック工業
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番753-3942砥石寸法(mm)65×13×9.5
フックスパナ 不二空機フックスパナ不二空機
18税込20
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
エア低速グラインダー 不二空機エア低速グラインダー不二空機
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
エアーダイグラインダー (ミニ) エスコエアーダイグラインダー (ミニ)エスコ
5,400税込5,940
1台
翌日出荷
プラグ付き。コンパクトボディのため狭い空間での作業に適しています。
全長(mm)120質量(g)307規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)110回転数【無負荷】30000rpm使用コンプレッサ2.2kwチャックサイズ6mm
サイレントグラインダー オフィスマインサイレントグラインダーオフィスマイン
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高精度コレット軽量低振動です。高精度コレットを採用しています。78db、消音ホース無しレギュレーター付です。
用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番690-9526全長(mm)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])18300チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4
ディスクグランダー Φ125mm SHINANO(信濃機販)ディスクグランダー Φ125mmSHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
高耐久性の高品質ギア使用スピンドルトップボタン付き
付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)285質量(kg)2.04サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:125×6×22全高(mm)全高95無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000騒音値(dB)85.5A空気消費量(m3/min)0.883スロットル方式レバータイプ振動7.56m/s2排気方向側方
ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)ダイグラインダー ストレートSHINANO(信濃機販)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
高速研削型 セーフティレバー付 後方排気式
ホース内径(Φmm)6.5コレットサイズ(mm)3コンプレッサー(kW)2.2
ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)ダイグラインダー ストレートSHINANO(信濃機販)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵ハイスペックコレット採用ワイプホースAssy付高耐久タイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き騒音値(dB)77.5A軸(mm)6コレット排気方向後方
ストレートグラインダー コレット SHINANO(信濃機販)ストレートグラインダー コレットSHINANO(信濃機販)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。 セーフティレバー付。 ゴムカバー付。
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)217質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.713コレットサイズ(mm)3振動4.9/0.9m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ストレートグラインダー コレット SHINANO(信濃機販)ストレートグラインダー コレットSHINANO(信濃機販)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵ハイスペックコレット使用6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)346サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)48無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000騒音値(dB)83.5A空気消費量(m3/min)0.373スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.86m/s2排気方向側方
ベビーグラインダー 不二空機ベビーグラインダー不二空機
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。
用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。仕様前方排気付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4
低速グラインダー 130FS コンパクトツール低速グラインダー 130FSコンパクトツール
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
6mm径シャフトで使用できる低速ダイグラインダー
用途自動車補修・塗装前の足付け・ステッカー剥がし・軽研磨・研削作業などに。寸法(mm)40×40×192質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])3800使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)475ブラシ(適合)Y型ブラシ各種(A4046、A4047、A4048、A4049)騒音レベル(dB(A))87取付軸径(Φmm)6
オールインワン エアツール HDAG-14シリーズ 三研空機オールインワン エアツール HDAG-14シリーズ三研空機
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
エアーグラインダー エアーグラインダー HDGシリーズ 三研空機エアーグラインダー エアーグラインダー HDGシリーズ三研空機
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
耐久性に優れ長寿命に耐えます。部品交換で更に長くご使用いただけます。
ウェルディングシェーバー HDACシリーズ 三研空機ウェルディングシェーバー HDACシリーズ三研空機
379,800税込417,780
1台
6日以内出荷
アルミ溶接の前処理、後処理研削に使用可能です。
仕様●出力:1.25kw●無負荷回転数:7,000rpm●溶接ビード研削、溶接の前処理、V字溝切削●重量:4.7kgアズワン品番67-6660-21
エアグラインダーストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダーストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番641-7244全長(mm)180摘要標準タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY Sun KenKen エアーグラインダー オールインワン 2WAYSun Ken
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1ホース取付口Rc3/8
Ken エアーグラインダー ベビーグラインダー Sun KenKen エアーグラインダー ベビーグラインダーSun Ken
33,980税込37,378
1台
当日出荷
低騒音、回転数の微調整が可能です。排気の最適化により騒音を低減しています。コレットは3mm軸と6mm軸に対応しています。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)3・6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向前方
棒グラインダー 吉田工作所棒グラインダー吉田工作所
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削になどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方
コレットナット/マッハゼム ムラキコレットナット/マッハゼムムラキ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
マッハモータのコレットナットです。
仕様●適応機種:マッハモータアズワン品番65-9564-91
エアアングルグラインダー FA-67-1シリーズ 不二空機エアアングルグラインダー FA-67-1シリーズ不二空機
90,980税込100,078
1台
当日出荷
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
仕様●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m3 /min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000アズワン品番67-2377-28
コードレスフラップサンダ ヤナセ(柳瀬)コードレスフラップサンダヤナセ(柳瀬)
52,880税込58,168
1セット
翌日出荷
Φ6mmコレットの充電式ストレートグラインダーです。
付属品充電器×1個、チャックレンチ×2本全長(mm)280(バッテリー含む)質量(g)840径(Φmm)握り部:49回転数(min-1[r.p.m])4500コレットサイズ(mm)6バッテリー容量(Ah)2.0 リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)12取扱説明書(0.96MB)
エアーチャック ヤマダコーポレーションエアーチャックヤマダコーポレーション
419税込461
1個
当日出荷
エアーツール用のカプラーです。
用途ホース用ソケット。ホース用ソケット。材質スチール
強力型ストレートダイグラインダー コレットチャック 6mm ハゼット強力型ストレートダイグラインダー コレットチャック 6mmハゼット
74,980税込82,478
1台
59日以内出荷
トラスコ品番859-5405
小型アングルグラインダ 不二空機小型アングルグラインダ不二空機
44,980税込49,478
1台
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.63コード175-7871空気消費量(m3/min)0.68ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8518-15排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
ダイグラインダ レバータイプ 後方排気型 11998 日本ニューマチック工業ダイグラインダ レバータイプ 後方排気型 11998日本ニューマチック工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
小型、軽量タイプで高速回転での作業が可能です。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに。トラスコ品番387-1943全長(mm)178無負荷回転数(min-1[r.p.m])38000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.25排気口後方ホース取付口Rc1/4
ベビーダイグラインダー TRUSCOベビーダイグラインダーTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6782全長(mm)153高さ(mm)32無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:20使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80空気消費量(m3/min)0.38コレットサイズ(mm)6排気方式前方ホース取付口NPT1/4アズワン品番65-1976-24口金寸法(mm)1/4
水性ペイント用イレイサー SUNMATCH水性ペイント用イレイサーSUNMATCH
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
寸法(Φ×mm)100×30
ナイロンブラシ SUNMATCHナイロンブラシSUNMATCH
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
寸法(Φ×mm)100×14
ストリッピングツール替えパッド 3個 SUNMATCHストリッピングツール替えパッド 3個SUNMATCH
5,398税込5,938
1袋(3個)
7日以内出荷
SUNMATCH(サンマッチ)ストリッピングツール(SM-645)用替えパッド
厚さ(mm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4000以下ねじ径5/16-24パッドサイズ(mm)88
エアダイグラインダー エス・ピー・エアーエアダイグラインダーエス・ピー・エアー
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業にトラスコ品番161-2807全長(mm)165質量(kg)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
フレキシブルヘッドカットオフツール エス・ピー・エアーフレキシブルヘッドカットオフツールエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
当日出荷
切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番161-2809全長(mm)220質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 前方排気型不二空機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
マイトン(ジスクサンダ) 日東工器マイトン(ジスクサンダ)日東工器
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
低頭タイプで被削材が見やすいです。グリップチューブで冷感防止します。サイレンサ付で消音効果があります。
用途研磨作業に。2018年トラスコ掲載ページ5 0501
ロンググラインダー エス・ピー・エアーロンググラインダーエス・ピー・エアー
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
奥まったところの作業に最適なロングシャフト仕様です。
用途グラインダー作業に。トラスコ品番855-1487質量(kg)1.332018年トラスコ掲載ページ5 0487
Φ100mmロングカットオフツール エス・ピー・エアーΦ100mmロングカットオフツールエス・ピー・エアー
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2425セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ5 0503
Φ75mmフレキシブルヘッドカットオフツール エス・ピー・エアーΦ75mmフレキシブルヘッドカットオフツールエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
角度が3段階に調節できるフレキシブルヘッドです。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2426質量(kg)1.22018年トラスコ掲載ページ5 0503

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー