絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 不二空機(25)
- 日本ニューマチック工業(15)
- 瓜生製作(12)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- エス・ピー・エアー(11)
- エスコ(10)
- 吉田工作所(10)
- YoshidaTools(9)
- ヨコタ工業(8)
- Axel(8)
- U-TOOLS (埼玉精機)(7)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- ムラキ(4)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- SUNMATCH(4)
- Sun Ken(4)
- 日東工器(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- ハゼット(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(5)
12000(10)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
22000(17)
24000(13)
25000(19)
28000(4)
30000(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

NPK ストレートグラインダ 平型砥石 125mm用 10077
日本ニューマチック工業¥52,980税込¥58,2781個当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業にトラスコ品番753-3918セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)405無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.90ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×19×12.7
エアロスピン(ストレートタイプ)
大見工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口Rc1/4排気方向側方
6.0mmダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアーグラインダー
エスコ¥29,300税込¥32,2301台翌日出荷付属品スパナ(大・小)エスコ品番EA159DD全長(mm)194質量(g)600チャック寸法(inch)1/4(6mm)使用圧力(MPa)0.64最大回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)114所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
グラインダ
瓜生製作¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約174(砥石なし)質量(kg)約0.65(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))75
長軸型ストレートグラインダー
不二空機¥68,980税込¥75,8781台当日出荷ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。最高使用周速度(m/min)3000(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)穴径9.5砥石軸ねじサイズ3/8-16ホース口金取付ねじPT3/8
長軸棒グラインダー 内面研削仕様
吉田工作所¥53,980~税込¥59,378~1台11日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)12000
長軸棒グラインダー
吉田工作所¥88,980~税込¥97,878~1台11日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。用途先端工具に見合ったツールを選定してください。空気消費量(m3/min)1.1排気方式横ホース取付口Rc3/8
長軸ベビーグラインダー
吉田工作所¥39,980~税込¥43,978~1台11日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)30000
長軸6mmコレット仕様棒グラインダー
吉田工作所¥53,980~税込¥59,378~1台11日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.68排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)12000
強力型長軸ベビーグラインダー
吉田工作所¥37,980~税込¥41,778~1台11日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.48ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)22000
強力型ベビーグラインダー
吉田工作所¥27,980~税込¥30,778~1台11日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)22000
ベビーグラインダー(3mm・ロールタイプ)
吉田工作所¥44,980税込¥49,4781台11日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。全長(mm)172.5チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.25排気方式後ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)30000
Ken ダイグラインダー 前方排気型
Sun Ken¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。用途あらゆる研削、研磨作業用付属品コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)2026/03/06使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向前方
Ken ダイグラインダー 側方排気型
Sun Ken¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。用途あらゆる研削、研磨作業用付属品コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1トラスコ品番698-9947全長(mm)167無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)2026/03/06使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向側方
エアーダイグラインダー (ミニ)
エスコ¥5,400税込¥5,9401台翌日出荷プラグ付き。コンパクトボディのため狭い空間での作業に適しています。全長(mm)120質量(g)307規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)110回転数【無負荷】30000rpm使用コンプレッサ2.2kwチャックサイズ6mm
サイレントグラインダー
オフィスマイン¥19,980税込¥21,9781台当日出荷高精度コレット。軽量低振動です。高精度コレットを採用しています。78db、消音ホース無し。レギュレーター付です。用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番690-9526全長(mm)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])18300チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4
ディスクグランダー Φ125mm
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷高耐久性の高品質ギア使用。スピンドルトップボタン付き付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)285質量(kg)2.04サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:125×6×22全高(mm)全高95無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000騒音値(dB)85.5A空気消費量(m3/min)0.883スロットル方式レバータイプ振動7.56m/s2排気方向側方
ダイグラインダー ストレート
SHINANO(信濃機販)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷高速研削型 。セーフティレバー付 。後方排気式ホース内径(Φmm)6.5コレットサイズ(mm)3コンプレッサー(kW)2.2
ダイグラインダー ストレート
SHINANO(信濃機販)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット採用。ワイプホースAssy付。高耐久タイプ付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き騒音値(dB)77.5A軸(mm)6コレット排気方向後方
ストレートグラインダー コレット
SHINANO(信濃機販)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。 。セーフティレバー付。 。ゴムカバー付。付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)217質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.713コレットサイズ(mm)3振動4.9/0.9m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ストレートグラインダー コレット
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)346サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)48無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000騒音値(dB)83.5A空気消費量(m3/min)0.373スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.86m/s2排気方向側方
ウェルディングシェーバー HDACシリーズ
三研空機¥379,800税込¥417,7801台5日以内出荷アルミ溶接の前処理、後処理研削に使用可能です。仕様●出力:1.25kw●無負荷回転数:7,000rpm●溶接ビード研削、溶接の前処理、V字溝切削●重量:4.7kgアズワン品番67-6660-21
Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY
Sun Ken¥56,980~税込¥62,678~1セット当日出荷ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。材質SUS、アルミ、鋼、樹脂使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1ホース取付口Rc3/8
Ken エアーグラインダー ベビーグラインダー
Sun Ken¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷低騒音、回転数の微調整が可能です。排気の最適化により騒音を低減しています。コレットは3mm軸と6mm軸に対応しています。材質SUS、アルミ、鋼、樹脂無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)3・6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向前方
棒グラインダー
吉田工作所¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷から翌々日出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削になどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方
エアアングルグラインダー FA-67-1シリーズ
不二空機¥73,980税込¥81,3781台8日以内出荷従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました仕様●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m3 /min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000アズワン品番67-2377-28
コードレスフラップサンダ
ヤナセ(柳瀬)¥52,880税込¥58,1681セット翌々日出荷Φ6mmコレットの充電式ストレートグラインダーです。付属品充電器×1個、チャックレンチ×2本全長(mm)280(バッテリー含む)質量(g)840径(Φmm)握り部:49回転数(min-1[r.p.m])4500コレットサイズ(mm)6バッテリー容量(Ah)2.0 リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)12
小型アングルグラインダ
不二空機¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。全長(mm)202無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.63コード175-7871空気消費量(m3/min)0.68ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8518-15排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
ダイグラインダ レバータイプ 後方排気型 11998
日本ニューマチック工業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷小型、軽量タイプで高速回転での作業が可能です。用途スポット溶接の修正やバリ取りに。トラスコ品番387-1943全長(mm)178無負荷回転数(min-1[r.p.m])38000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.25排気口後方ホース取付口Rc1/4
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー




















































![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品] グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)