絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
190件中 161~190件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
  • NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075

    日本ニューマチック工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業にトラスコ品番753-3900セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)366無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×12.70
  • 低速ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    低速ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    低速回転のハンディタイプグラインダーです。 ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。 削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。
    用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4849全長(mm)192質量(kg)0.72無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6ホース取付口NPT1/4
  • 超鋼ロータリバー・軸付トイシ兼用グラインダ ヨコタ工業

    超鋼ロータリバー・軸付トイシ兼用グラインダ

    ヨコタ工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • フラップサンダ ヤナセ(柳瀬)

    フラップサンダ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。 レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。 スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。 従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
    トラスコ品番402-8848全長(mm)265質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])6300使用圧力(MPa)0.62取付部6mm コレット空気消費量(m3/min)0.41外径(mm)40排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートグラインダー用コレットチャック 日本ニューマチック工業

    ストレートグラインダー用コレットチャック

    日本ニューマチック工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番336-6740適合機種NHG-65K質量(g)75コレット内径(Φmm)6
  • ストレートグラインダー コレット式 ユタニ

    ストレートグラインダー コレット式

    ユタニ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
    用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。チャック内径(Φmm)6ホース取付口Rc1/4排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
  • ストレートグラインダロータリ型 ユタニ

    ストレートグラインダロータリ型

    ユタニ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
    用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
  • ストレートグラインダ ヨコタ工業

    ストレートグラインダ

    ヨコタ工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。トラスコ品番176-9332全長(mm)284質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.65適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/65×13×9.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ストレートグラインダ ヨコタ工業

    ストレートグラインダ

    ヨコタ工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。トラスコ品番176-9324全長(mm)319質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向側方
  • ストレートグラインダ ヨコタ工業

    ストレートグラインダ

    ヨコタ工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)仕様排気方向:前方トラスコ品番176-9316全長(mm)284質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000砥石寸法(mm)直径65×厚さ13×穴径9.5空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:650コレット外径(Φmm)-ホース口金取付ねじ1/4Rc騒音レベル(dB(A))86/無負荷1m使用ホース径(Φmm)9.5
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
    その他トイシは付属していません。トラスコ品番211-6022全長(mm)約265(砥石なし)質量(kg)約1.40(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:7~13砥石軸ねじサイズW3/8軸心より側面まで(mm)約24.0能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    6日以内出荷
    グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
    その他トイシは付属していません。全長(mm)約420(砥石なし)質量(kg)約1.80(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:7~13砥石軸ねじサイズW3/8軸心より側面まで(mm)約24.0能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約317(砥石なし)質量(kg)約0.93(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])21000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約165(砥石なし)質量(kg)約0.65(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))75
  • NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリーグラインダ

    日本ニューマチック工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌日出荷
    ・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    トラスコ品番753-3942質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600砥石寸法(mm)65×13×9.5
  • ミニダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]

    ミニダイグラインダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    サイレンサー付き後部排気で、作業中に切り粉が飛び散らず、かつ作動音が静かな構造になっています。
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに
  • ダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]

    ダイグラインダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    金属のバリ取りから本格的な切削・彫金・金型修正まで活躍します。
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに
  • グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]

    グラインダーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    5日以内出荷
    金属のバリ取りから本格的な切削・彫金・金型修正まで活躍します。
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに
  • ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)

    ダイグラインダー ストレート

    SHINANO(信濃機販)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付
    付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.833スロットル方式レバー軸(mm)6コレット排気方向後方
  • ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)

    ダイグラインダー ストレート

    SHINANO(信濃機販)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)307サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000騒音値(dB)83A空気消費量(m3/min)0.753スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.66m/s3排気方向後方
  • 給気ハンドル 不二空機

    給気ハンドル

    不二空機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
  • 給気弁 不二空機

    給気弁

    不二空機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
  • 低回転エアグラインダー BAHCO(バーコ)

    低回転エアグラインダー

    BAHCO(バーコ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1861
  • エアメタルシャー BAHCO(バーコ)

    エアメタルシャー

    BAHCO(バーコ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9776
  • 静音エアーグラインダー Axel

    静音エアーグラインダー

    Axel
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    12日以内出荷
    静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
  • ダイグラインダー ロータリタイプ U-TOOLS (埼玉精機)

    ダイグラインダー ロータリタイプ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    重研削向けのストレートグラインダーです。
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に全長(mm)180質量(kg)0.62高さ(mm)37口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300騒音値(dB)86コレット径(Φmm)6
  • ダイグラインダー レバータイプ U-TOOLS (埼玉精機)

    ダイグラインダー レバータイプ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    重研削向けのストレートグラインダーです。
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に全長(mm)163質量(kg)0.6高さ(mm)37口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300騒音値(dB)86コレット径(Φmm)6
  • 不二 長軸型ストレートグラインダ 不二空機

    不二 長軸型ストレートグラインダ

    不二空機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
  • 長軸型ストレートグダ 不二空機

    長軸型ストレートグダ

    不二空機
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約330(砥石なし)質量(kg)約0.96(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])21000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー